商品豆知識
材質鉄三価ホワイトメッキ
形状鍛造品
適合品番07BANESS・07BANETTH-33H/40H・07BANESTH・07BANEMTH・68BK0LH・68BANESS-215・68BANESS
従来の片手鍬よりも一回り大きく、ハードな作業に使用できる片手鍬です。片手鍬でありながら普通の鍬のようにも使える大型タイプです。支柱や根止め、マルチ押さえなどを打ち込めるハンマー機能付です。
用途土起こし、穴掘り。
材質頭:S45C 柄:椎
質量(g)550
タイプ幅広
板厚(mm)3.1
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
鍛造用のトングです。丸型のワークをつかむことができます。
用途鍛冶用。
材質炭素鋼(C35)
タイプ丸型
危険物の類別非危険物
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3771BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし作業用片手鍬
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕起作業
根起こし作業。
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
全長(mm)360
長さ(mm)(頭部)120
幅(mm)(頭部)75
質量(g)400
柄長さ(mm)360
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
バッグが置けるチェア。ゆったり座れる幅広設計。軽量組立簡単。
材質構造部材:金属(アルミニウム)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、その他の材料:クッション材=ウレタンフォーム
色ブラック
質量(g)2200
耐荷重(kg)80
収納寸法(mm)480×175×長さ800
座面高(cm)46
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×480×800
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用
表面処理ユニクロメッキ
SA 佐文 本焼 鏡面仕上 玉白鋼全鋼で低温鍛造(650~800℃)での製造ですから、ハガネ本来の切れ味、ねばりが作り出せます。鏡面は庖丁の美しさを引き出し、錆にくくしております。柄は手になじむ八角仕上げになっています。
材質白金鋼
こんなお得な商品も!

スポーク回し 焼入れタイプ
モノタロウ
¥279
税込¥307
プロも納得の鍛造製で丈夫です。
用途ニップル回し
材質クロムモリブデン
サイズ10/11/12/13/14/15G
プロも納得、抜群の保温性!
厚みがあるので保温性が高く肉料理に最適です。
オーブンでも使用可能なのでグリルパンとしてご使用いただけます。
サイズ(cm)24
質量(kg)1.8
内径×深さ(mm)233×34
底径(Φmm)190
TKG品番9-0098-0901
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ベルトスリングなどの連結に
表面処理ユニクロメッキ
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に
表面処理ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
材質特殊鋼
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
材質ステンレス(SUS304)
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
穴掘り用です。刃先は焼き入れ+研磨処理。頑丈・丈夫でしっかり掘れます。
用途スコップ
材質刃部:刃物鋼
全長(mm)625
質量(g)460
材質(柄部)木
先端長(mm)175
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)625×90×30
先幅(mm)90
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
国内製唯一の一体鍛造。8番線が片手で切れ、メッセンジャーワイヤー13SQの切断も可能。連続作業での負担を軽減。バネが外れにくい設計。くびれのあるグリップ形状で片手で握りやすく、片手で開閉できるストッパー付き。
用途ピアノ線・鉄線・メッセンジャーワイヤーなどの切断に。
全長(mm)215
色ブラック/ゴールド
質量(g)360
切断能力(mm)ピアノ線:Φ3●鉄線:Φ4●メッセンジャーワイヤー:13SQ
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
木材の堀鑿に最適です。最も基本的なノミで、組み手部分の加工をはじめ、広い用途に使用されます。
用途木材の堀鑿作業。
仕様鋼付き
最高使用圧力(MPa)21
使用流体石油系作動油
取付場所屋内
バルブ種類その他バルブ
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途庭造りでの根切り、植木の植え替え
柄長さ(mm)450
材質(柄部)樫
丈(mm)345
先幅(mm)35
商品タイプ頭+柄セット
総質量(kg)0.58
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。
メッキ付の為、耐食性にも優れています。
鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキ
JIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。
用途掘削・粉砕作業。
商品タイプ頭+柄セット
トラスコ品番411-5589
材質スチール
全長(mm)326
質量(g)530
タイプバチツル
材質(柄部)木
刃先(mm)326
先幅(mm)35
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
投光器などに取り付けてポールなどに固定できます。
用途器具の固定に。
最大口開き(mm)70
トラスコ品番368-6906
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
鍛造アルミ仕様で軽くて丈夫!
湾曲ゲートで迷わず着脱
スライドロック機能付き
材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
打つ・抜く・掘るが一本でできる!柄は軽くて丈夫な弾力性のある天然木を使用。便利なペグ抜き付き。
材質頭部:炭素鋼、柄:天然木、ペグ抜き:鉄、紐:ポリプロピレン
質量(g)490
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×120×315
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質黄銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
寸法D(Φmm)28
寸法W(mm)12.5
適合工具専用工具/M136L
接続ねじ種類PJ×Rp
300mmサイズ鍛造刃 × 鍛造アルミ合金ハンドル
用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
全長(mm)275
呼び寸法(mm)250
硬度HRC58以上
切断能力(Φmm) 軟線5
切断能力(Φmm) 硬線5
材質(刃)鍛造刃
材質(ハンドル)鍛造アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ