42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(日立工機)切断砥石
タイプ軽天用 切断対象軽天
1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタン弾性繊維(ライクラ(R))を使用しています。方眼入剥離紙が上面になるので、カットが容易です。ホルダーになる小箱には、テープの残量が一目でわかる「残量目安窓」、「メモ欄」、「仕様日付記入欄」付きです。サイズごとの色分けにより、サイズの判別が用意です。
材質綿、ポリウレタン、アクリル系樹脂
1箱(4巻)ほか
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
22日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

1セットほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

力を活かすフォルム。 指にやさしい大きなプッシャー。 とじ位置が狙いやすい先端形状 玉入れしやすい広い装てん口 2種類の球が使えるデュアル機能
綴じ枚数中玉:最大約40枚、中厚玉:最大約55枚 仕様クリップ玉装填数/8個 適合クリップ/HK-P550、HK-P400K ブルー 質量(g)68 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×33×30 アズワン品番65-0487-11 グリーン購入法適合
1個
559 税込615
当日出荷

硬質塩ビ管排水用部品
用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用 材質PP アズワン品番64-6510-15
1個
599 税込659
当日出荷

硬質塩ビ管排水用部品
用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用 材質PP アズワン品番64-6510-14
1セット
239 税込263
当日出荷

ストア・エキスプレス木製マガジンスタンド
シンプルなデザインでシーンを選ばずご利用いただけます。
材質木製、プリント化粧板貼り、フラッシュ加工
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L判写真が見開きで12枚収容できる、 高透明ポケット採用のフォトアルバム 写真の収容が簡単なサイドインポケット。 保管・分類整理に便利なタイトルシール付。 ポケットは高透明のOPP素材を採用。
収納サイズL 収納枚数(枚)2列3段、240 寸法(縦×横×厚さ)(mm)304×303×20 ポケット溶着式 材質表紙/PP 1.0mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン、冊ケース/PP 0.7mm厚、カバー/OPP、インデックスシール/紙
1冊
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

第一精工アジスカリ
水濡れしない輸送用「アジバケツ(別売り)」にピッタリ収納できます。(各サイズのアジスカリは、3cm大きいサイズのアジバケツ内にスッキリ収納できる。) ロープ(別売)を取付け、海中でアジを活かせるのでアジはいつまでも元気。側面の水抜き穴で引き上げもラクラク。輸送用のアジバケツの中にスッキリ収納でき、コンビを使うと手返しも早く効果的です。
用途<アオリイカ・ノマセ釣りに 海中での活かしに最適!アジがいつまでも元気なEVA製> ロープ(別売り)を取り付けアジを海中で活かせるので、アジはいつまでも元気。 合計126カ所の穴(30cm/33cm:178カ所)で、水抜け一発!引き上げラクラク!厚手EVA0.8mmで腰もシッカリ!(底は2mm) 水濡れしない輸送用「アジバケツ(別売り)」にピッタリ収納できます。(各サイズのアジスカリは、3cm大きいサイズのアジバケツ内にスッキリ収納できる。) アジスカリ33cmのみ活きアジの尾ビレに、仕掛けをセットしやすいアジポケット付き。 寸法(mm)アジポケット:75×15×108
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッキン(フィルター付)
用途水栓取付脚ユニット(5G000067)、固定シャワーユニット(9C1330S)、湯水混合水栓:太陽熱温水器(T260X)、しびん洗浄水栓(T95AN系、T95W2系、T95W4、T95W5B、T95WN系、T95RR)、オーバーヘッドシャワー(TBXS18A、TBXS18C3B)、ワイヤレススイッチユニット(TES33系、TES34系)、シャワーバス金具(TM260CR)、Tん126ー1XB/3RXB/7SXB)、給水栓:分岐付(TN600-1X、TN600SX)用
1個
799 税込879
4日以内出荷

1ケース(50枚×18袋)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エスコハンディークリップ
エコ商品
材質ステンレス 付属品中玉/8個、中厚玉/8個 エスコ品番EA762HM-10 寸法(mm)33×126×30、中玉:16×11×4.8、中厚玉:16×11×6.4 シルバー クリップ数中玉/40枚まで、中厚玉/55枚まで グリーン購入法適合
1個
700 税込770
翌日出荷

天然鉱石配合の「なめらかリング」がお肌をやさしくキャッチ。ローラー部分に遠赤外線を放射する天然鉱石を配合。お風呂で使えるながら美容。気になる細かな部分をケア。気になる細かな部分をマッサージ。お肌の状態に合わせてご使用ください。
用途目もと・口もと・ほうれい線などの細かな部分のケアに。 材質(ローラー)オレフィン系エラストマー、(中具)AS樹脂、(キャップ)ポリアセタール、(ハンドル)ポリプロピレン レッド 質量(g)39 サイズ(mm)55×33×126
1個
719 税込791
11日以内出荷

1ケース(50枚×12袋)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
869 税込956
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1ケース(50枚×24袋)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

そのまま食卓に出せる陶器素材。焼き目が付くレンジ調理。
材質耐熱陶器
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1309 アズワン品番65-7628-15
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1ケース(50枚×16袋)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1308 アズワン品番65-7620-14
1セット(8個)
18,980 税込20,878
欠品中

1枚のシリコン型で立体成形が可能です。使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です。焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します。
1枚
9,498 税込10,448
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タイガークラウンケーキ焼型
ミニサイズのかわいいケーキ型。バレンタインにはかかせないハート型!縁が可愛くウェーブになっているので他とは違ったハート型のケーキが焼き上がります。
仕様ウェーブ数:21 材質スチール 容量(mL)250 質量(g)59 外寸(mm)126×122×33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×108×32 品名・タイプケーキ型
1個
449 税込494
3日以内出荷

1組
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

灰取り用の2点セット。
材質 寸法(mm)スコップ寸法:全長363mm(すくい部126×142×H24)、ブラシ寸法:全長368mm(ブラシ部105×95×H33) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×370×130
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷


オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/USB接続ケーブル/カメラ端子変換コネクター/取付部品一式(電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット <別売>に同梱されています。) 質量(kg)1.6 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:200×126×165、GPSアンテナ:33×36×14 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D) 画面サイズ8V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)最大:2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/AVケーブル/ネットワークスティック/取付部品一式(電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット <別売>に同梱されています。) 質量(kg)2.2 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:200×126×165、GPSアンテナ:33×36×14 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D) 画面サイズ8V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)最大:2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/AVケーブル/取付部品一式 (電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット<別売>に同梱されています。) 質量(kg)2.2 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:200×126×165、GPSアンテナ:33×36×14 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D) 画面サイズ8V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)最大:2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷


1個
25,980 税込28,578
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

60fpsの高フレームレート撮影に加え、内蔵マイク、I / O機能、最新のVIVOTEK SNV、WDR Pro、Smart IR IIテクノロジーを備えており、低照度環境と高コントラスト環境の両方で鮮明な画質を実現します。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。また、全く新しい機械設計により、従来よりさらに容易に設置が可能です。わずか3ステップの簡単な手順で設置が可能なので、設置にかかる時間とコストを削減します。
用途FD9167-HT-v2は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋内用固定ドーム型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:80度 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:AC 24V 、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源) 拡張I/Oモジュールキットが必要 、有効範囲:5メートル その他再生プレイヤー:VLC:1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、コンジットブラケット、I/Oケーブル 形状ドーム型 寸法(mm)Φ:173.6×122.6 質量(g)990 角度(°)【撮影】水平:33~110、垂直:18~55、対角:37~126 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 範囲パン:±175度 レンズPアイリス 、バリフォーカル、リモートフォーカス 対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償) 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)PoE:9/6(IR オン/オフ)、DC 12V:9/6(IR オン/オフ)、AC 12V:9/6(IR オン/オフ)、拡張I/Oモジュールキットが必要 解像度画像:1980×1080(2MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比53dB 安全規格【安全基準1】EMC: CE (EN 55032 Class B、 EN 55035、 EN 50121-4)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、 VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)安全性: UL (UL 62368-1)、 CB (IEC/EN 62368-1、 IEC/EN 60950-22、 IEC/EN 62471) 、【安全基準2】環境: IP54 (IEC 60529)IA: BIS (IS 13252)、 BSMI (EMC: CNS 13438、 Safety: CNS 14336-1) コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力 :デジタル入力デジタル出力AC24V電源入力 拡張I/Oモジュールキットが必要 互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM1GB 絞りF1.4~F2.8 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能音声入力(全二重) 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止 、【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、フォーカスプライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化 インターフェイスオーディオ:内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力 、ネットワーク:10Base-T/100Base TX Ethernet(RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG 可動範囲±175度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=2.7~13.5mm フレームレート最大:60fps @ 1920×1080 アラーム【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート 赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ 動作温度範囲(℃)動時:0~50、動作時:-10~50(IRオフ)、-10~45(IRオン) ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、 G.726 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画 湿度(%)90 最低照度(Lux)0.035@F1.4(カラー)<0.005@F1.4(白黒)0(IRLEDオン)
1個
93,980 税込103,378
105日以内出荷