主な適合純正品番40089-6A0A1・04425-B2010・04425-B2110・44118-68H00・04438-97275・3817A052・04425-B2110-000・04425-B2010-000・39241-4A00C・04438-97239・04438-97239-000・04438-97275-000
メーカーTOYOTA、DAIHATU、MMC、NISSAN、SUZUKI
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーホンダ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
タブレットから希釈して使用でき、経済性に優れています。
1タブレット18オンス(約511ml)の水で希釈してください。
多目的に使用できます。
木製、ビニール製の床、リノリューム、大理石の床に
高い安全性を誇る環境洗剤です。
通常のモップの使用にも、スプレーモップの柄の中に注入して使うことにも適しています。
用途工場内のあらゆる汚れ、床、壁面の洗浄
液性弱アルカリ性
仕様15タブレット内包
トラスコ品番762-9265
質量(kg)1
タイプ希釈
主成分重曹、クエン酸、酸化剤
容器形状スプレー式
繰り返し・詰め替え対応
1セット(15個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。(絡まりを防ぐリング付)
材質SUS304
ファインウレタンの使いやすさで、弾性形になります。塗料用シンナーで希釈できる、使い易さを追求したウレタン樹脂エナメルです。硬化剤を替えるだけで弾性形になります。弾性ファインウレタンU100 ニッペ推奨 標準色のセット販売です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。3.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。4.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。5.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。6.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。DANフィラーエポS、DANファイラーエポ、DANタイル中塗り。《適用主材》。タイルラックEMA-100-Sベース100K、タイルラックシリカ-Sベース、
セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg
荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット
塗り面積(m2)1缶当たり:115
機能ひび割れ追従性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
JIS規格JIS A 6909
希釈剤塗料用シンナーA
施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)
工程上塗り
溶剤水性/溶剤:弱溶剤系
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)5~10
混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)
関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.13
塗回数2
塗料タイプ弾性ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
部品名称チユウユマーク
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.68MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.49MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.42MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.68MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.68MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.33MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.39MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.41MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoMS415EA-LS 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.54、MSA615R8C-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、MS415EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.3、MS755MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MSV415SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、MS753DR6S-K -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、MSV413R2-K-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、MSA413R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、MS753DR6S-3K ハリマーク部品_No.2、MSV413B-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、MS753DR6S-3K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3など
1個
¥54
税込¥59
7日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ
タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ
タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
横(mm)600
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
サイズ尺1
色(柄)黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×226×65
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
サイズ尺1
タイプ本体(身)
色(柄)黒天朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)319×214×58
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92002-1678
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
対応機種GQ-2037WX
関連資料(0.03MB)
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
アメリカ産にんにくと、ドイツ産岩塩(アルペンザルツ)だけで表現した、これ1本でどんな料理でも美味しくなる旨みとコクの調味料です。
1箱(100g×5個)
¥1,998
税込¥2,158
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料
仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質EPDM
種類ゴム足
硬度70°±5°
使用温度(℃)(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)70以下
材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)
特性難燃性
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)138
縫製後に後付け・取り外しが可能です。
材質塩化ビニル
外寸(mm)52×167
適合バンド幅(mm)38
適合部位肩
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
こんなお得な商品も!
径違いチーズ HI
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状チーズ
タイプHI
使用流体水道用
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格5K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
JIS規格K6380(AAD6040)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
光沢のない落ち着いた質感で、写真やカレンダー、ペーパークラフトなどにぴったり!
坪量(g/m2)167
RoHS指令(10物質対応)対応
対応インク顔料、染料
日清焼そばU.F.O.特有の濃厚ソースに豚肉の旨みと甘みを加え、うまさのアップした新U.F.O.ソース!
具材には、大切りキャベツに豚肉を使用、別添で青のりと紅生姜のふりかけ付です。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清焼そばU.F.O.」は、1976年の発売以来、幅広い層の方々からご愛顧いただき、"カップ焼そば+油そば" カテゴリーでNo.1*の売上を誇るロングセラーブランドです。
カップうどん、カップそば、中華めん、焼きそば、カップヤキソバ、やきそば、UFO。箱買い。
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格10K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ