目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
糸の太さ(mm)約1.2
長さ(m)130
材質ナイロン糸
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
外径(Φmm)107
厚さ(mm)1.2
穴径(Φmm)15
粒度46R
材質AWA
種別両面補強
色黒
結合剤BF
適合材ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい!
ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0/1.2
色黒
砥材AHX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
結合剤B/F
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)1.2
走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚チューブです。
用途信頼と安心のシンコー高性能チューブ です。
色ブラック
スタンダードチューブに比べ、肉厚が25%アップ(メーカー比)したパンクに強いチューブです!
適合HAKKO 373、HAKKO 374
トラスコ品番849-7677
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
トラスコ品番431-4352
質量(g)18
寸法A(mm)2.5
1パック
¥459
税込¥505
当日出荷
サイズ(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
サイズ(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。
砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。
ファイバーの厚みが1.2mmのハードタイプとなっております。
独自の製法により柔軟性、耐熱性に優れた製品です。あらゆる重研磨に性能を発揮します。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
厚さ(mm)1.2
砥材CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下
基材ファイバー
接着剤R/R
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質鉄
長さ(m)1
線径(Φmm)1~1.2
分類ワイヤー
ITUBEとは:チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく、簡単にチューブの交換ができる、新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。(常に適正空気圧でご使用下さい。) チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。 一輪当りの負荷荷重は60kgまで、重量負荷が通常より重いものでのご使用はパンクの原因になりますのでご注意下さい。
用途簡単取付け自転車チューブ
色ブラック
従来の地ベラの柄を短くし、腰袋への出し入れが行いやすく、コーナー周りの施工でも柄が邪魔になりません。
厚さ(mm)1.2
元気いっぱいネオンカラーの丸ゴムです。1.2mmの極細ゴム、お好みのチャーム等と組み合わせて使用できます。
用途アクセサリー・ラッピング用。
材質ポリエステル/天然ゴム
幅(mm)1.2
巻数(m)3.8
1個
¥1,298
税込¥1,428
16日以内出荷
ヘラ部の長さを短く、柄の部分もスリムにして扱いやすい形状です。
厚さ(mm)1.2
適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959
トラスコ品番849-7839
1個
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
サイズ(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
汎用タイプのステンレス地ベラです。
ヘラ部の長さをショート加工し、コンパクトかつ軽量になっています。
厚さ(mm)1.2
日々過酷な使用条件に耐え本職の方々を満足させる為に、使い勝手と丈夫さに特にこだわりました。ハンドルが裏板をあてて溶接で本体に取り付けてありますので、熱くなりにくく、強度があります。
材質鉄(黒皮鋼板)
表面処理クリア塗装仕上
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
厚さ(mm)1.2
砥材CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下
基材ファイバー
接着剤R/R
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)1.2
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-52
長さ(m)1
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
高品質のステンレスに総焼入れ加工を施し、耐久性・強度を上げています。
厚さ(mm)1.2
外径(Φmm)15
線径(Φmm)1.2
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-151
長さ(m)1
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
部品名称キリナシKSノズルチツプ1.2MM
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.85MB)
図解NoMRS60-301 アスパラノズル部品_No.16、MRS60-302 アスパラノズル部品_No.16、MRS60-300-4 アスパラノズル部品_No.16、MRS60H-350 オプション(1) アスパラノズル部品_No.16、MRS75-501 アスパラノズル部品_No.16、MRS60-300-3 アスパラノズル部品_No.16、MRS75-503 オプション(4) アスパラノズル部品_No.16
1個
¥772
税込¥849
7日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
31日以内出荷
外径(Φmm)10
線径(Φmm)1.2
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-102
長さ(m)1
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
外径(Φmm)7
線径(Φmm)1.2
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-72
長さ(m)1
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。. 特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。. ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 1.2mm全体長さ = 38mm個数 = 10
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
本製品はしなやかなTPU素材の背面ケースです。
「滑りにくい+衝撃吸収」滑りにくく、しなやかなTPU素材で優しく端末を守ります。 (メーカーハードケースと比較した場合)
素材はTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。
保護性能と装着感を追求した厚さ約1.2mmの厚めのデザイン。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
ケースを装着したままで、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。
厚さ(mm)約1.2
質量(g)19
1個
特価
¥859
税込¥945
当日出荷
外径(Φmm)8
線径(Φmm)1.2
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-82
長さ(m)1
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ