1,106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

商品タイプ替芯 質量(g)1.2 適合本体シリーズ名VERY楽ボ単色 先端ボール径(mm)1 インク油性 入数1本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×143.5
1本
50 税込55
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。 お得な大容量価格シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 材質プラスチック 形状A(みかん箱) 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応 取手なし
1式(10枚)ほか
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター 形状に合わせて立体的な取り付けが可能 60ユニット(3m)まで連結可能
品種LEDモジュール
1個
7,198 税込7,918
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ゴールドウインプリタ4ワンピ PP1410
通気性を重視した素材「プリータⅣ」で作られたスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
仕様フロントファスナー型 材質プリータⅣ グレードクラス1000~10000
1着
5,998 税込6,598
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
LINERWASH series ROUND WASH 3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター) 等ピッチで最小曲げ半径250mmの横曲げが可能 60ユニット(3m)まで連結可能
品種LEDモジュール
1個
20,980 税込23,078
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)



ゴールドウインプリタ3ワンピ PP1310
エコ商品
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
仕様フロントファスナー型 材質プリータⅢ グレードクラス1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
7,698 税込8,468
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)




材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 質量(g)191.5 入数(枚)20 寸法(横×縦)(mm)450×500
1袋(20枚)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGCA - エアオペレート形(SGCA222B) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
9,598 税込10,558
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9804種類の商品があります)

SMARTVENTタイプ追加 [New] 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 タイプSMARTVENTタイプ 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁タイプ
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1368種類の商品があります)

SGCA - エアオペレート形(SGCA221A) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221B SMC CADデータあり
シリーズ(2) SGC200 材質(シール)(B) FKM 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ATEX対応 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 規格ATEXカテゴリー3 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

クーラントバルブ SGC22 SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A) SMC CADデータあり
シリーズ(2) SGC200 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGC221~) SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)


クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。
用途高硬度鋼加工用。 刃数4 シャンク径(Φmm)6 表面処理(Al/Cr/Si)N系 + (Al/Ti/Si)Nコーティング 底刃ラジアス ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途SUZUKI GSF 1250 N BANDIT 07-15 (CH)/GSX 1250 N 10-15 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)393 形状オーバル130×100mm 質量(kg)2.1 タイプSOVS コンプリートマットポリッシュ
1セット
69,980 税込76,978
47日以内出荷

用途SUZUKI GSF 1250 N BANDIT 07-15 (CH)/GSX 1250 N 10-15 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)393 形状オーバル130×100mm 質量(kg)2.1 タイプXOVC コンプリートブラックHTペイント
1セット
81,980 税込90,178
47日以内出荷

適合メーカースズキ(SUZUKI) 適合SUZUKI GSF1250N BANDIT '07-'15(CH)/GSX1250N '10-'15 材質チタニウム 長さ(mm)393 形状オーバル 130×100mm 質量(kg)1.5 タイプVTI コンプリートチタニウム
1セット
99,980 税込109,978
47日以内出荷

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせ サイズ2 タイプシグナルピン無し 寸法H(mm)35 寸法F(mm)35 寸法D(mm)20 寸法B(mm)25 寸法C(mm)41 寸法G(mm)11 設定トルク(Nm)10 色(スプリング)無色
1個
40,177 税込44,195
19日以内出荷

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせ サイズ2 タイプシグナルピン無し 寸法H(mm)35 寸法F(mm)35 寸法D(mm)20 寸法B(mm)25 寸法C(mm)41 寸法G(mm)11 設定トルク(Nm)10 色(スプリング)無色
1個
40,177 税込44,195
19日以内出荷

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせ サイズ2X タイプシグナルピン無し 寸法H(mm)40 寸法F(mm)40 寸法D(mm)25 寸法B(mm)31 寸法C(mm)45 寸法G(mm)11 設定トルク(Nm)10 色(スプリング)ホワイト
1個
49,980 税込54,978
19日以内出荷

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせ サイズ2X タイプシグナルピン無し 寸法H(mm)40 寸法F(mm)40 寸法D(mm)25 寸法B(mm)31 寸法C(mm)45 寸法G(mm)11 設定トルク(Nm)10 色(スプリング)ホワイト
1個
49,980 税込54,978
19日以内出荷

環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせ サイズ2 タイプシグナルピン無し 寸法H(mm)35 寸法F(mm)35 寸法D(mm)20 寸法B(mm)25 寸法C(mm)41 寸法G(mm)11 設定トルク(Nm)10 色(スプリング)無色
1個
40,177 税込44,195
19日以内出荷