絞り込み
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
長さ(m)
1・2・5・10・15・20・25・30・40・50・60・70・80・90・100・200・300
許容電流
17・19・27・35・37・49・60・61・88・107・115・140・162・198・217・265・298・395・469・482・許容電流をもっと見る
仕上外径
2.8・3・3.2・3.4・3.6・4・5・6・6.8・7.6・9.2・10.5・11.5・13・14・17・21・23・24・26・仕上外径をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(13)
- JAPPY(2)
- 三ツ星(2)
- エスコ(3)
- 愛知電線(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- KHD(2)
- 品川電線(1)
- マリンテック(9)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(6)
- タツタ電線(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- フジクラ(1)
- オーナンバ(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・JAPPY・三ツ星・エスコ・愛知電線・SFCC(旧:昭和電線)・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・KHD・品川電線・マリンテック・ONE GAIN(ワンゲイン)・タツタ電線・JEFCOM(ジェフコム)・フジクラ・オーナンバ・RENNSTEIG(レンシュタイグ)・古河電工メタルケーブル
「14sq iv」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
KIV 14SQ
品川電線¥77,980~税込¥85,778~1本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)83芯数単芯公称断面積(mm2)14シールド無絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170導体構成(本/mm)88/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1巻(5m)ほか当日出荷から6日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
600Vビニル絶縁電線 IV ミドリ
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(300m)5日以内出荷一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥3,500~税込¥3,850~1式当日出荷から6日以内出荷KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
14SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,598~税込¥2,858~1式6日以内出荷100Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。丸型端子(R14-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R14-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,598~税込¥2,858~1式6日以内出荷100Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R14-10(M10用)、片側 R14-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
IV撚り線タイプ14mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥259,800~税込¥285,780~1巻(300m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)175導体断構成(本/mm)7/1.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥3,020~税込¥3,322~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1巻(10m)ほか当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(300m)当日出荷から8日以内出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
機器配線用電線(エコタイプ)
フジクラ(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(10m)当日出荷一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
KIVケーブル
マリンテック¥1,598税込¥1,7581式6日以内出荷KIVケーブル 回路の配線・電装に!。。 ・柔軟性があり、取り回しが良好。 ・JIS規格準拠の太径ケーブル。 ・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。 ・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。材質耐熱性PVC連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
マーカー用絶縁チューブ
JAPPY(9件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581巻(100m)当日出荷マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り材質軟質PVC色白長さ(m)100肉厚(mm)0.4耐用温度(℃)60
高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル
ONE GAIN(ワンゲイン)¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷太さ14SQのKIVケーブル1mの赤黒1本ずつに、 丸型圧着端子R14-10とR14-6Sを 片側ずつに圧着加工した、 CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。サイズ14SQ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)120芯線直径(Φmm)5.64電線断面積(mm2)14耐電圧(V)600以下
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥26,980~税込¥29,678~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
走行充電器・バッテリー接続ケーブル
ONE GAIN(ワンゲイン)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷太さ14SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R14-10とR14-6を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。用途走行充電器とバッテリーを接続するためのケーブルサイズ14SQ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)120芯線直径(Φmm)5.64
ワニ口クリップ付きKIV線ケーブル
ONE GAIN(ワンゲイン)¥8,998~税込¥9,898~1セット当日出荷高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル用途太さ14SQのKIVケーブル赤黒各1本(長さ選択可能)ずつに、。丸型圧着端子R14-6とワニ口クリップを。片側ずつに圧着加工した、。CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。材質【ワニ口】ステンレス鋼長さ(mm)【ワニ口】108表面処理【ワニ口】銅メッキ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)100芯線直径(Φmm)5.64RoHS指令(10物質対応)対応電線断面積(mm2)14耐電圧(V)600以下ケーブルサイズ(SQ)14
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥8,598~税込¥9,458~1巻(10m)3日以内出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥269,800~税込¥296,780~1巻(300m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,298~税込¥9,128~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。芯数(C)1
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)83(30℃)外径(Φmm)4.9絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)0.1導体構成(本/mm)88/0.45導体公称断面積(mm2)14試験電圧(V/1分)10000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV
ADS-120A付きバッテリーケーブル 1m
マリンテック¥6,698税込¥7,3681式6日以内出荷KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!。機器同士の延長コード代わりにも使える!規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)1ケーブルKIV 14SQ
ADS-120A付きバッテリーケーブル 10m
マリンテック¥65,980税込¥72,5781式6日以内出荷KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!。機器同士の延長コード代わりにも使える!規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)10ケーブルKIV 14SQ


















![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)