8,928件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップではさんで、どこでも涼しい
ホワイト 電源(V)100 羽根枚数3 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390 消費電力(W)(50/60Hz)18/17 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振りあり 羽根寸法(cm)18
1台
2,990 税込3,289
欠品中

1パック(80本)
119 税込131
当日出荷

切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています) 成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート 耐熱温度(℃)120 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1箱(1000本)
859 税込945
当日出荷

【30畳】【上下左右首振り】 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)2700 コード長さ(m)1.7 ハネ径(cm)18 羽根枚数3枚 定格消費電力(W)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×640~750 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年間 風量調整10段階 モード送風:連続・リズム・おやすみ 高さ調節4段階調節可能 適用畳数30 切タイマー2/4/8時間
1台
15,900 税込17,490
欠品中

セット内容ボウル18cm、パンチングボウル18cm 材質18-8ステンレス 質量(g)ボウル:約210、パンチングボウル:約150 サイズ(cm)18 容量(L)約1.6 目盛(mL)400、800、1200 寸法(Φ×高さH)(mm)ボウル:約190×80、パンチングボウル:約192×72
1セット
4,998 税込5,498
8日以内出荷

ACモーター 「3D」メカ 左右回転 足踏み式操作でしゃがまずに操作可能
質量(kg)2.1 消費電力(W)36/36(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×654 首振360度3D首振り式 風量調整風量3段階切替 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
4,800 税込5,280
当日出荷

小物やアクセサリー製作に使用するカットタイプのフェルトです。洗濯でも崩れにくく、何度も洗っていただけます。本製品は5枚入りです。
材質ポリエステル100% 寸法(cm)18×18
1セット(5枚)
469 税込516
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

切って、練って、埋めるだけ! 木部の補修・成型に。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。 カラーパウダーで着色。
用途家具・建具・ドア・階段・柱・額縁など 成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート 耐熱温度(℃)120 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


2 つ重ねてコンボクッカーとして使用可能。オーブン料理などが楽しめる。
材質鋳鉄 寸法(mm)185×295×高さ48 質量(g)1000
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1ケース(20個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーター
前ガード・羽根・後ガードも外せて簡単お手入れ!。上下・左右首振りで広範囲に風を循環。フルリモコンタイプ。首振りもリモコンで操作できます。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節8段階。7時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。切り忘れ防止機能付き。運転開始後、操作しないまま8時間経過すると自動的に電源が切れます。
質量(kg)約2.1 羽根枚数3 消費電力(W)(50/60Hz)26 風量8段階 タイマー時間(切)1~7、自動オフ:8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.3×23×32.5 首振り上下左右 羽根径(Φmm)180
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷


切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど 成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

小物やアクセサリー製作に使用するカットタイプのフェルトです。洗濯でも崩れにくく、何度も洗っていただけます。本製品は5枚入りです。
寸法(cm)18×18 材質ポリエステル100%
1セット(5枚)
749 税込824
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽くて扱いやすい耐久性に優れたステンレス製ボウル。丈夫で衛生的なステンレス製。食器洗い乾燥機対応。
材質本体/ステンレス鋼 質量(g)約190 サイズ(cm)18 容量(L)約1.5 寸法(cm)約19.5×19.5×7.5
1個
579 税込637
7日以内出荷

1組
399 税込439
当日出荷

方眼目盛とサイド目盛で平行も垂直もラクラク読みとれます。5cm間隔でのポイント表示。深さ高さがはかれます。mm単位での平行線が引けます。
1本
169 税込186
当日出荷

1ケース(120個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーター
温度センサー搭載。温度変化に合わせて風量自動運転。上下左右同時に首を振る3D立体首振りで隅々まで空気を循環。上下首振り角度2段階(60°/90°)切り替え可能。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。首振りもリモコンで操作可能なフルリモコン。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)2.3 ハネ径(cm)18 羽根枚数3 消費電力(W)(50/60Hz)20 風量1~8段階 オートパワーオフ8時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×42 首振り上下左右自動 入タイマー1~8時間 切タイマー1~8時間
1台
10,900 税込11,990
5日以内出荷

軽量、ハードアルマイト加工され、底には溝が円状に刻まれ熱効率を良くしています。パン内側は焦げ付き防止処理されています。
寸法(Φ×mm)185×35H(収納時) 質量(g)149 アズワン品番62-7040-84
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

和平フレイズ軽ラクポット18cm
鋳物より軽くて扱いやすい内外面セラミック加工。蓋ごとオーブンに使える調理なべ。IH200V電磁調理器対応。オリジナルレシピ付き。
材質アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼 寸法(mm)250×100×131 質量(g)1100 サイズ(cm)18 容量(L)2.4
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Clover(クロバー)ターンフープ 18cm
机に取り付けて使用する方式なので、両手をフリーにして使用できます。手元で360度回転するフープ(刺しゅう枠)です。裏向けが簡単で、糸の始末やステッチの確認に便利。生地をしっかりはさみ、張りを保ちます。
材質枠/POM、ポリプロピレン、カバー/ABS樹脂、ジョイントパーツ/ポリエチレン、クランプ/鉄 アズワン品番62-4089-13 外径(Φcm)約19 内径(Φcm)17
1個
3,598 税込3,958
13日以内出荷

スリーライン18cm深皿
愉快な「ぽっぽらんど」シリーズにアレルギー食に対応したピンクとイエローが仲間入り。視認性が高く、誤配や誤食を防ぎます。
用途外食、従食、病院、幼保 材質メラミン 容量(mL)510 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COMPASS(コンパス)直線定規 18cm
見やすい大きな文字!! 左利きの方も使いやすい右はし始まりの目盛付。
長さ(cm)18
1個
119 税込131
当日出荷

スリーライン18cm丸皿
どこか懐かしさのある「わび」シリーズ。落ち着いた中にちょっとした華やぎを感じさせます。和風に洋風にと幅広くご利用いただけます。
用途環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。 仕様オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇 材質バイオマスメラミン(バイオマス20) 寸法(mm)183×19 シリーズWABI(わび) 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
759 税込835
5日以内出荷

1個(1個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

タイガークラウンセパトTARTPAN 18cm
タルトやパイを焼く型です。底抜けタイプは取り出しにとても便利なので、やわらかい生地にはぴったりです。
材質本体/スチール 容量(mL)600 質量(g)222 寸法(幅W×高さH)(mm)182×25 寸法(Φ×mm)184×27 品名・タイプタルト・パイ型 底径(Φmm)175
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

よこやま片手鍋18cm
仕様使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK 材質18-0ステンレス 寸法(mm)約206×360×150 質量(g)約830 サイズ(cm)18 容量(L)約2.5 本体高さ(mm)約90
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

シチューやラタトゥイユ、ポトフなどの煮込み料理に活躍する両手鍋。フタを外せばオーブン料理も可能です。
用途200VIH使用可能 材質ほうろう用鋼板、天然木 質量(kg)1.09 容量(L)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×21×13.5
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリーライン18cm深皿
いつもの料理をひと味ちがう雰囲気に。七色の虹のように輝く印象的な表面模様が、これまでにない彩りをはなちます。
用途外食、病院、福祉 材質メラミン 容量(mL)520 寸法(直径Φ×高さH)(mm)182×45 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

両手鍋 18cmです。 本体はアルミダイキャスト製法で製造されており、アルミニウム合金は非常に強度が高く、経年劣化よる変形もないため、丈夫で長持ちです。 セラミック加工+底が厚い設計で、熱ムラ・こびりつきがなく、熱伝導率が良いため時短&少ない火力でコスパも良いです。 安全性の高いコーティングで、人体や環境に影響を及ぼす恐れのある物質(PFOA、鉛、カドミウム、アンチモン等)は一切含みません。 一人鍋や少ない煮込み料理を作るときに最適。 可愛いサイズ&デザインで作った料理をそのまま食卓へ運んでもOK! 洗練されたデザインなので出来立てのパーティー料理をそのまま運んでも、華やかに◎ ガスコンロ、電磁調理器(IH)、 電気式コンロ使用可能。(電子レンジ、オーブン使用不可)
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木、ガラス蓋:強化ガラス・シリコン・天然木 寸法(mm)250×180×H80 ホワイト 容量(L)1.5 表面処理セラミック塗装加工 レンジ不可
1個(1個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ヒルソン・デック丸カスト 18cm
FX/HE/HF220、HS-200Ⅱ用丸カスト
仕様●サイズ:Φ180×H135mm アズワン品番65-8103-44
1個
9,598 税込10,558
欠品中

匠こだわりの調理器具。すばやく均一に熱を伝え、芯までしっかりと火を通す。すばやく均一に熱を伝え、芯までしっかりと火を通す銅の調理器具は、様々な調理に対応でき、食材の美しさをより一層引き立てます。
仕様●商品サイズ:204×385×143mm●重量:580g●材質:本体:銅(内面メッキ)、ハンドル:真鍮・天然木 アズワン品番65-8763-47
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷

1ケース(64個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(42個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーライン18cm深皿
高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。
用途外食、福祉 材質メラミン 適合296-OP 寸法(mm)182×45 容量(mL)520 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヅシマ工業糸ラーグ 18cm
種類水拭きモップ トラスコ品番802-0466 材質糸:特紡糸 質量(g)150
1箱
13,980 税込15,378
翌々日出荷