351件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1袋(14個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

手動ドライバー用のボックスタイプの超短ビット。
差込角対辺(mm)6.35
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
24 税込26
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)


平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合 ピッチ(mm)2.5 極数12 シリーズNH 定格電流(A)3 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

寸法S(mm)12 寸法K(mm)5.5 ねじの呼びdM8×1.0 ねじ部長さ(mm)全ねじ
1袋(12個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)15 寸法S(mm)12 寸法K(mm)5.5 ねじの呼びdM8×1.0 ねじ部長さ(mm)全ねじ
1袋(12個)
667 税込734
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)4G1iR16 5120U/AF/12/1P/B
エコ商品
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様●エネルギー消費効率:測定中●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●プロセッサーテクノロジー:第14世代●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●PCグリーンラベル:対応中●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●本体サイズ(H×W×D):約20.9×359.4×251.0(最厚部19.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●電波法:適合●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●メインメモリ(最大):32GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●その他ソフト:HP Support Assistant等●ディスプレイサイズ:16型●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応 電源HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g)約1750~ 最大消費電力(W)45 解像度1920×1200ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) WebカメラフルHD Webカメラ グリーン購入法適合 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.7MB)
1箱(4枚)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)






高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
1個
特価
459 税込505
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)


1個
1,590 税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
2,230 税込2,453
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,268 税込1,395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた総合栄養食 多頭飼いの方にも嬉しい大容量のミックスタイプ 食物粗繊維を配合し毛玉に配慮
成分【保証成分】、たんぱく質28.0%以上、脂質8.5%以上、粗繊維6.5%以下、灰分9.5以下、水分10.0%以下、【微量成分】、ビタミンA10,000IU/kg、ビタミンE50IU/kg、ビタミンB1 5.0mgIU/kg、ビタミンB2 4.0mgIU/kg、マグネシウム0.17%、カルシウム1.0%、リン0.8%、タウリン0.1%、リノール酸1.2%、ナトリウム0.35%、代謝エネルギー 約325kcal/100g 寸法(mm)380×673×75 アズワン品番64-6533-63 原材料穀類(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆等)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、まぐろパウダー等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、P、Na、Cl、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
1袋(8kg)
2,598 税込2,858
当日出荷

止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじれ角(°)35 ねじの種類M 食付2.5P
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

1台
30,980 税込34,078
8日以内出荷

1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

愛犬の栄養バランスに優れた総合栄養食 多頭飼いの方にも嬉しい大容量のミックスタイプ
成分たんぱく質18.0%以上 、脂質6.5%以上 、粗繊維5.5%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.8%以上、リン0.6%以上、リノール酸1.0%以上、ビタミンA5,000IU/kg以上、ビタミンB1 1.0mg/kg以上 、ビタミンB2 2.0mg/kg以上、代謝エネルギー320kcal以上/100g 寸法(mm)380×675×75 アズワン品番64-5169-47 原材料穀類(とうもろこし、コーングルテンフィード、小麦粉、ふすま、コーングルテンミール等)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー等)、動物性油脂、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンレバーパウダー等)、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、I、Mn、Na、P、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、着色料(黄色4号、黄色5号、赤106号、青1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
1袋(8kg)
1,898 税込2,088
当日出荷

1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

1セット
699 税込769
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

通り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P 溝数3 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)