FieldAnalyst(Gate)付バリューセット(1TB)N8100-2493に2x増設用 1TB HDD(N8150-514相当)を搭載 FieldAnalyst(Gate)SVライセンス(1年間時間延長保守付)(UL1236-J00D相当)、1x組込専用-FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ)(1年間時間延長保守付)(UL1236-J00G相当)、2x 組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ)(1年間時間延長保守付)(UL1236-J00B相当)、ビ
仕様●最大消費電力:117W●グリーン購入法:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:あり エコシンボル●電波法備考:無線機能を有しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):付属電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4202-12
1式
¥949,800
税込¥1,044,780
13日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
荷重方向ラジアル
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)250
コネクタ形状レセプタクル
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
材質(シェル)/処理合成樹脂/-
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
インダクタンス = 240 nH。最大直流電流 = 3.5A。パッケージ/ケース = 2012。長さ = 2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 33mΩ。シリーズ = SRN2012。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 360MHz。最小品質ファクター = 8℃。SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状両側非接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート
コネクタ形状レセプタクル
コンタクト形状メス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
こんなお得な商品も!

マイクロファイバー クロス 30×30cm
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。
シートサイズ(mm)360×360
材質ナイロン/ポリエステル
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状ストレート
コンタクト形状オス
仕様正芯(機器側)
種類丸型
コネクタ形状RMレセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状ストレート
コンタクト形状メス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
コネクタ形状RFレセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-
JIS等級P0
シールド形状両側接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
形状ストレート
コンタクト形状メス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
定格電圧(V)250
コネクタ形状RFレセプタクル
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタフランジの両サイドに取り付けて、コネクタ同士の固定をはかる雄雌の一対のネジロック部品で、ロッキングスクリュウとロックナットで構成されます。
タイプロッキングスクリュウ(雄側)
材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
仕様ロッキングスクリュウ(雄側)
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量を向上します。
騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。
軌道輪形状アンギュラ
軌道輪列数複列
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
材質(本体)SUS440C
材質(シール)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
潤滑剤耐熱性グリース
シールド形状両シール
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質SUS440C
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6900
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
定格電圧(V)250
コネクタ形状RMレセプタクル
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
材質(ゴム)クロロプレンゴム
軌道輪形状深溝玉軸受
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
ベアリング番台6200
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
型式Z10
メーカーニッサン
年式H10/02~H14/10
車種キューブ
さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の制度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境
材質(本体)SUS440C
JIS等級0
シールド形状両側接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質SUS440C
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6200
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング番台6900
材質(本体)炭素クロム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
ベアリング番台6200
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
材質PTFE
種別中空(パイプ)
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
網戸用収納袋。改修工事などで取り外した網戸を収納するのに使用します!
集合住宅のベランダ工事の際の施主様の養生用に。広い口から網戸を差し入れるタイプです!
サイズ別のラインが入っているため、折りたたんだ状態でも必要なサイズをすぐに識別、取り出すことが可能!
用途改修工事時の網戸保管・養生・収納用
材質ポリエチレン
長さ(mm)1200
厚さ(mm)0.08
耐熱ガラス製の保存容器3個セット。食卓に並べた後、フタをしてそのまま冷蔵庫保存できる保存容器。フタを外せばオーブンでもご利用頂けます。
用途電子レンジ・食洗機使用OK
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)S/112×157×56 M/143×139×62
質量(g)760
材質本体/耐熱ガラス フタ/ポリプロピレン
形状角形
耐熱ガラス製の角小鉢。食卓に並べたあと、そのままフタをして冷蔵庫で保存できる耐熱ガラス製の角小鉢。フタをしたまま電子レンジ可。フタを外せばオーブンも使用できます。
用途電子レンジ・食洗機使用OK
材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×81×46
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
種類丸型
結合方式ねじ
少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。角はフタを外してオーブンでの使用もでき、より幅広く調理や保存に使用できます。電子レンジはフタをしたまま使用可能です。
材質フタ/ポリプロピレン
寸法(mm)S:幅111・奥107・高47、M:幅143・奥139・高62
満水容量(mL)250/600
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ