340件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:160-0280。HD純正の燃料レールはプラスチックで成型されている事で、経年劣化や振動により割れることがあります。S&Sでは、アルミ削り出しを採用することで経年劣化や振動による割れから守ります。販売備考:M8 VVTエンジン(CVO23-24年/ストリートグライド24年/ロードグライド24年)モデル除く。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-280) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 シリンダストローク(mm)280 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
54,980 税込60,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量:4.4L 外寸:330×210×115mm 有効内寸:280×160×85mm 材質:ポリプロピレン
1個(4.4L)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
87,980 税込96,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-280 SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●【EA864BD-160B、EA864BD-280A用】増設子機●仕様:増設子機●カラー:ホワイト●サイズ:子機/49(W)×25(D)×173(H)mm 充電台/73(W)×90(D)×47(H)mm●重量:子機/140g(電池パック含む)充電台/155g●連続通話時間:約10時間●充電時間:約10時間●待受時間:約150時間●使用可能距離:約100m/見通し距離 アズワン品番65-9306-39
1台
14,100 税込15,510
翌日出荷

1個
519 税込571
翌々日出荷


自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

ツールボックス クリア モノタロウ 動画あり
収納物がわかりやすい透明タイプです。 天面にも収納スペースがあり、ネジ等の小物保管に最適。 便利な中皿付き。
用途工具・小物の収納など。 仕様中皿付き 材質(本体)PP タイプ中皿あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ) ベルト形6(A)
1本ほか
368 税込405
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン 関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB) コンテナ種類ベタ目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節 羽根径(Φmm)約180 ホワイト 寸法(mm)約280×160×280 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m)約1.8 モーターACモーター 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°)約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整強/中/弱 騒音レベル(dB(A))60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

片手で簡単にカットできす。海外製ロールペーパーにも対応(幅280mm、直径160mmまで・紙芯の内径33mm以上)。サビにくいラバーマグネット。
用途キッチンペーパーホルダー 材質本体=ABS樹脂・熱可塑性エラストマー 取付方式マグネット 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245 25 120 入数(個)1
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。 倍率(倍)2、(サブレンズ:4) 質量(g)940 消費電力(W)5.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 レンズ径(Φmm)85 全光束(Lm)480 光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320 照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160 材質(レンズ)ガラス
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

自由に持ち運べるペーパーホルダー。持ちながら片手でカットできる。コンパクトな形状。海外製ロールペーパー対応(幅280mm、直径160mmまで)
用途キッチンペーパー収納 材質本体=ABS樹脂・シリコーンゴム タイプ置き型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×200
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
1箱(100枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

吊り戸棚の下に付けられる。ロールペーパーを片手でカットできる。コンパクトな形状。海外製のロールペーパーにも対応(幅280mm、直径160mmまで)
用途戸棚下のキッチンペーパー収納でスペースを有効活用 材質本体=ABS樹脂・ステンレス鋼板(18-8)・シリコーンゴム、調節ネジ=ステンレス鋼 メタリック 取付方式吊り下げ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×300×170 耐荷重(g)500
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

強力吸着シートでピタッと貼れてしっかり取り付け。はがし跡が残りません。ロールペーパーを片手でカットできます。(紙芯の内径38mm)海外製のロールペーパーも対応。(幅約280mm、直径160mmまで)
用途ペーパータオルに 材質本体・取付板・ヘラ=ABS樹脂、バー=ステンレス鋼線・ABS樹脂、キャップ=熱可塑性エラストマー、吸着シート=ポリウレタン 取付方式吸着シート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×115×75 耐荷重(g)500 入数1個
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。G(ガゼット)シリーズは底にガゼットが付いており、その分広がるため、厚みのあるものの封入に対応します。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)

1個(50枚)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ALTNA ツールバッグ(ヨコ型) リヒトラブ 動画あり
軽いのにしっかり自立する、大容量で便利なツールバッグ。
材質(本体)ポリエステル タイプヨコ型 耐荷重(kg)50(メインハンドル部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×160×280 ポケット数6 外寸法・幅(mm)370 外寸法・高さ(mm)280 外寸法・奥行(mm)160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
用途園芸用ラベル。 材質硬質塩化ビニール
1パック(3枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管バリケード用のゴムウエイト(重石)です。 持ち運びに便利な持ち手付きです。 表面の凹凸により、重ねてもズレません。 使用済の非石油由来原料商品等の一部を原材料に再使用した商品です。
用途単管(Φ48.6)バリヤード用の重りです。 材質再生ゴム 質量(kg)約4.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×160×81
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

S45C 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド カスタマイズ可
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%) 長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可) サービス分類オーダー・加工
1本
4,303 税込4,733
3日以内出荷

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペースなので一年中使えます。
寸法(mm)約280×160×280 質量(kg)約1.7 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 モーターACモーター 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°)約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整強/中/弱 騒音レベル(dB(A))60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100 羽根径(Φmm)約180
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1368種類の商品があります)

Eaton 絶縁エンクロージャには、取り付けプレートが付属しています。ガラス繊維強化ポリカーボネート製で、色はグレーです。寸法は 280 x 200 x 160 mm です。IP65保護クラス 動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:DIN レール●長さ:160mm●コード番号:229-9377 アズワン品番65-7304-54
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

タイプメス 適合電線サイズ0.5~1.0sq 材質黄銅(防錆) 定格DC12・160W以下、DC24V・280W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
979 税込1,077
当日出荷

シンプルで使う場所を選ばないソフトな素材の収納ケース 両サイドに持ち手がついているので収納した際も取り出しやすい フラットな形状の蓋付 蓋付なのでスタッキング可能 他のサイズと組み合わせてすっきり収納 重ねて使用する場合は2段目の重量の合計が4kg以内になるようにしてください
材質本体:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン 耐荷重(kg)4
1個
579 税込637
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)

昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。 入力電圧(V)100/200兼用 出力電圧(V)100/115/200/230 出力定格容量(kVA)3 セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む) 質量(g)16000 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242 トランスオートトランス 出力コンセント容量接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ450ルーメンを実現。明るさ160%UP (比較:純正バルブ 280Lm)バックランプに最適です。
用途バックランプ球 タイプT16シングル球 LED色ホワイト 全長(mm)48 直径(Φmm)15.5 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)14 全光束(Lm)450(純正バブル:280) 色温度(K)6000 電球の種類LED
1セット(2個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷