電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材アルミナ
適合材金属
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。
切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命!
焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。
※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など
適合材鋳造品、アルミ等
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
砥材ジルコニア
基材綿・ポリエステル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。
セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。
特に重研削・切削に向いています。
用途ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。
溶接ビート除去。
バリ取り。
面取り。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材セラミック砥粒
基材綿布
適合材ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
仕様4枚重ね
材質パルプ
色茶(未ざらし)
区分新品
タイプ4つ折り
シリーズキムタオル
枚数50枚
1枚の寸法(mm)380×330
入数24パック
1ケース(24束)
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
適合EA163K、DA、PA、SA用
寸法(mm)幅10×長さ330
基材合織布
適合材アルミダイカスト、ステンレスなど
接着剤R/R
主研磨剤の種類ZA
プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。
材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂
形状剣先
寸法(mm)330
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
厚手タイプ。マジックテープ止め。
手首に巻き付けて、板金・解体等作業時の怪我から手首を守ります。
手袋との併用をお勧めします。芯入り、ミシンステッチで補強。
サイズLL
材質綿帆布
エスコ品番EA355BH-2
寸法(mm)(上辺×下辺)240×330
全長(mm)150
質量(g)95
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌々日出荷
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.45
全長(mm)330
色ブラック
サイズL
質量(g)96
アズワン品番64-2206-99
1双
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
種類ハンマー柄
全長(mm)330
材質(柄部)天然木
適合機種41201、41202、41203、41208、41210
本体一体成型で長芯、先が丸いので楽に塗れ深形状ミゾで効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、柄が割れにくいです。
用途モルタル・コンクリート塗用。
形状先丸
全長(mm)330
1丁
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント
コード調整可
壁スイッチ式
LED60W相当E26クリア電球付
調光器との併用はできません
仕様●全長(mm):1130●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ330●質量(g):1100●セード材質:ポリプロピレン
アズワン品番68-0589-30
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
細い枝や倒れている木の切断に。
ガーデニングや園芸などに。
仕様●全長:330mm●重量:1.07kg●ケース付き
アズワン品番68-0947-36
1本
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
はんだ付けやスプレーの散布等様々な用途で使用可能。。ESD対策品の抵抗値測定用絶縁シートとしてもお使いいただけます。
材質フッ素樹脂含浸ガラスクロス
質量(g)200
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)450×330
取扱説明書(2.02MB)
絶縁性能点間抵抗 2×10^12Ω≦Rp シート端の黒い部分(タグ含む)は絶縁ではありません。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)35
全長(mm)330
材質(頭)硬質樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575WZ-3
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
全長(mm)330
質量(g)461
アズワン品番64-2235-96
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
タンク別体式マスターシリンダーのリザーバータンクを移動する際に必要なホース。
必要な長さに切ってご使用いただけます。
折れ曲がりにくく、ブレーキフルードが浸透しない専用品です。
全長(mm)330
内径(Φmm)7.3
外径(Φmm)13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アルミ製シート用ポールです。キャスティングシートなど、負荷の小さなシート用となっております。高さ調節したいときに使用します。有効高さ330mm固定です。
仕様●差込み穴:Φ19mm●差込支柱:Φ19mm
材質アルミ/スチール/樹脂
タイプ330mm固定
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
幅(mm)12
材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])
長さ(mm)330
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)0.33
使用荷重(kg)453
ベルト長さ(mm)330
材質(ベルト)ナイロン
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)
用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能
質量(kg)1
電圧(V)12
ベルト長さ(mm)330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA)
バッテリー容量(mAh)2000
1台
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
材質朴
全長(mm)330
板厚(mm)15
頭部幅(mm)65
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
仕様区画数 = 18高さ = 330mm奥行 = 330mm深さ = 130mm調節可能な仕切り = なし透明な蓋 = あり材質 = プラスチック色 = 赤、白フォーム = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
ゴム幅(mm)330
適合EA928CA-11用
エスコ品番EA928CA-11A
材質クロロプレンゴム(ネオプレン)
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
アルミ製にカラーアルマイト処理を施し、高級感を実現。
センターバーが22.2mmのハンドル径なので、ドリンクホルダーやETC取付ステーが装着可能。
アジャスター式でセンターバーの長さが225mm~330mmまで調節可能。(画像をご参照ください)
クランプ部はヒンジ式で開閉するので、ハンドルにも簡単装着可能。
ハンドル強度の向上だけでなく、ドレスアップパーツとしても効果的。
適合車種汎用
寸法(mm)170~330
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
全長(mm)約330
耐熱温度(℃)400
材質表:ケブラー混繊維使用 裏:ウール
質量(g)300(片手のみ)
手の平幅(cm)16.5
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。
長さ(mm)330
幅(mm)10
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.45
全長(mm)330
色ブラック
サイズM
質量(g)92
アズワン品番64-2206-98
1双
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
1枚
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.45
全長(mm)330
色ブラック
サイズS
質量(g)92
アズワン品番64-7840-72
1双
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ