ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
従来品72301と比べて厚さが約40%アップ。扱いやすく高級感のあるタイプです。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
色ホワイト
ラベルサイズ(mm)210×297
面付ノーカット
タイプ厚みしっかり、しっかり貼れる
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)82
紙質上質紙
主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)0.2
片数18片
ラベル厚(mm)0.14
余白なし
アズワン品番64-8816-61
入数18シート
シートサイズA4
総厚(mm)0.2
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状四角
1冊(18シート)
¥799
税込¥879
当日出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素
型式UE
使用温度範囲(℃)-20~+220
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし
材質NBR(ニトリルゴム)
接点部シングルリップ(主リップ)
使用圧力(MPa)0.03以下
レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。ファイルや書類の整理、備品管理などにおすすめです。OP3019の後継品です。
サイズA4
紙厚(mm)0.14
ラベルサイズ(mm)直径40
坪量(g/m2)127程度
面付24(4×6)
適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機
用紙寸法(mm)A4(297×210)
ラベル形状丸
1袋(10シート)
¥699
税込¥769
当日出荷
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)8
ラッピングに自分らしさをプラス!発色が良い光沢タイプのラッピングラベルシールです。お菓子や雑貨のラッピング、結婚式や誕生日パーティーの招待状などに使えるオリジナルラベルシールを自分でデザイン・印刷して作成可能。丸型にカットされていて、台紙から剥がしやすいので効率よくラベル貼り作業を行えます。
用途お菓子や雑貨のラッピング、結婚式や誕生日パーティーの招待状などに使えるオリジナルラベルシールを自分でデザイン・印刷して作成できます。 。艶のある光沢紙を採用。色鮮やかに印刷が可能です。 。丸型にカットされていて、台紙から剥がしやすいので効率よくラベル貼り作業を行えます。 。0.13mmのしっかりコシがあるラベルの厚みで、商品のパッケージシールやビンの表示ラベルなど幅広い用途に使えます。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」を使って、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。インクジェットプリンタ顔料と染料に対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T164●テストプリント用紙:テストプリント用紙1枚入り●ラベル枚数:10シート(240片)●一面サイズ:40mm×40mm(丸型)●用紙タイプ:フォト光沢紙 インクジェットプリンタ専用タイプ
その他面付24面
色ホワイト
紙厚(mm)0.13
用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
坪量(g)174/m2
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油
仕様ダブルリップ
材質ゴム
最大圧力(MPa)0.03
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC
材質ニトリルゴム(NBR)
ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。
ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。
8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。
製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。
推奨締付トルク(N・m)6.8
材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
シール付きのOPP袋。静電気の起きにくいアルミ蒸着テープ使用で、作業中のストレスを軽減。手にまとわりつかない!
仕様とじシール付き、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類ポリ袋
入数(枚)100
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD
接点部シングルリップ(主リップ)
材質NBR
使用圧力(MPa)0.03以下
ガラス・金属・タイルなどに貼られたシール・テープや粘着材の除去に使えます。
はがしにくいシール、しつこいシールのはがし跡も除去します。
スプレータイプのシールはがしで使い勝手が良く、広範囲をスピーディーにはがす際に効果的です。
ヘラは金属製より対象を傷つけにくく、床・プラスチック・金属・石材等の汚れ落としに適しています。
仕様●サイズ:シールはがしスプレー/H157×直径53mm、ヘラ/長さ150×幅40mm●重量:シールはがし/約215g、ヘラ/約15.8g●スプレー内容量:200mL●ヘラ材質:ポリアミド炭素入り
アズワン品番68-1967-91
危険物の類別非危険物
1セット
¥979
税込¥1,077
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
接点数1ヶ所
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE
接点部シングルリップ
材質ニトリルゴム(NBR)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
材質(外周部)ゴム
宅配時の注意事項を明確に伝えるシールです。
材質上質紙
仕様六角ねじ:8mm
材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ)
厚さ(mm)0.58
使用温度範囲(℃)-40~115
バンド幅(mm)14.5
トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)
適合径(Φmm)36~40
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり
材質NBR(ニトリルゴム)
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
使用圧力(MPa)0.03以下
インクジェットプリンタでの印字適正に優れたラベルシールです。
宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
渇きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
色ホワイト
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)89
紙厚(mm)0.09
坪量(g/m2)125
ラベル厚(mm)0.09
シートサイズA4
厚さ(mm)シール:0.07
寸法(mm)(Φ40)×6、1シート6分割
色クリアー
材質(本体)ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)、表面は透明(クリア色)
アズワン品番65-2310-24
入数3シート(18シール)
使用可能材質金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など、プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類
不適合紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面、※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)
厚さ(mm)シール:0.07
寸法(mm)(Φ40)×6、1シート6分割
色シルバー
アズワン品番65-2310-25
入数3シート(18シール)
使用可能材質金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など、プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類
不適合紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面、※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れてもにじまず、また紙の表面が破れにくい加工を施しています。
冷蔵庫から取り出したガラス瓶などが結露してもはがれにくいラベルシールです。
用途製品パッケージ用として、宛名や表示用途として
ラベル厚(mm)0.11
仕様耐水光沢
材質合成紙+インクジェット専用塗工
シートサイズ(mm)210×297
印刷片面
標準総厚さ(mm)0.22
印刷方式片面
シートサイズA4
粘着タイプしっかり貼れる
形状コネクタ
接続ねじ種類R
モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具。プラスチック製アダプターをボディに装着して使用。持ちやすいフランジ型を採用し、直径40mm 780gのボディ重量で、より確実にシールを打ち込むことが可能。
アダプターサイズ (mm) : 40/41/, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50
■握りりやすいフランジ形状ボディ■
持ち手がすべりにくいフランジ形状を採用。最適な重さに設定されたボディは少ない力で確実にシールを打ち込むことが可能。
■Φ40~50の幅広いフォーク径に対応■
フォーク径にあわせて5種類のアダプターを付属。最適なサイズの選択により、オイルシールを正しく挿入できる。
■インナーチューブを守るプラスチックアダプター■
プラスチックアダプターの採用により、インナーチューブの傷付きを防ぐ。
サイズ(mm)アダプター:40/41、42/43、45/46、47/48、49/50
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
貼りやすく、目立ちにくい透明な楕円のシールです。
PET素材のため、透明度が高くきれいに仕上がります。
用途封留め用に。
ラッピングのシール用に。
材質PET
厚さ(mm)0.05
色透明
いろいろなプリンタで印刷できる、正方形サイズのラベルです。
QRコードの印刷に最適です。
余白を先にはがすという新発想で、使用するラベル部分を台紙からはがしやすくしました。
白色度(%)81
材質上質紙/マット
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
紙質上質紙
主な用途●店舗用|QRコード用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
坪量(g/m2)120
標準総厚さ(mm)0.13
ラベル厚(mm)0.07
余白四辺余白付
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカースズキ
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール
型式ZF
仕様ニトリルゴム
材質ニトリルゴム
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ