1個
¥230
税込¥253
当日出荷
M4ねじが取付可能です。
エスコ品番EA762FG-108
材質鉄SPCC、等方性フェライト磁石、(キャップ部)亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法(mm)Φ44×8
吸着力3.7kgf
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
全長(mm)68
質量(g)814
対辺(mm)44
外径(Φmm)61.5
差込角(inch)1
アズワン品番64-7894-53
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)
寸法(mm)76×44
リアサスペンションにイニシャルアジャスター等に使用するレンチシリーズ!
セット内容44mm×1本、50mm×1本
1セット(2本)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
全長(mm)62
質量(g)657
対辺(mm)44
外径(Φmm)59.5
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7894-09
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
エスコ品番EA638AD-12
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)22
全長(mm)44
種類Sカン
寸法L1(mm)44
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)15
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)36
口の開き(mm)7
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
寸法(mm)44
全長(mm)70
外径(Φmm)66
差込角(inch)1
1個
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
仕切版のないフリータイプ
エスコ品番EA508MD-31
材質ポリプロピレン
色クリア
外寸(mm)187×107×44
内寸(mm)180×98×40
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
ポスター盗難防止仕様。
本体厚さ(mm)21
フレーム幅(mm)44
1袋(5個)
¥440
税込¥484
3日以内出荷
1個
¥32,800
税込¥36,080
翌日出荷
材質フック:スチール(クロムメッキ)、キャップ:PVC、止め金具:ステンレス
寸法(mm)49(W)×48(H)
質量(g)8.9
線径(Φmm)4
アズワン品番64-7907-69
先端径(Φmm)4(キャップ含む:5)
フック内径(Φmm)27
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 44mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ラウンド部分まで貼れる!画面のフチまで保護!
付属品クリーニングクロス(不織布)、ヘラ
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂(表面)、特殊シリコン被膜(吸着面)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 44mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。
材質スチール製
長さ(mm)(メッシュ)800
全長(mm)970
質量(g)550
引張強度(kN)17.6
アズワン品番64-7902-10
ケーブル径(Φmm)34~44
1本
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)44
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
アズワン品番64-2272-57
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
寸法(mm)44
有効長(mm)20
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
ラウンド部分まで貼れる!画面のフチまで保護!
付属品クリーニングクロス(不織布)、ヘラ
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂(表面)、特殊シリコン被膜(吸着面)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
エスコ品番EA618JB-10
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
色シルバー
質量(g)4
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 44mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
仕様注水置台使用可能
材質本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1
フレーム幅(mm)44
エスコ品番EA638BT-33
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)110
種類ウォールフック
穴径(Φmm)8
使用荷重(kg)180
寸法A(mm)7.9
寸法D(mm)38
寸法E(mm)27
寸法B(mm)44
寸法C(mm)64
1個
¥1,960
税込¥2,156
欠品中
仕様仕切り板2枚
エスコ品番EA508MD-28
材質ポリプロピレン
寸法(mm)513×109×44
色クリア
外寸(mm)513×109×44
内寸(mm)500×100×40
仕切板2
仕切数(個)3
仕切りあり
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
AppleWatch本来のデザインを邪魔しないフルカバーケース。男女問わず様々なシーンでご使用いただけます。表面は硬度9Hの液晶保護ガラス仕様で、不意な落下や衝撃などからAppleWatchを守ります。ケースを装着したまま充電も可能です。
材質PC、ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.21MB)
適合寸法(mm)44
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
色ブラック
質量(g)4
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 44mm外径 = 49.2mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 44mm外径 = 52mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 44mm外径 = 56mm厚さ = 6mm動作温度 Max = +90℃
1袋(20個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ