2,717件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン 種別デザインキャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

筆跡耐久性に優れた油性インキ。 筆記線幅1.5mm(中字)。 キャップ安全性ISO規格適合。
線幅(mm)1.5 質量(g)21 寸法(mm)16×16×135 タイプシングル 材質(軸)アルミ 材質(キャップ)POM 材質(ホルダー)(ペン先)UF インク油性 入数1本 材質(ペン先)アクリル繊維 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れた油性インキ。本体に再生樹脂を使用。人にやさしいアルコール系インキを採用。
線幅(mm)1.1 エコマーク認定認定 質量(g)20 寸法(mm)18×22×138 タイプシングル 材質(軸)再生PP 材質(キャップ)再生PP インク油性 入数1本 再生樹脂使用率(%)85(プラスチック) 材質(尾栓)再生PP グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字 エコマーク認定番号17 112 013
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 構造より線(撚線) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480(最大) 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット チェーンNo.50
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

インク色 インク油性 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式キャップ式 全長(mm)187 最大径(Φmm)14.3 替芯BRFN-10F-B 色数単色 色(軸)ブラック 線の太さ細字
1本
699 税込769
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。
縦(mm)50 横(mm)50 質量(g/組)2 寸法(mm)50×50 材質塩化ビニール(PVC) 取付粘着シール 質量(g)2
1組(3枚)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィニッシュネイル(SPパック)
頭径の小さい仕上釘です。 使いやすい少量タイプです。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
1パック(800本)
399 税込439
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1箱(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
262 税込288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
材質ナイロン
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレスアングルハンドル
エコ商品
グリップ径(Φmm)2.5 高さ(mm)18 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上塗装 ブラック 種類面付ハンドル 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インディアンが使用していた、シニューをイメージし、ナイロン撚り糸をWAX加工して仕上げました。 皮製品の手縫い糸はもちろん、革紐やナチュラルなビーズと合わせてアクセサリーの材料としても最適です。
材質ナイロン100% 幅(mm)約2 長さ(m)5 シニュー糸
1巻(5m)
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィニッシュネイル(箱)
頭径の小さい仕上釘です。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
1箱(3000本)ほか
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

表紙素材に半透明P.Pシートを使用したバインダー。傷が付きにくい表面加工。ノートやプリントが入る透明ポケット2箇所付きでプリントなどの収納に便利。インデックスは3枚付き。とじ具はスムーズなスライド式。持ち運びに便利なスリムタイプ。
材質表紙:透明PPシート、表紙ポケット:半透明PPシート、インデックス:PPシート サイズB5判用 質量(g)128 タイプタテ型 種類多穴リングファイル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×270×16 穴数26 収納枚数(枚)30
1冊
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ナールドノブ KN
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 色(本体)黒色
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 保証期間保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式4対UTPストレートケーブル 爪折れ防止
1式
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!
形状四角型 寸法(mm)2.2×220 長さ(m)0.22 アズワン品番64-5133-26
1個
889 税込978
欠品中

屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。
取付粘着シール 材質塩化ビニール(PVC) 寸法(mm)50×50 質量(g)2 縦(mm)50 横(mm)50 質量(g/組)2
1組(3枚)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどに トラスコ品番108-2162 材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール 車輪径(Φmm)52 質量(g)120 車輪幅(mm)48(ストッパーなし) 取付高(mm)76 耐荷重40daN
1個
349 税込384
7日以内出荷

ミラレックスFを斜めに角度を付け、ボックス類に取り付ける場合に使用します。
付属品Oリング付
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル 5m ブルー
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)5 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
799 税込879
翌々日出荷

イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
ブラック ケーブル長(m)5 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps) ケーブル太さ(mm)7.3 対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
1台
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:ニッケルメッキ
用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ 動画あり
【3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!】。軽いワンタッチ作業で、ボディ(替え刃)交換可能。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。 有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上) 推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロープ式
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質【バックル】アルミ合金(軽量)、【ロープ】3ツ打ナイロン 全長(mm)約1700 質量(g)約870 種類ロープ式 ストラップ幅(mm)10 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1700 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
9,498 税込10,448
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。 役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板 長さ(mm)3030 厚さ(mm)0.35
1箱(10本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)Cat6 LANケーブル
高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
ブルー 規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) 構造線体:撚線ツイストペアケーブル、十字セパレーター コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 保証期間保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式4対UTPストレートケーブル
1式
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMIVer1.4準拠でイーサネット(ネットワーク接続)に対応したハイスピードHDMIケーブル。プレイステーション3、Xbox360対応。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ
変換タイプオス - オス コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン ケーブルタイプスタンダード HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet 対応解像度4K2K対応、Full HD対応 機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応 伝送速度(Gbps)10.2 伝送帯域(MHz)340 プラグ金メッキ 対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器 セット内容本体 ブラック
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1本)
9,998 税込10,998
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード