カテゴリ

  • 農業機械(214)
  • パソコン/周辺機器(139)
  • 機構部品(135)
  • 配管・水廻り設備部材(98)
  • 建築金物(90)
  • 制御機器(80)
  • 切削工具(59)
  • メカニカル部品(44)
  • 空圧工具(41)
  • 作業工具(39)
  • 物流用品(38)
  • 電気材料(36)
  • バイク部品(35)
  • 測定用品(35)
  • トラック用品・パーツ(33)
  • 安全保護具(30)
  • 空調・電設資材(29)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 研磨材(25)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 自転車部品(19)
  • 溶接用品(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 厨房用品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 事務用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 農業・園芸資材(12)
  • オフィス家具(11)
  • 清掃用品(10)
  • 農具(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • テープ(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 介護用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 手袋(6)
  • 縫製用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 照明(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 塗料(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業服(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SG-1」の検索結果

関連キーワード
1,619件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(553件のレビュー)
278税込306特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1607件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(134件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(647件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
フットスイッチ汎用タイプ 国際電業フットスイッチ汎用タイプ国際電業(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(132件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1セット(2枚)
当日出荷から15日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気(3件のレビュー)
799税込879
1セット(1m×10本)
当日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
ニトリル背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 SGTOWA(東和コーポレーション)(16件のレビュー)
309税込340
1双
当日出荷
厚さ(mm)約1.1コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
油性ボールペン替芯 SA-7N uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 SA-7Nuni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
48税込53
1本
当日出荷
適合SA-S、SA-R、SA-Rカラー、SG-100-07(楽ボ)、SN-118-07(クリフター)、SD-807GG 1P(ユニアルファゲルスリムタイプ)全長(mm)143.5質量(g)1.2適合本体シリーズ名VERY楽ボ単色方式キャップ式最大径(Φmm)3先端ボール径(mm)0.7材質(チップ)ステンレスインク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
スケルトンカラーコンテナ セキスイスケルトンカラーコンテナセキスイ(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質ポリプロピレン(PP)適合カード差し-
ハイレバー32丸空錠 GIKEN(川口技研)ハイレバー32丸空錠GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
用途室内用ドアロック機能丸座/空錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51ラッチ8STチューブラ錠
ウエイトローラー NTBウエイトローラーNTB(207件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(4個)
当日出荷から15日以内出荷
材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
PETボトル ハニーPETボトルハニー(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10本)
当日出荷
ペットボトルです。キャップ別売(口径28Φmm)。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
用途食品・飲料・調味料に材質PET仕様ミネラル
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルフィルター NTBオイルフィルターNTB(144件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(1m×5本)ほか
当日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
スライドピース NTBスライドピースNTB(69件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4個)
当日出荷から4日以内出荷
オートブレーカ オプション品 富士電機オートブレーカ オプション品富士電機(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から36日以内出荷
ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 空錠セットGIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
小型タコグラフ用チャート紙(黄箱) 矢崎総業小型タコグラフ用チャート紙(黄箱)矢崎総業(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(100枚)
当日出荷
タイプエンジン回転記録なし
エキゾーストガスケット NTBエキゾーストガスケットNTB(37件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS4331TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)15収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
マイクロスイッチ omron(オムロン)マイクロスイッチomron(オムロン)(11件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷から110日以内出荷
種類マイクロスイッチ
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
シュイング ベベ サンビーシュイング ベベサンビー(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
瞬時に乾く美しい捺印。横開きのスライドケース。 インクは超分散タイプの油性顔料系。通常の紙の場合、捺印は瞬間に乾きます。 新開発の表面布を使用した2層パッドを採用、捺印はくっきり鮮明です。 印字は耐水・耐光・耐薬品性に優れ、重要書類にも安心して使えます。 使いやすいスライドケース。クリックロック付きなのでバックの中でも安心。
成分油性顔料タイプ本体質量(g)22盤面サイズ(mm)Φ25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×15グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット)GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1組
当日出荷から3日以内出荷
仕様LSミニケース錠適合扉厚(mm)28~40
溶剤接着剤 SG 4693 3M(スリーエム)溶剤接着剤 SG 46933M(スリーエム)
8,498税込9,348
1缶(1L)
欠品中
透明な合成ゴム系接着剤です。本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。耐水性、耐候性にも優れています。
使用方法表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。形状薄いシロップ状薄い琥珀色基材合成ゴム比重0.82引火点(℃)-18主な用途金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン不揮発分0.26粘度(Pa・s)0.2溶剤シクロヘキサン・アセトン危険物の類別非危険物
酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり 小池酸素工業酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり小池酸素工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
用途容器用使用ガス酸素機能逆火防止最高使用圧力(MPa)0.98供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2)装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...