カテゴリ

  • 手袋(166)
    • 使いきり手袋(23)
    • 溶剤・酸、アルカリ用手袋(25)
    • 耐切創手袋(40)
    • 耐熱・防火手袋(9)
    • 背抜き手袋(30)
    • クリーンルーム用手袋(8)
  • 医療(13)
  • 作業服(5)
  • 自転車部品(5)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
機能
全長(cm)
入数
1・50・100・250
ブランド
アンセル・Ansell・MARWI・ラムマウント・センセカ(旧グライシンガー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ansell」の検索結果

193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell

    使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252

    Ansell
    2,898税込3,188
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
    用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換材質ニトリルブラック入数(枚)100規格AQL1.5、EN374-1:2016規格:JKT(TypeB)機能非発泡性、グリップ力、耐化学性全長(cm)24.5左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工あり食品衛生法なし
  • 耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 Ansell

    耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101

    Ansell
    3,898税込4,288
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。25-201は、25-101のロングタイプです。
    用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。トラスコ品番659-2674材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13グリーンサイズXSタイプ左右兼用全長(cm)24中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)17粉有無なし
  • 耐薬手袋 アルファテック 38-001 Ansell

    耐薬手袋 アルファテック 38-001

    Ansell
    7,998税込8,798
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    アルデヒド、ケトン、溶剤エステル、 濃鉱酸などの化学薬品に対して優れた保護性能を発揮します。ソフトなつけ心地で着脱も容易です。菱型パターンによりグリップ力が向上しました。
    用途機器の修理およびメンテナンス。原料の充填、混合。液体や固体原料の移動や取り扱い。材質ブチルポリマー厚さ(mm)0.35ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】ABCIKMPST (TypeA)全長(cm)35
  • 耐透過性手袋アルファテック 02-100 Ansell

    耐透過性手袋アルファテック 02-100

    Ansell
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    特殊製法で薄くても強度に優れています。多様な薬品に対し、480分以上の透過時間を実現しました。インナーとしても利用できます。各種飛沫と応急キットとして使用可能な、汎用性の高い手袋です。5層ラミネート構造です。
    用途インナーとしての利用。化学薬品取り扱い全般。材質表:ポリエチレン(PE)、他5層構造厚さ(mm)0.062ホワイト規格【EN ISO 374-1:2016】Type A - ABCEFGHILMS全長(cm)38.0~41.0手のひらまわり(cm)25.2EN374規格ABCEFGHILMS
  • 耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 Ansell

    耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026

    Ansell
    11,980税込13,178
    1双
    当日出荷
    180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。
    用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。トラスコ品番485-6082材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7ブラックサイズLL全長(cm)66中指長(cm)10.2耐熱温度(℃)180手のひらまわり(cm)31
  • 耐切創手袋ハイフレックス 11-550 Ansell

    耐切創手袋ハイフレックス 11-550

    Ansell
    769税込846
    1双
    当日出荷
    組立工程で様々な部品の取り扱いに幅広く対応します。耐切創性手袋が必要な作業で、鋭利な部品も安心して扱えます。乾いた部品もオイルの付着した部品も安定したグリップで扱えます。高温な部品の取り扱いにおいては接触温度最大100℃までしっかり手を保護します。最適な装着感と安心のグリップ力で生産性、安全性、使用価値を向上します。手のひらコーティングにより耐久性を向上させました。
    用途一般組立作業。メンテナンス。検査。オイルが付着した部品の組立軽作業。材料処理。プラスチック射出成形トラスコ品番255-4821材質繊維部:パラアラミド、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.21グリーン/ブラックサイズL規格【EN388 2016】4×21B全長(cm)19.6~24.8中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)18.2ゲージ数15耐切創性2/B
  • ニトリルコーティング手袋アクティブアーマーハイライト 47-409 Ansell

    ニトリルコーティング手袋アクティブアーマーハイライト 47-409

    Ansell
    189税込208
    1双
    当日出荷
    革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
    用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。トラスコ品番149-7291材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:インターロックコットン厚さ(mm)0.81ブルーサイズM全長(cm)27.3~28.9中指長(cm)8.1手のひらまわり(cm)19.6滑り止め効果ニトリルゴム
  • CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入) Ansell

    CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入)

    Ansell
    9,198税込10,118
    1袋(25双)
    当日出荷から39日以内出荷
    天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
    用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。仕様滅菌済適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.18グリーンタイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN374規格:KLMNPT対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)29.5形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし
  • ニトリライト(100枚入) Ansell

    ニトリライト(100枚入)

    Ansell
    5,698税込6,268
    1袋(100枚)
    当日出荷
    電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。パーティクル量0.5~2.0μm合計〈2400pcs/[[CM2]]〉です。
    用途クリーンルーム用。トラスコ品番303-4259材質ニトリルゴム100%厚さ(mm)0.1ホワイトサイズXS全長(cm)30中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)16.5粉有無なし
  • TRIP-NO-MORE コードカバー Ansell

    TRIP-NO-MORE コードカバー

    Ansell
    43,980税込48,378
    1箱(1巻)
    3日以内出荷
    商品名:TRIP-NO-MORE(TM) コードカバー。特徴。・手術室や病棟でのコードやチューブによるつまずきと転倒を防止する補助器具。・単回使用コードカバーで3種類の長さのもの及び長さ調整可能なロールタイプをご用意。・よく目立つ鮮やかなオレンジ色で、医療従事者にコードやチューブの場所がわかりやすい。・配線をしっかりと固定する粘着テープ。・粘着部分はカバーのフチのみについているため、貼りやすく、すっきりはがせ、粘着跡がコードや床に残らない
    用途用途:手術室や病棟等で床に配線されたコードやチューブによるつまずきや転倒リスクを軽減。よく目立つ鮮やかなオレンジ色で、取り付け・撤去が簡単なコードカバー。材質ポリ塩化ビニル、アクリル系接着剤オレンジ幅(cm)20長さ(cm)3800入数1巻
  • STAT-BLOC 抗菌手台カバー固定帯付き Ansell

    STAT-BLOC 抗菌手台カバー固定帯付き

    Ansell
    26,980税込29,678
    1箱(200枚)
    3日以内出荷
    商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 手術台用 抗菌手台カバー 固定帯つき。特徴。・患者の腕を固定するストラップ2本つき。・シンプルなつくりで手術前後の着脱が容易。(切り込みつきで手台へ取付け時に広げやすく、手台に通しやすい)。・血液や薬品による手台の汚れを防ぎ、掃除等による摩耗を軽減。・カバーの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)
    用途用途。・手術台の手台用抗菌カバー。・手術台の手台の汚れを防ぐ、2本のストラップつきの単回使用 抗菌手台カバー材質抗菌加工ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステルライトブルー入数(枚)200幅(cm)33長さ(cm)71
  • STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ フィットタイプ Ansell

    STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ フィットタイプ

    Ansell
    10,980税込12,078
    1箱(20枚)
    3日以内出荷
    商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ フィットタイプ。特徴。・一般的なリネンと比べてリントの量が少ない。・リネンの洗濯や交換にかかる費用を削減。・シーツ裏地の抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)。・キルト地で通気性がよく、超吸水性高分子ポリマーによりシーツ全体で約5L(目安)の水分を吸収・保持。・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツの裏地により、手術台の汚染を軽減
    用途用途。・手術台・担架・ストレッチャー・一般病棟用ベッドや患者用ベッドに使用する単回使用の抗菌吸水性シーツ。・表面はしわが寄りにくく通気性のあるキルト地で、超吸収性ポリマーの中地と遮水性・抗菌性の裏地の三層構造により、手術台への液体や菌の移動を遮断。 。・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツにより、従来重ねていたシーツの枚数を削減し、手術台の準備時間を短縮。。材質ポリエチレン、ポリプロピレン、高吸水性ポリマー(SAP)、紙、パルプ、ポリエステル糸ライトブルー入数(枚)20幅(cm)101長さ(cm)228吸収量(L/枚)5
  • STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ Ansell

    STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ

    Ansell
    9,198税込10,118
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    用品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ。特徴。・表面はしわが寄りにくく通気性のあるキルト地で、超吸収性ポリマーの中地と遮水性・抗菌性の裏地の三層構造により、手術台への液体や菌の移動を遮断。 。・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツにより、従来重ねていたシーツの枚数を削減し、手術台の準備時間を短縮。・一般的なリネンと比べてリントの量が少ない。・リネンの洗濯や交換にかかるコストを削減。・シーツの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)。・キルト地で通気性がよく、超吸収性高分子ポリマーによりシーツ全体で約1.7 L(目安)の水分を吸収・保持。・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツの裏地により、手術台の汚染を軽減
    用途用途:手術台・担架・ストレッチャー・一般病棟用ベッドや患者用ベッドに使用する単回使用の抗菌吸水性シーツ。材質ポリエチレン、ポリプロピレン、高吸水性ポリマー(SAP)、紙、パルプ、ポリエステル糸ライトブルー入数(枚)50幅(cm)101長さ(cm)76吸収量(L/枚)1.7
  • STAT-BLOC アンセル 単回使用 手術台用 抗菌手台カバー 固定帯つき Ansell

    STAT-BLOC アンセル 単回使用 手術台用 抗菌手台カバー 固定帯つき

    Ansell
    14,980税込16,478
    1箱(250枚)
    3日以内出荷
    商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌ヘッドレストカバー。特徴。・袋状の形で出し入れが簡単な抗菌性の枕カバー。・ほとんどの標準的な頭部固定具にフィットし、枕の形状の違いによるカバーの選定が不要。・枕を包みこみタイプの袋状の枕カバー。・再利用可能なリネン製品使用にかかるコストを削減。・カバーの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)
    用途用途:手術台のヘッドレスト用抗菌カバー材質ポリプロピレン(スパンボンド・メルトブロウ加工)、ポリエステル糸ライトブルー入数(枚)250縦(cm)38横(cm)38
  • Ergo-Step 踏み台トップ(ボトム/トップ) Ansell

    Ergo-Step 踏み台トップ(ボトム/トップ)

    Ansell
    37,980税込41,778
    1箱(1個)
    3日以内出荷
    商品名:Ergo-Step 踏み台 (ボトム用/トップ用)。特徴。・約3.2kgという軽量設計で持ち運びしやすい。・連結用の金具つきで、横長の作業台の作成可能(トップ・ボトム踏み台の横長連結も可能)。・定位置に踏み台を固定する滑り止めつきの脚。・2段まで積み重ねて使用が可能。・よく目立つ鮮やかなオレンジ色。・耐荷重:227kg
    用途快適な作業環境を提供する軽量で積み重ね可能な踏み台。(トップ踏み台(1170-T-1)はボトム踏み台(1170-B-1)の上にのみ積み重ねることができます。その際、ボトム踏み台の中央にあるプラグを取り外してください。)材質ABS樹脂、ステンレススチール、ゴムオレンジ高さ(cm)13縦(cm)35使用後の手入方法標準的な手術室機器の消毒手順で、踏み台のお手入れをしてください。洗浄と乾燥機を使用する際は、60℃を超えない様にしてください。ボトム踏み台の角のパーツが取れた場合は、市販のプラスチック用瞬間接着剤をご使用ください入数(個)1横(cm)45
  • アンセル 単回使用 スタンダードリフトシーツ Ansell

    アンセル 単回使用 スタンダードリフトシーツ

    Ansell
    9,998税込10,998
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    商品名:アンセル 単回使用 スタンダードリフトシーツ。特徴。・ウェット・ドライの両環境でも耐荷重は 450kg 。(生理用食塩水・血液・消毒液で濡れても耐荷重は変更なし)。・衛生的な患者専用の使い捨てリフトシーツ。・親水性で液体を透過しやすく、手術台シーツに液体が吸収されます
    用途用途。患者の移乗または体位変換を補助するための単回使用のリフトシーツ。手術台・担架・ストレッチャー・ベッドなどの患者移動、体位変換時材質ポリエチレン入数(枚)50幅(cm)86長さ(cm)167
  • TRIP-NO-MORE コードカバー Ansell

    TRIP-NO-MORE コードカバー

    Ansell
    53,980税込59,378
    1箱(75枚)
    3日以内出荷
    商品名:TRIP-NO-MORE(TM) コードカバー。特徴。・手術室や病棟でのコードやチューブによるつまずきと転倒を防止する補助器具。・単回使用コードカバーで3 種類の長さのもの及び長さ調整可能なロールタイプをご用意。・よく目立つ鮮やかなオレンジ色で、医療従事者にコードやチューブの場所がわかりやすい。・配線をしっかりと固定する粘着テープ。・粘着部分はカバーのフチのみについているため、貼りやすく、すっきりはがせ、粘着跡がコードや床に残らない
    用途用途:手術室や病棟等で床に配線されたコードやチューブによるつまずきや転倒リスクを軽減。よく目立つ鮮やかなオレンジ色で、取り付け・撤去が簡単なコードカバー。材質ポリ塩化ビニル、アクリル系接着剤オレンジ入数(枚)75幅(cm)20
  • STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ Ansell

    STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ

    Ansell
    7,798税込8,578
    1箱(20枚)
    3日以内出荷
    商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ。特徴。・表面はしわが寄りにくく通気性のあるキルト地で、超吸収性ポリマーの中地と遮水性・抗菌性の裏地の三層構造により、手術台への液体や菌の移動を遮断。 。・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツにより、従来重ねていたシーツの枚数を削減し、手術台の準備時間を短縮。・一般的なリネンと比べてリントの量が少ない。・リネンの洗濯や交換にかかるコストを削減。・シーツの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)。・キルト地で通気性がよく、超吸収性高分子ポリマーによりシーツ全体で約5L(目安)の水分を吸収・保持。・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツの裏地により、手術台の汚染を軽減
    用途用途:手術台・担架・ストレッチャー・一般病棟用ベッドや患者用ベッドに使用する単回使用の抗菌吸水性シーツ。材質ポリエチレン、ポリプロピレン、高吸水性ポリマー(SAP)、紙、パルプ、ポリエステル糸ライトブルー入数(枚)20幅(cm)101長さ(cm)228吸収量(L/枚)5
  • STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ Ansell

    STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ

    Ansell
    15,980税込17,578
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ。特徴。・表面はしわが寄りにくく通気性のあるキルト地で、超吸収性ポリマーの中地と遮水性・抗菌性の裏地の三層構造により、手術台への液体や菌の移動を遮断。 。・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツにより、従来重ねていたシーツの枚数を削減し、手術台の準備時間を短縮。・一般的なリネンと比べてリントの量が少ない。・リネンの洗濯や交換にかかるコストを削減。・シーツの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)。・キルト地で通気性がよく、超吸収性高分子ポリマーによりシーツ全体で約3.3L(目安)の水分を吸収・保持。・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツの裏地により、手術台の汚染を軽減
    用途用途:手術台・担架・ストレッチャー・一般病棟用ベッドや患者用ベッドに使用する単回使用の抗菌吸水性シーツ。材質ポリエチレン、ポリプロピレン、高吸水性ポリマー(SAP)、紙、パルプ、ポリエステル糸ライトブルー入数(枚)50幅(cm)101長さ(cm)152吸収量(L/枚)3.3
  • STAT-STRAP アンセル 単回使用 幅広患者固定帯 Ansell

    STAT-STRAP アンセル 単回使用 幅広患者固定帯

    Ansell
    34,980税込38,478
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    商品名:STAT-STRAP アンセル 単回使用 幅広患者固定帯。特徴。・手術台などで、患者をシンプルで強力なマジックテープで固定。・常に清潔な患者専用 単回使用の固定帯。・固定帯は大腿部・脚部・胸部・腹部を含む身体のあらゆる部分で使用が可能。・画像検査や手術にも使用可能。・標準的なストラップの2倍以上の幅広で、患者を締め付けすぎず、優れた安定性を実現。・帯状のデザインで、レールのあり・なし両方の手術台に対応し、素早く簡単に装着が可能
    用途用途。・患者を安全かつ不快感を与えることなく固定するための単回使用の幅広患者用固定帯。様々な手術台に対応し、素早く簡単に装着可能。・手術台など、患者の固定が必要な場面で使用。ダークブルー入数(枚)50幅(cm)17長さ(cm)182素材ポリエステル、ナイロン
  • STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌足掛け台カバー Ansell

    STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌足掛け台カバー

    Ansell
    13,980税込15,378
    1箱(200枚)
    3日以内出荷
    商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌足掛け台カバー。特徴。・一般的なリネンに比べてリントの量が少ない。・リネンの洗濯や交換にかかる費用を削減。・カバーの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)
    用途用途:手術台の足掛け台に使用する抗菌性足掛け台カバー材質ポリプロピレンライトブルー入数(枚)200長さ(cm)76縦(cm)50
  • STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ Ansell

    STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ

    Ansell
    7,998税込8,798
    1箱(20枚)
    3日以内出荷
    商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌吸水ベッドシーツ。特徴。・表面はしわが寄りにくく通気性のあるキルト地で、超吸収性ポリマーの中地と遮水性・抗菌性の裏地の三層構造により、手術台への液体や菌の移動を遮断。 。・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツにより、従来重ねていたシーツの枚数を削減し、手術台の準備時間を短縮。・一般的なリネンと比べてリントの量が少ない。・リネンの洗濯や交換にかかるコストを削減。・シーツの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)。・キルト地で通気性がよく、超吸収性高分子ポリマーによりシーツ全体で約5.6L(目安)の水分を吸収・保持。・遮水性と抗菌性を兼ね備えたシーツの裏地により、手術台の汚染を軽減
    用途用途:手術台・担架・ストレッチャー・一般病棟用ベッドや患者用ベッドに使用する単回使用の抗菌吸水性シーツ。材質ポリエチレン、ポリプロピレン、高吸水性ポリマー(SAP)、紙、パルプ、ポリエステル糸ライトブルー入数(枚)20幅(cm)101長さ(cm)254吸収量(L/枚)5.6
  • Ergo-Step 踏み台(ボトム/トップ) Ansell

    Ergo-Step 踏み台(ボトム/トップ)

    Ansell
    37,980税込41,778
    1箱(1個)
    3日以内出荷
    商品名:Ergo-Step 踏み台 (ボトム用/トップ用)。特徴。・約3.2kgという軽量設計で持ち運びしやすい。・連結用の金具つきで、横長の作業台の作成可能(トップ・ボトム踏み台の横長連結も可能)。・定位置に踏み台を固定する滑り止めつきの脚。・2段まで積み重ねて使用が可能。・よく目立つ鮮やかなオレンジ色。・耐荷重:227kg
    用途快適な作業環境を提供する軽量で積み重ね可能な踏み台。(トップ踏み台(1170-T-1)はボトム踏み台(1170-B-1)の上にのみ積み重ねることができます。その際、ボトム踏み台の中央にあるプラグを取り外してください。)材質ABS樹脂、ステンレススチール、ゴムオレンジ高さ(cm)13縦(cm)35使用後の手入方法標準的な手術室機器の消毒手順で、踏み台のお手入れをしてください。洗浄と乾燥機を使用する際は、60℃を超えない様にしてください。ボトム踏み台の角のパーツが取れた場合は、市販のプラスチック用瞬間接着剤をご使用ください入数(個)1横(cm)45
  • CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入) Ansell

    CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入)

    Ansell
    5,798税込6,378
    1袋(25双)
    欠品中
    快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
    用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。仕様滅菌済適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5材質天然ゴム厚さ(mm)0.23天然タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA加工手袋外面:指部粗面加工対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)30形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし
  • ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル

    ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670

    アンセル(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷
    化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
    用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
  • ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス

    アンセル(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(50枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
    用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。全長(cm)28.5材質ネオプレンゴム、ニトリルゴムグリーン厚さ(mm)0.19規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474 アンセル

    耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474

    アンセル(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
    用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い機能耐熱/耐油/耐久性グレー全長(cm)35.6入数(双)1耐熱温度(℃)200材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)厚さ(mm)約5.2規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101

    アンセル(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
    用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
  • 耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165) アンセル

    耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165)

    アンセル(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ
    用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.56グリーン入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺全長(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油系溶剤
  • 耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242 アンセル

    耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242

    アンセル
    5,598税込6,158
    1箱ほか
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
    用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て材質ニトリル厚さ(mm)0.16ブラック全長(cm)24.5滑り止め効果あり粉有無粉なし
  • 耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865 アンセル

    耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865

    アンセル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。吹付け加工を施したコットンライナーは装着感を向上します。細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚が実現されています。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
    用途石油精製工場、石油化学工場。仕様AQL(合格品質水準):1.10厚さ(mm)0.43材質/仕上表:ネオプレンゴム、裏:綿ブラック機能耐薬品性、耐摩耗性全長(cm)33EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1EN374規格AKL
  • アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) アンセル

    アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)

    アンセル(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。 繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。 表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。
    用途射出成形品などの高温物の取り扱い。厚さ(mm)3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材)250/21秒
  • 耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル

    耐切創手袋 エッジ 48-705

    アンセル(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
    用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-644 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-644

    アンセル(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
    用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。厚さ(mm)1.26規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
  • クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセル

    クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン

    アンセル(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
    用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
  • Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚 アンセル

    Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚

    アンセル
    7,398税込8,138
    1箱(250枚)
    当日出荷
    ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。人間工学設計技術による優れた快適性(最小限の筋力量)。 250枚入り(一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り)でコスト&スペースセーブ。 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感により優れた操作性。 柔軟で破れにくい(他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化)。 ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。 AQL 0.65
    用途理化学研究用ブルー全長(cm)24粉有無粉なし
  • 耐薬品手袋 アルファテック アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック

    アンセル(3件のレビュー)
    349税込384
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性能を持たせました。
    用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業などグリーン/イエロー全長(cm)32.3厚さ(mm)0.68規格EN374規格/メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1耐摩耗性X耐切創性1耐突刺し性0耐引裂き性2
  • 耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 02-100

    アンセル
    2,598税込2,858
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。
    用途化学薬品の取扱い機能耐溶剤、耐薬品、耐透過ホワイト仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)厚さ(mm)0.062RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) アンセル

    耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ)

    アンセル
    2,298税込2,528
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。
    用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。厚さ(mm)0.56材質/仕上ニトリルゴム(NBR)グリーン機能耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性全長(cm)45.7EN374規格AKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT
  • 耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150 アンセル

    耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150

    アンセル(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
    用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。機能耐熱ホワイトサイズフリー全長(cm)23耐熱温度(℃)素材:100/33秒材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)厚さ(mm)0.85質量(g)31.7規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)17.4ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応