仕様アクセサリタイプ:AS-I Line併用可能製品:Micro Automation SetAS-I Cable. A 2 core cabe designed to connect AS-i devices. The yellow cable supplies 30Vdc power to sensors and transfwers data and the black cable can be used for 24Vdc actuators. A trapezoidal cross section is used to prevent polarity reversal.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96,440
税込¥106,084
5日以内出荷
質量(kg)0.12
接続形式バスネットワーク形式(スター、ライン、ツリー、リングいずれも可)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27.4×98×90
通信方式APM変調方式(Alternating Pulse Modulation)
消費電流(A)0.4(DC5V内部)
接続ケーブルAS-iケーブルを使用する
通信速度167kbps
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
伝送距離(m)最大100(リピータ2個使用により最大300)
1個
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
Siemens インターフェイスモジュールSiemens Sirius シリーズモジュールは、外部補助電圧を伴う AS インターフェースアダプタ素子です。定格電圧は 24 V dc です。この製品の外径及びベース径は 50 mm です。高さ 67 mm、幅 52 mm です。特長と利点取り付けスタイルはバヨネットです 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃用途 4 つのシグナリング要素認定 CE認定 EAC 認定 IP54等級 UL認定
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:信号素子 x 4●ベース直径:50mm●本体色:黒●コード番号:181-1625
アズワン品番65-7308-79
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
仕様●アクセサリタイプ:AS-Interfaceエレメント●併用可能製品:KombiSIGN 71
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens AS インターフェイス M12 ブランチ U_ASI ( Uaux なし)、 M12 ソケットを備え、 IP67 保護等級です。
シリーズAS-Interface
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AS-i フラットケーブル
1個
¥8,430
税込¥9,273
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:AS-I Line併用可能製品:Micro Automation Setケーブル長:100mAS-I Cable. A 2 core cabe designed to connect AS-i devices. The yellow cable supplies 30Vdc power to sensors and transfwers data and the black cable can be used for 24Vdc actuators. A trapezoidal cross section is used to prevent polarity reversal.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥80,820
税込¥88,902
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Repeater併用可能製品:SIMATIC NET AS-ISIMATIC Repeater for AS-I Interface. SIMATIC Net repeater for AS-I interface for cable prolongation in a K45 housing
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥133,260
税込¥146,586
5日以内出荷
Siemens AS-i は、コンパクトモジュール K45 、 A/B スレーブ、 IP67 、デジタル、 4 x 1 入力、最大 200 mA 、 PNP
シリーズAS-i compact module K45
定格電圧(V)26.5~31.6
RoHS指令(10物質対応)対応
入力数4
Siemens 3RK2400-1DQ00-0AA3 は、 AS-i コンパクトモジュール K60 デジタル A / B スレーブ x 4、12 ソケット Y-II 割り当て取り付けプレート 3RK1901-0CA00 は別売りです
寸法(mm)60×152×29
シリーズAS-i compact module K60
定格電圧(V)26.5~31.6
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
入力数4
出力タイプデジタル
デジタル 4 DI/4 DQ 、最大 200 mA 4 x 出力、全出力で最大 4 A、M12 ソケット取り付けプレート 3RK1901-0CA00 は別売りです
シリーズAS-i compact module K60
定格電圧(V)26.5~31.6
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数4
入力数4
出力タイプデジタル
仕様●シリーズ:IDFIX
アズワン品番65-7271-26
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●シリーズ:2TLA
アズワン品番65-7269-80
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:Cable●シリーズ:2TLA●コード番号:237-1448
アズワン品番65-7269-98
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●シリーズ:RSA●コード番号:237-1445
アズワン品番65-7272-62
1個
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●シリーズ:RSA
アズワン品番65-7272-26
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:終端抵抗●シリーズ:2TLA02●コード番号:237-1442
アズワン品番65-7354-19
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm)73×15×58
シリーズSIMATIC S7-1200
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数4
出力タイプアナログ
1個
¥67,860
税込¥74,646
5日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm)72×15×58
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数4
出力タイプデジタル
1個
¥105,430
税込¥115,973
5日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。
高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。
小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。
2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。
RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
端子構造プリント基板用端子
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)
接触機構シングル
一般的な生物顕微鏡の油浸対物レンズ用として幅広く使用できます。
カバーガラスの屈折率(1.52)にもっとも近い屈折率(1.518)のため、より鮮明な観察ができます。
仕様【ne】1.518(23℃)、【Ve】41(23℃)
容量(mL)5
アズワン品番2-9503-01
1袋(3本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。枠のつなぎに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
質量(g)46
「プラス」デスクシリーズのオプション仕切板。
片袖机・両袖机・サイドキャビネット・脇机の引出し用の仕切板です。
引出し内の収納量・収納物などに合わせて追加したり、また破損・汚損してしまったときなど、必要に応じて追加してお使いください。
材質PS
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。クロス部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
質量(g)20
薬品ごとに色分けしており、誤認防止に役立ちます。耐薬性のインクで印刷されています。
材質PE
容量(mL)500
1目盛(mL)50
1975年の登場以来いまも愛され続けている「志野」。もの静かで簡素なたたずまいが魅力となっています。
用途外食、病院、福祉
材質メラミン
対応食器洗浄機、消毒保管庫
内寸法:404×404×H65ご飯容量:約2升。ステンレス、サン付。角セイロ用竹スダレ39cm用・SA18-8クリンプ目セイロ 網39cm用が合います。
材質FRPP
質量(kg)1.02
色ホワイト
容量(L)9.7
間口W×奥行D×高さH(mm)495×464×85
有効内寸(mm)399×399×65
外寸(mm)495×464×85
内寸(mm)404×404×65
TKG品番9-0413-1301
TKG品番(2017)6-0375-1201
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。枠のつなぎに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
質量(g)80
対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:SIMロック解除済iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 。対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 。設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。Android端末:パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。iPhone/iPad:パッケージに記載のQRコードからプロファイルをダウンロードしてください。ダウンロードの際にはWi-Fiへの接続が必要となります。
仕様4Gデータ容量を終了後低速最大 128kbps
適合機種SIM ロックフリー端末(iPhone/iPad/スマホ)、タブレット、Wifiルーター、LTE-パソコン
同梱部品SIMカード、SIMピン、設定ガイド(日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語)
通信方法NTTドコモ回線(フルMVNO)
カード3-in-1 (標準・マイクロ・ナノ)
有効期間180days
適合バンド対応4G/LTEバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 3(1.8GHz)/Band 19 (800MHz)/Band 21 (1.5GHz)/Band 28 (700MHz)/Band 42 (3.5GHz)、対応3Gバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 6 (800MHz)/19 (800MHz)
ネットワークタイプ日本国内(日本IP)
プランデータ通信のみ(音声通話・SMSは非対応)
容量(GB)15
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。枠のつなぎに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
。対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:Docomo フルMVNO SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 。対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 。設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。
容量(GB)20
1台
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。ズレ止め・位置決め用に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
質量(g)4
Festo サクションカップインサート oasi-20 は、汚染が発生した場合に交換する必要があります。 動作圧力は 0 0、95 bar です。作動媒体:ISO 8573-1 : 2010 [7 : - : -] に基づく大気 食品安全:補足資料情報を参照してください 周囲温度:5 → 50 ℃ 製品重量:0 6 g
仕様●メーカーシリーズ:oasi-20●パッドタイプ:フラット●コード番号:203-9630
アズワン品番65-7989-01
1袋(10個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
高温度、低温度に耐えることができます。
(アルミ芯入)冷蔵庫より直接オーブンへ入れて使用できます。
表面はアルマイト処理をしています。
パン、ケーキ生地運搬用に便利です。
用途温蔵庫、冷蔵庫などの収納トレーとして使用できます。料理用配膳カート専用トレー。パンおよびケーキ生地運搬用に。
トラスコ品番819-5267
材質準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)
質量(kg)0.9
サイズ中
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×457×28
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)513×420×27
1枚
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
機能UVカット、防曇加工、ツル調整、角度調整可
トラスコ品番819-9549
形状2眼型
寸法(mm)W149×H38×D158
質量(g)29
規格ANSI規格品(Z87.1)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ