ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。
適合六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。)
トラスコ品番373-0514
質量(g)500
寸法L(mm)220
寸法D(mm)66
寸法l(mm)95
寸法T1(mm)15
寸法T2(mm)10
寸法T3(mm)17
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
SHOW UPエアゾールシリーズ。SHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして**PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】**を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。また、ブラックやホワイトタイプのバインダーを使用し、塗料を使用した後に裏打ちすることで、さらなる密着性を向上させることが可能です。この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。◆マジョーラコスモコレクション 6色。 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】。◆PCバインダーブラック・ホワイト・クリアー 3色。◆ベースカラーリアルブラック 。全10色・各100ml
用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。
内容量(mL)100
危険物の類別第四類
危険物の数量100mL
取扱説明書(0.42MB)
危険物の性状非水溶性
天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。
種類コーナーカバー
寸法C(mm)72
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ
機械的寿命10000Operations
パッケージDIP
テーブルマット用のグランドコードです。
AS-701はリストストラップとの接続が可能(同時に2本まで)。
用途静電気対策
質量(g)36
寸法(線径Φmm×全長m)約2.3×3
スナップ径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスポンプだから外でも気軽に楽しめる。センターがメッシュ仕様で蒸れにくい。USBポート付きでスマホなどの充電も可能。リラックスした姿勢で使用できます。肌触りのよいベロア調仕上げ。屋外使用時用の固定ハトメ付き。空気を抜けばコンパクトに収納可能
用途簡易ソファ、ベッドとして。 キャンパーズコレクション エアマット エアベッド ポンプ内蔵 USB充電式 コードレス 電動 簡易マット エアーマット エアーベッド
材質本体:塩化ビニル樹脂/表面:レーヨン/メッシュ:ポリエステル/ポンプ:ABS樹脂
質量(kg)2.6
色グレー/ライトグレー
出力USB Type-A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×86×52
充電方式USB Type-C
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類(F) G
管接続口径(50A) 2
型式VNB7
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50
材質(シール)(A) NBRシール
1個
¥69,980
税込¥76,978
20日以内出荷
適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)45
寸法L(mm)59.0
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)42
寸法L(mm)59.0
寸法X(mm)3.3
寸法Z(mm)5.0
寸法Y(mm)max10.7
トルク調整範囲(N・m)遮断:400~1300
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)42
寸法L(mm)60.5
寸法X(mm)5
寸法Z(mm)3.3
寸法Y(mm)max7.7
トルク調整範囲(N・m)遮断:800~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易型静電気対策用のサービスキットです。ホビー用作業などに適しています。ワークマット、リストストラップ、テーブルマット用グランドコードの各1個入り。
用途静電気対策
トラスコ品番295-4818
セット内容ワークマット(約60×64cm)リストストラップ:AS-103-6テーブルマット用グランドコード:AS-701
質量(g)360
1セット(3点)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB7
ハイパワータイプの高性能ステーション型温調はんだこて。多彩なニーズにお答えします。
優れた熱回復!使いやすさの追求!高絶縁、信頼性の24V出力!確実なアースでリーク電圧対策!保護カバー採用!
消費電力(W)65
設定温度(℃)200~450
色黒
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
ステーション外形寸法(mm)146(L)×115(W)×98(H)
ステーション質量(g)1500(コード除)
こて先アース間抵抗(Ω)2以下
リーク電圧(mV)2以下
こて部全長(mm)195(コードアーマー除)
こて部質量(g)41(コード除)
電源コード3芯コード(・アースピンプラグ)
こて部電圧/AC24V、電力/60W
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
主な適合純正品番61120-MCA-S70ZD
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:147-701。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] SS750/KH750 [H2]
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
部品名称フユーエルレベルゲージASSY
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.26MB)
図解NoBSA-411SG G-3 フューエルタンク部品_No.6、MP8000E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.34、MP8010E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.34、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.15、BSA-411AS フューエルタンク部品_No.6、BSA-411CS フューエルタンク部品_No.6、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.15、BSA-410AS フューエルタンク部品_No.6、MGC-Q60 ギヤケース部品_No.15、MP8010E-M332169 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.34、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.15、BSA-411S フューエルタンク部品_No.6、BSA-410S フューエルタンク部品_No.6、KP-800 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.34、MGC-E300 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.15、BSA-400ファンカバー 燃料関係 部品_No.24、BSA-410 フューエルタンク部品_No.6、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.15
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(1.02MB)
図解NoMI-A2502エンジン(新)ピストン,カムシャフト,ガバナ部品_No.43、MP4020E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品 パッキン_No.9、BSA-410 ガバナ部品_No.8、MBW22GP ガバナ,リコイルスタータ部品_No.9、VSA-310M 走行用エンジン(ガバナ)部品_No.8、BSA-411CS ガバナ部品_No.8、MSW1008-K カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.42、BSA-410S ガバナ部品_No.8、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.91、BSA-411SG G-3 カバナ部品_No.8、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.91、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)クランクシャフト,ピストン部品_No.25、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.91、MS171EMK-1 ピストン カムシャフト ガバナ部品_No.42、BSA-410AS ガバナ部品_No.8、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)クランクシャフト,ピストン部品_No.25、MSW1008-K-1 カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.42、MSW-72-K カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.42、MBW35GP-K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.8、BSA-411AS ガバナ部品_No.8、BSA-411S ガバナ部品_No.8
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
部品名称カバー(エアクリーナ)
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(1.34MB) 展開図19(1.25MB)
図解NoBSA-411SG G-3 キャブレタ エアクリーナ部品_No.38、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.41、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.38、BSA-410AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.38、BSA-411CS キャブレタ エアクリーナ部品_No.38、MSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.41、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.60、BSA-411AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.38、BSA-411S キャブレタ エアクリーナ部品_No.38、BSA-410S キャブレタ エアクリーナ部品_No.38、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.70、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.41、MGC1000 エアクリーナ部品_No.70、BSA-410 キャブレタ エアクリーナ部品_No.38、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.38、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.38、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.41、VSA-310M 走行用エンジン(エアクリーナ分解)部品_No.6
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
部品名称クランプ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(1.34MB) 展開図19(1.25MB)
図解NoMS511ENR-K キャブレタ部品_No.42、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.61、BSA-411SG G-3 キャブレタ エアクリーナ部品_No.39、BSA-410 キャブレタ エアクリーナ部品_No.39、VSA-310M 走行用エンジン(エアクリーナ分解)部品_No.7、MSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.9、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.42、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.39、BSA-410S キャブレタ エアクリーナ部品_No.39、MGC1000 エアクリーナ部品_No.80、BSA-411AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.39、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.39、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.68、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.42、BSA-411S キャブレタ エアクリーナ部品_No.39、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.42、BSA-411CS キャブレタ エアクリーナ部品_No.39、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.39、BSA-410AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.39
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
部品名称リング
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.25MB)
図解NoMS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.78、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.73、BSA-411AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.29、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.78、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.84、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.84、MSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.81、BSA-410 キャブレタ エアクリーナ部品_No.29、BSA-411S キャブレタ エアクリーナ部品_No.29、BSA-410AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.29、BSA-411CS キャブレタ エアクリーナ部品_No.29、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.78、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.50、MS613R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.78、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.82、VSA-310M キャブレタ分解部品_No.27、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.73、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.78、BSA-411SG G-3 キャブレタ エアクリーナ部品_No.29、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.84、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.84、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.82、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.82、BSA-410S キャブレタ エアクリーナ部品_No.29、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.78
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
鉛フリーはんだ対応の自動はんだ送り装置。はんだの送り量やはんだ付け時間をデジタルで管理できるはんだ送り装置です。外部入出力による外部装置との連動が可能です。はんだにV溝加工を行うことで、はんだ内部にあるフラックスのガスが逃げやすくなり、不良原因となる「はんだ・フラックスの飛散」を軽減することができます。V溝ユニット部が交換式になり、異なるはんだ径への仕様変更が容易です。片手ではんだ付け作業ができます。FD-100TA(別売)に内蔵されたスイッチでモーターをオン/オフできます。Φ0.6~1.6mmの鉛フリーはんだに対応しています。はんだ詰まりの少ないストレート送りです。お手持ちのこて部に後から装着可能です。ステーション型はんだこて(RXシリーズ)に対応しています。※対応はんだの線径ごとにV溝ユニットが異なります。 購入時にご確認ください。
仕様●定格電圧:100-240V AC50/60Hz(フリー電源&インレット)●消費電力:8W●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●対応機種:RX-802AS(RX-80GAS)●RX-852AS(RX-85GAS)●RX-822AS(RX-80/85GAS)●RX-701/711AS(RX-72GAS)●対応はんだ(鉛フリーはんだ対応):Φ0.6/0.8/1.0/1.2/1.6mm●はんだ送り速度(無負荷時):Φ0.6/0.8:4-22mm/s、Φ1.0/1.2:3-20mm/s、Φ1.6:0-16mm/s●はんだ送り時間:0-4sec●はんだ戻し量:0-5mm(一定速度)●サイズ:82×150×210mm●重量:1.5kg(コード除く)
アズワン品番67-0384-66
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径2
関連キーワード