144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング 材質ポリプロピレン フタフタなし 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質ポリプロピレン ブルー フタフタなし コンテナ種類べた目 スタッキング
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サラサクリップ 0.7 ゼブラ 動画あり
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。 耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
替芯JF-0.7芯 先端ボール径(mm)0.7 シリーズサラサ エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号15 112 026
1本ほか
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。 【取付作業の標準化ホース継手】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、増し締め作業も不要。 【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。 【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 材質【ニップル・袋ナット】真鍮 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.56MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) トヨコネクタ省エネ比較(0.11MB)
1個
1,609 税込1,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPB-15R ステンレス鋼製棚受 SPB-15R LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック ブラック 質量(g)6 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)294[30] アズワン品番64-6792-34 耐荷重(N)980 棚受け金具棚柱用
1個
139 税込153
当日出荷

肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
材質ポリプロピレン(PP) 形状丸形 商品タイプ本体
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サラサクリップ 0.7 ゼブラ 動画あり
色数豊富でさらさら書き味。ノック式で手帳や細かい文字に!
商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 材質ボディ:樹脂 全長(mm)141 質量(g)10.9 シリーズサラサ エコマーク認定認定 方式ノック式 最大径(Φmm)11 インク水性顔料 入数1本 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15 112 026
1本
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 使用温度範囲(℃)-25~50 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 電気的開閉耐久性100000回以上 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 規格UL、C-UL、eオーダー 最大取付パネル厚(mm)1~4 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.1 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止 袋ナットホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 【省エネ ホース継手】 竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 【軽量ホース継手】 樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現。 【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 ※屋内専用継手
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手) 仕様屋内専用継手 材質【ニップル・リング(袋ナット内)】真鍮 【袋ナット】ナイロン 【ネジ・スリーブ】ポリアセタール 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) トヨコネクタ省エネ比較(0.11MB) 取扱説明書(0.96MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「ワールドバンド」は長年培ったメーカーの技術・ノウハウにより、海外生産された高品質の「梱包用PPバンド」です。 きわめて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。 安定した品質で自動梱包機適正に優れています。
幅(mm)15 長さ(m)2500 破断伸度(%)20 引張強度(N)1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2巻)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1セット
60,980 税込67,078
欠品中

MOLDINO(日立ツール)NKボールエンドミル
溶製ハイス使用汎用2枚刃ボールエンドミル
材質コバルトハイス 刃数2 刃先形状ボール ねじれ角30° R公差(mm)±0.02 シャンク径公差(mm)h7
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トーグ安全工業カラーリングバー Φ34
Φ34mmタイプ・反射式。 カラー部分が反射し、夜間の視認性をUPさせます。
1セット(5本)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/グレー)の弾性体で、棚板が滑りにくくなっています。
用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304) トラスコ品番481-1372 シルバー 質量(g)6 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)30 耐荷重(N)883 棚受け金具棚柱用
1個
159 税込175
当日出荷

NKKスイッチズ(日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ
防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類照光式 使用温度範囲(℃)-25~50 端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能) 耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)16 電気的開閉耐久性100000回以上 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリーズメドーマルク 付属品アンカーボルトX2P 材質亜鉛メッキ鋼管焼付塗布
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
999 税込1,099
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ラックの両面にケーブルを敷設できるので、EPSなどの限られたスペースを有効に使用できます。
長さ(m)3
1個
37,980 税込41,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


KANA(片山チエン)HEはすば歯車
エコ商品
種別はすば歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 歯形並歯 ねじれ角(°)15 精度等級JIS N8 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度HB200 以下 歯車基準断面歯直角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

洗面化粧台BTSシリーズ サイドキャビネット(上台)
高さ(mm)725 奥行(mm)250 関連資料(1.13MB) 図面(0.08MB)
1セット
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
1,398 税込1,538
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質粉末ハイス(SPM) ねじれ角(°)25 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.04 テーパ片角許容差(分)0~-10
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 表面処理C(TiN)コーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ラックの両面にケーブルを敷設できるので、EPSなどの限られたスペースを有効に使用できます。
長さ(m)3
1個
87,980 税込96,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SPB-15R-WT ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ガラス棚用 材質ステンレス鋼(SUS304) ホワイト 質量(g)6 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重(N)980 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1個
139 税込153
当日出荷

カムス(高周波精密)旋削用右横仕上剣バイト
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
適合機種旋盤 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
749 税込824
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB15RC。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【Aprilia】RS 250(95-96)、RS4 125 (J.Juanキャリパー)(11-19)、【Ducati】400SS Nuda(92-96)、600SS (Supersport)(95-00)、750SS Carenara(92-98)、750SS Nuda(92-92)、750SS(91-98)、900SS (SuperSport)(95-97)、Monster 600(94-99)、Monster 600M(94-99)、Supersport SS750(95-99)、【Husqvarna】SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 570 R(01-08)、【KTM】125 Sting(99)、450 SX SM Factory Replica(04-07)、600 Duke(93-94)、620 Duke(96-98)、640 Duke(99-02)、640 LC4 Supermoto(03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】400SS Junior(92-97)、502 Single(93)、502 Supermono(93)、748Biposto(95-98)、748SP(95-97)、851 Strada(89-89)、851 Strada(91-92)、851 Superbike(90-90)、888 Roche Replica(91)、888 SP5(93)、888 Strada/Superbike(93-93)、888SP4/SPS(92-95)、900 SL(92-97)、900 SS(90-94)、900FE(97-98)、900I. E.(90-93)、900SSR(92-92)、916 Biposto(94-98)、M900 IL Monster(93-99)、M900(94-99)、Monster 750(96-99)、Super Sport 750(92-94)
材質カーボンセラミック
1個
6,798 税込7,478
32日以内出荷

サイズ多種類!極細配管を内面洗浄。外径1.5mm~4.0mmまで、0.5mmごとに1本単位で選択可能!。これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。ブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)ESMボールエンドミル
用途彫込み加工・曲面加工・R加工 刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼)
1本
6,398 税込7,038
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)ESMボールエンドミル
材質粉末ハイス 刃数2 刃先形状ボール ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 シャンク径公差(mm)h7
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1960種類の商品があります)