「b88-0020」の検索結果

176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷









多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)


1個
430 税込473
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
2,230 税込2,453
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


MY1B20-88 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-88) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
25日以内出荷

CDM2B20-88Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-88Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)88 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
5,598 税込6,158
17日以内出荷

MY1B20-88H-A93 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-88H) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)88 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
49,980 税込54,978
25日以内出荷


耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形 材質 ハンドル平面ハンドル 材質(基板)木製 基板厚(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
49,980 税込54,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (466種類の商品があります)

車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。 タイプコ型 形状固定 型式C-2350型 ブレーキナシ 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄 金具仕上クロメートメッキ仕上
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4 材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303) 材質(天板)鋼板SPCC t1.0 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック 材質(取手)アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付) 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5 付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4) 材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
特価
13,900 税込15,290
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ) SMC CADデータあり
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質 保護等級IP2XC 設置場所屋内用 材質(基板)木製15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4 寸法W(mm)482.6 材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303) 材質(天板)鋼板SPCC t1.0 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5 付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4) 材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
12,900 税込14,190
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。 独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。 良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。
用途荒加工用、ドリル、エンドミルのチャッキングに
1個
71,980 税込79,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日本紐釦貿易ソフトインベル
よこ糸にモノフィラナイロンを使用した織物で、弾力性があり、洗濯を繰り返しても、 耳がほつれて、よこ糸が出てしまうようなことはありません。(収縮率JISL103法1%以内)
1巻(30m)
3,298 税込3,628
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド 性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h 材質 規格CA(CA100、CA-G04) 保護等級IP2XC 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(15mm)
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)


一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目 材質SCM435 表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 頭部形状六角 強度区分8.8 耐力(N/mm2)640 保証荷重応力(N/mm2)580 伸び0.12 硬度HRC23~34
1本ほか
489 税込538
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)


耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形 材質 ハンドル平面ハンドル 保護等級IP2XC 扉開閉方式両開 材質(基板)木製 基板厚(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
54,980 税込60,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

1個
82,980 税込91,278
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
1本
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)