塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質ブリキ
適合車種SUZUKI C 1800 (VL) R (2005-2016)
1個
¥39,980
税込¥43,978
36日以内出荷
適合車種SUZUKI C 1800 (VL) R (2005-2016)
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
適合車種SUZUKI C 1800 (VL) R (2005-2016)
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
適合車種Suzuki Intruder C 1800 R Intruder (VLR 1800 (WVCT) (2004-2008)
1個
¥60,980
税込¥67,078
36日以内出荷
適合車種SUZUKI C 1800 (VL) R (2005-2016)
1個
¥79,980
税込¥87,978
36日以内出荷
適合車種SUZUKI C 1800 (VL) R (2005-2016)
1個
¥98,980
税込¥108,878
36日以内出荷
AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです
フルHD(1920×1080)の映像を出力します
電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式)
また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番227-9276
適合機種AHDドライブユニット
形状ドーム型
質量(kg)1.2
視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°
画素数219万
使用場所屋外
1台
¥199,800
税込¥219,780
17日以内出荷
適合車種SUZUKI C 1800 (VL) R (2005-2016)
1個
¥95,980
税込¥105,578
36日以内出荷
適合車種SUZUKI C 1800 (VL) R (2005-2016)
1個
¥68,980
税込¥75,878
36日以内出荷
適合車種Suzuki Intruder C 1800 R Intruder (VLR 1800 (WVCT) (2004-2008)
1個
¥19,980
税込¥21,978
36日以内出荷
ネタの乾きが少ない適湿低温タイプ 庫内温度5℃~10℃
上下の配管を埋め込んでいる為お掃除が簡単
庫内温度(℃)5~10
出力(W)100
冷媒R-134a
材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ
ネタの乾きが少ない適湿低温タイプ 庫内温度5℃~10℃
上下の配管を埋め込んでいる為お掃除が簡単
庫内温度(℃)5~10
出力(W)100
冷媒R-134a
材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ
適合車種SUZUKI C 1800 (VL) R (2005-2010)
1個
¥59,980
税込¥65,978
36日以内出荷
適合車種SUZUKI C 1800 (VL) R (2005-2010)
1個
¥75,980
税込¥83,578
36日以内出荷
適合車種SUZUKI C 1800 (VL) R (2005-2016)
1個
¥55,980
税込¥61,578
36日以内出荷
適合車種SUZUKI C 1800 (VL) R (2011-2016)
1個
¥59,980
税込¥65,978
36日以内出荷
適合車種SUZUKI C 1800 (VL) R (2011-2016)
1個
¥75,980
税込¥83,578
36日以内出荷
適合車種SUZUKI C 1800 (VL) R (2005-2010)
1個
¥63,980
税込¥70,378
36日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
適合車種SUZUKI Intruder M1800R
1個
¥54,980
税込¥60,478
36日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
保護構造IEC規格 IP50
エンコーダ種類インクリメンタル形
幅(mm)1736
質量(kg)5
高さ(mm)415
奥行(mm)30
色(天板)アッシュドパインL
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
材質/仕上●パネル●ソファ●背・座:布地張り(C)●デスク・棚●テーブル
質量(kg)5.2
高さ(mm)320
奥行(mm)30
材質(天板)メラミン化粧板天板厚20mm平エッジ仕様
色(天板)アッシュドパインL
芯材ペーパーハニカム
パネル厚(mm)32
アジャスター調整高15mm
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
幅(mm)1800
高さ(mm)430
奥行(mm)32
色(天板)アッシュドパインL
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
高さ(mm)330
奥行(mm)32
色(天板)アッシュドパインL
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
高さ(mm)330
奥行(mm)32
色(天板)アッシュドパインL
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
高さ(mm)430
奥行(mm)32
色(天板)アッシュドパインL
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)15.6
高さ(mm)1050
奥行(mm)1800
色(天板)アッシュドパインL
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)25.5
高さ(mm)1350
奥行(mm)1800
色(天板)アッシュドパインL
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)18
高さ(mm)1150
奥行(mm)1800
色(天板)アッシュドパインL
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
高さ(mm)530
奥行(mm)32
色(天板)アッシュドパインL
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
高さ(mm)530
奥行(mm)32
色(天板)アッシュドパインL
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
質量(kg)9
高さ(mm)430
奥行(mm)30
色(天板)アッシュドパインL
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
質量(kg)8.8
高さ(mm)430
奥行(mm)30
色(天板)アッシュドパインL
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
質量(kg)8.2
高さ(mm)330
奥行(mm)30
色(天板)アッシュドパインL
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ