TKG品番9-0644-0503
TKG品番(2017)6-0572-0503
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
TKG品番9-0644-0502
TKG品番(2017)6-0572-0502
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質PC(ポリカーボネート)
型番ボトル台
アズワン品番5-3447-14
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
型番キャップカバー
アズワン品番5-3447-13
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
仕様中間用フック
トラスコ品番441-3181
材質樹脂
質量(g)15
日本緑十字社品番284052
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
新しく生まれ変わったCANシリーズのT型タイプ。ロングハンドルになり使いやすくなりました。
商品タイプT字カミソリ
1パック(3本)
¥199
税込¥219
翌日出荷
六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。呼称寸法は市販穴付ボルトの呼称寸法と同じです。
材質SKH51
刃数4枚刃
リード角右ネジレ15°
案内径公差(mm)0~-0.05
外径公差0~+0.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
国産、自社工場製のベーシックタイプセニング。ベテランスタイリストさんから学生さんまで安心してお使い頂けます。
刃渡り(mm)55
全長(mm)130
寸法(inch)5.5
材質ステンレス合金鋼
仕様カット率:30%
目数30
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B10SO11-CBT。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:オプショナルヘッダー(EVO:E-B10E8/Racing:E-B10R7)設定あり。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:2.2。重量[キログラム]:0.7。STD音量:98 dB / 6750 rpm。音量:100.6 dB / 6750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:MOTO-GPスタイル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションとして オプションヘッダーステンレス(E-B10R7)、オプションヘッダーチタン(E-B10E8)の設定がございます。商品区分:マフラー。STD 最大出力:148.52kW/13400rpm。最大出力:149.11kW/13550rpm。STD 最大トルク:116.3Nm/11250rpm。最大トルク:116.4Nm/11200rpm。オプション:品番:E-B10E8,E-B10R7
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:チタン
形状MOTO-GPスタイル
質量(kg)0.7、STD:2.2
色チタン
区分マフラー
備考別売オプションとしてオプションヘッダーステンレス(E-B10R7)、オプションヘッダーチタン(E-B10E8)の設定がございます。
タイプスリップオン
規格JMCA:×(一般公道使用不可)
音量(dB)100.6/6750rpm、STD:98/6750rpm
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
スナップボタンで着脱しやすいベビーのための定番Tシャツ
収納効率を追求した折り畳み式テーブル。樹脂製の天板なので、汚れてもお手入れ簡単。
用途折りたたみテーブル
材質天板:樹脂ブロー成型品(54mm厚)、脚部:スチール角パイプに粉体塗装(シルバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:1800×450×700、収納時:1800×450×93
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
3W LED。ライトビームを調整可能。最大照明出力:309ルーメン。最長点灯時間:51.5時間
仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:30単なし●照射距離:4イプ:フラッド、スポット●材質:アルミ●色:黒●保護等級:IP65g (電池を含む)●付属品:単四電池 4本、ストラップ、保護ポーチ
色黒
光束(Lm)309
電球の種類LED
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●色温度/波長:510~540nm●光束:2300lm以上●電流値:0.2~27A●電圧値:2.9~5.5V
アズワン品番67-0457-35
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
型番ステンレスボトル
アズワン品番5-3447-12
1個
¥13,100
税込¥14,410
7日以内出荷
仕様●色温度/波長:6500K●光束:1710lm●電流値:0.2~18A●電圧値:2.8~4.0V
アズワン品番67-0457-39
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様●色温度/波長:611~631nm●光束:1150lm以上●電流値:0.2~27A●電圧値:2~3.9V
アズワン品番67-0457-37
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●色温度/波長:6500K●光束:1590lm●電流値:0.2~18A●電圧値:2.8~4.0V
アズワン品番67-0457-38
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F3●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 32 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 3●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STM32F302シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32 F302混合シグナルマイクロコントローラ(32ビットARM Cortex M4コア付き)は、72 MHzの周波数で動作し、DAC、ADC、DSP、FPU (浮動小数点ユニット)、CCM (コアカップルメモリ)などのアナログ周辺機器が組み込まれています。. コンパレータ(50ns) プログラマブルゲインを備えたオペアンプ(PGA) 12ビットDAC; MSPS付き12ビットADC; 16ビットADC RAM用メモリアーキテクチャ: CCM (コアカップルメモリ) モータ制御タイマ(144 MHz) 通信インタフェース: USB FS及びCAN 2.0B 動作電圧: 3.6 V メモリ: 256 Kb
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 20 kB●USBチャンネル : 1 x デバイス●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 2●CANチャンネル数 : 1●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F0●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M0●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 128 kB●最大周波数 - 48MHz●RAMサイズ - 16 kB●SPIチャンネル数 - 2●USARTチャネルの数 - 4●動作温度 Max - +85 ℃mm●STM32F071×8/xB マイクロコントローラには、最大 48 MHz 周波数で動作する高性能 ARM - Cortex - -M0 32 ビット RISC コア、高速組み込みメモリ(最大 128 KB のフラッシュメモリと 16 KB - SRAM )、及び幅広い拡張周辺機器及び I/O が組み込まれています。すべてのデバイスに標準通信インターフェイス( I2C(TM)- 2 - SPI - I2S - 2 - HDMI CEC - 1 - USART - 4 )、 12 ビット ADC - 112 ビット DAC - 1 - 2 チャンネル)、 16 ビットタイマ - 732 ビットタイマ - 1 、高度制御 PWM タイマ - 1 が搭載されています。STM32F071×8/xB マイクロコントローラは、 -40 - +85 - C 及び -40 - +105 - C の温度範囲で動作し、 2.0 - 3.6 - 電源で動作します。包括的な省電力モードセットにより、低電力用途の設計が可能になります。STM32F071×8/xB マイクロコントローラには、 48 ピンから 100 ピンまでの - つの異なるパッケージに入ったデバイスがあります。選択したデバイスに応じて、さまざまな周辺機器セットが含まれます。STM32F071×8 - xB マイクロコントローラは、これらの特長を備え、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、 A/V レシーバとデジタル TV - PC 周辺機器、ゲーム及び GPS プラットフォーム、産業用途、 PLC 、インバータ、プリンタ、スキャナ、アラームシステム、ビデオインターホン、 HVAC などの幅広い用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 32 kB●SPIチャンネル数 : 2●I2Cチャンネル数 : 2●高さ : 1.45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
コーンバーテープ(CBT-400)と一緒に使用し、中間にカラーコーンを挟んで使用する場合の中継道具として使用できます。
材質プラスチック
内径(Φmm)85
適合テープ幅(mm)50
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
PP製で耐久性のある、縦型クリップボードです。
軽くて携帯に便利です。
用途用箋挟として
タイプタテ
材質PP
サイズA4
板厚(mm)1.4
寸法(横×縦)(mm)230×315
綴じ枚数約50
巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消。簡単便利テープ式保安柵。運搬、設置、撤去が楽々コンパクト。長さ調整可能なテープ式だから設置が自由。50mmの幅広テープで目立つ高視認性。
色(テープ)黄×黒
長さ(m)0.3~約4
材質(本体)プラスチック
質量(g)約280
テープ幅(mm)50
材質(テープ)複合材ビニール
フック径(mm)(内径)85
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。買ってすぐに使えるボンベ1本つき。PSLPGマーク表示品。
材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス
寸法(mm)169×42×93
質量(g)約175
点火方式圧電点火方式
火炎温度(℃)最大約1400
燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53
発熱量(W)最大1900
着脱方式容器:押込半回転方式
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配管の保護、結束。配管の腐食防止対策に。配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。
RoHS指令(10物質対応)対応
イワタニカセットフー人気の「達人シリーズ」が火力アップして新登場。テーブル面からごとくトップ位置までの高さがわずか74mm。イワタニカセットフーシリーズの中でも、薄さにこだわったカセットこんろです。テーブル着席時でもお鍋の中が見やすく、具材が取り出しやすい形状です。ヒートパネル搭載で火力を落とさず、ガスを無駄なく使いきれます。危険防止を追求した安全機能「圧力感知安全装置」を搭載しています。
用途卓上コンロ、アウトドア、防災用品として
材質本体:鋼板(冷間圧延鋼板)、トッププレート:鋼板(冷間圧延鋼板)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×84
安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)(連続)約68
発熱量(kW[kcal/h])最大3.4[2,900]
ガス消費量(g/h)約245
着脱方式容器:マグネット着脱式
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
自由に組み合わせて使えるシステムトレー。
スタッキング機能で収納量に合わせて積み重ね可能。
細かなものも取り出しやすい底面R設計。
材質スチロール樹脂
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
全長L(mm)32
ねじ長さ(mm)36
ドリル径(Φmm)9.0
適合板厚(mm)3~10
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A
最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。
粘着力(N/10mm)1.18以上
引張強度(N/10mm)27以上
RoHS指令(10物質対応)対応
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。
ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。
教科や用途ごとに色分けしやすい5色パックです。
縦(mm)252
横(mm)179
行数35
紙質中紙/上質紙(森林認証紙)
罫幅(mm)6
製本無線とじ
1パック(5冊)
¥599
税込¥659
当日出荷
適合車種HONDA、125 CBT (1981-1981)
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
適合車種HONDA、CBT 250 (1991-1991)
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ