814件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12 仕様3ピン 寸法(mm)30×30×35(端子部を除く) 端子10×6mm
1個
679 税込747
当日出荷

1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 優れたパフォーマンス MLCフラッシュ搭載 UDMA4に対応 エラーを検出して訂正するECC RecoveRx 画像復旧ソフトウェア
寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13") 質量(g)11.4(0.4oz) 速度読出し:最大50MB/s 保証期間5年 フラッシュMLC NANDフラッシュ 動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 書込速度(MB/s)最大20 挿抜回数10000 動作電圧(V)3.3~5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1冊
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

大きめのシートで、具の多いサンドイッチもしっかり包めます。 サンドイッチシートごと半分に切ります。 具だくさんサンドイッチも簡単、綺麗に出来上がります。
材質パルプ紙 全長(mm)300 奥行(mm)450 TKG品番9-1155-0901
1袋(10枚)
489 税込538
当日出荷

MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子
エコ商品
ハイブリットICの足等に御利用下さい。 ツブシが入っていますので、半田付前の仮固定が出来ます。 0.45Φの足なので通常の丸ピンICソケットに入ります。
材質コバール 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.5
1袋(1000個)
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
159 税込175
3日以内出荷

1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト DCフレーム
エコ商品
●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。 材質難燃ABS 寸法L(mm)130 寸法H(mm)14.5 寸法l(mm)71.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業普及形ユニットケース
エコ商品
ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
材質アルミ 塗装色側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1) 外形寸法W(mm)429 板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊合金工具鋼を使用したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属、炭素工具鋼などの切削。
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

アサヒ衛陶タオル掛け
洗面・トイレ用のタオルバーです。
材質パイプ:SUS304 / ブラケット:亜鉛 寸法(内径Φ×長さL)(mm)(パイプ)19×457
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター フィルター二次エアフィルター
1個
4,398 税込4,838
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCF型 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

郵送される場合は市販の長形3号、洋形4号などの適切サイズの封筒をご使用下さい。市販の窓あき封筒には対応しておりません。
サイズA4 紫/緑/青 仕様仕切書 白色度(%)82程度 面付3面 用紙サイズA4 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)149×210 適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー
1箱(250枚)
特価
4,398 税込4,838
当日出荷

郵送される場合は市販の長形3号、洋形4号などの適切サイズの封筒をご使用下さい。市販の窓あき封筒には対応しておりません。
サイズA4 紫/緑/赤 種別仕切書物品受領書 白色度(%)82程度 面付3面 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)99×210 適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー
1箱(250枚)
5,998 税込6,598
当日出荷


真鍮製、洗面・トイレ用の丸形のタオルリングです。
材質真鍮 寸法(縦×横)(mm)185.5×159
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

人を感知して自動で運転する人感センサー付きで省エネ。便利な入切タイマー機能とかがむことなく、手元操作で便利なリモコン付き。大きな振動を感知した際や転倒時には自動で電源が切れる「転倒・振動検知機能」や、。異常な温度上昇を感知してブザーで知らせる「異常検知ブザー」、。お子様やペットのいるご家庭でも安心の「チャイルドロック機能」や10時間続けて運転すると自動的に停止する「10時間後自動運転停止機能」など、安全面に配慮した設計で毎日安心して使えます。
付属品リモコン、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)2.5 ホワイト 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×23.2×20.3 モード温風:強、弱、送風 安全機能チャイルドロック、10時間自動電源オフ機能、転倒・振動検知機能、異常加熱検知機能 入タイマー4/6/8(時間) 切タイマー1/2/3(時間)
1個
12,480 税込13,728
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロールは特定の速度(40~60km/h)でのみ使用できる電子クルーズコントロールとは対照的に、任意の速度でご使用いただけます。これにより、あらゆる速度でのクルージングが可能になります。電子クルーズコントロールとも組み合わせてご使用いただけます。ストリート・クルーザー・ネイキッド・ツーリング・アドベンチャーバイクなどの、幅広い外国車対応のラインナップがあります。高速道路など、直線を巡航するシーンに限り使用するもののため、カーブを曲がる最中はクルーズコントロールをオフして走行ください。一定の速度を維持すると曲がり切れなくなる危険性があります。速度が上下するような場面や悪路などでは使用しないでください。
1個
19,980 税込21,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

展示品の横に作品名などを掲出するためのアクリル製のケースです。虫ピン用の小穴があいているので、壁面に簡単に打ち付けることができます。
材質アクリル
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広ベルトが柔軟にフィットします
材質ゴム布 サイズフリーサイズ 質量(g)285 ベルト幅(mm)50
1個
2,780 税込3,058
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷


1セット(10本)
6,860 税込7,546
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水管用(13mm、16mm)の、富士山型座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DNライティングラインコンセント
ラインコンセント 合計15Aまで給電可能 本体色はアイボリー・ブラウン・ブラックの3色 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
定格電圧AC125V 品種ラインコンセント 定格電流(A)15
1個
9,998 税込10,998
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。
サイズA4判S型 穴数2 タイプタテ型 収納枚数300枚(30mm厚) エスコ品番EA762CF-13B 寸法(mm)226×36×307 グリーン購入法適合
1個
770 税込847
当日出荷

クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 種類ディスクタイプ ボルト締付トルク(N・m)2.2
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
欠品中

1本
24,980 税込27,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1本
4,290 税込4,719
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,100 税込1,210
8日以内出荷

300MHz帯 三脚式自立スタンド付 ワイヤレスマイク、有線マイクのいずれかを使用可能。 カセットやMDプレーヤーなどと接続し、ミキシング放送を行えます。 ライン入力とのミキシング放送が行えます。
仕様●メーカー:ユニペックス(UNI-PEX)●型番:WAS-05A●サイズ:234(W)×260(D)×245(H)mm●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●定格出力:5W●再生周波数特性:100Hz~15kHz アズワン品番68-1846-02
1個
61,600 税込67,760
3日以内出荷