642件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛りに合わせるだけで容易に行えます。 マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を確保しました。 粉塵や水の飛まつの影響を受けない構造になっています。(IP54) 透明カバーにより、設定値を保護しながら容易にご確認できます。 RoHS指令に対応。
用途空調用フィルタ目詰まり検出、クリーンルーム等の室内圧力監視 材質ダイアフラム:シリコーンゴム、ケース:ポリカーボネート・SUS304、高圧側接続口:C3604BD、低圧側接続口:ポリカーボネート 質量(g)約110 取付方式ねじ取付 使用温度範囲(℃)-20~60 精度±5%max.P.以内 取付姿勢C:垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力導入口Φ5.5パイプ状継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別アリゲータクリップ 小 全長(m)約0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
1個
特価
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 集塵方式カプセル式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V)14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
特価
619 税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

さまざまなシーンに対応できる防滴仕様。LED採用にて光源の長寿命化を実現。持ち運びに便利な肩掛けバンド付き。
電源単1乾電池4本(別売) 全光束(Lm)約85 付属品肩掛けバンド 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×133×178 連続使用時間(時間)約100 照度(Lx)約4000 防滴構造IPX4準拠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。 高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10 連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。 充電時間(分)約22 付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル※充電器・バッテリーの付属なし 電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V) 質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm)981 幅(mm)114 高さ(mm)152(ノズル付) 電圧(V)14.4 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体のみ
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金 種類ロータリージョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体空気、ガス、水、油 最高使用温度(℃)100
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。 高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
商品タイプ本体+バッテリー バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10 連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。 充電時間(分)約22 付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリ(BL1430、14.4V 3.0Ah)、充電器(DC18RC) 電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V) 質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1245 長さ(mm)981 幅(mm)114 高さ(mm)152(ノズル付) 電圧(V)14.4 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

綿ロープにろうでコーティングを施したコードです。色数も豊富で合わせやすく、巾着の紐などパッチワーク作品の必需品です。
長さ(m)30 サイズ(Φmm)5 材質綿
1巻(30m)
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷

クリア集塵ケース集塵量がわかる
付属品ノズルアッセンブリ、ストレートパイプ、サッシノズル、サッシノズルホルダー、フィルタ/プレフィルタ(本機取付各1枚) 質量(kg)1.1(バッテリー含む) 電源(V)直流14.4 吸込仕事率(W)17 集塵容量(L)0.6 連続使用時間(分)約22 集塵方式カプセル式 関連資料(0.9MB) 商品タイプ本体
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

用途測量標識のポイントに。 仕様取付ボルト:3本付き 材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄) 質量(g)135 サイズ(mm)50×50×10
1パック(3枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6 材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ
1組
12,980 税込14,278
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
本体:グレー、ゴムパッキン:黒 材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トナー定着の良い光沢原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。
紙質耐水光沢紙 入数400枚 シートサイズA4 適合プリンタレーザープリンター
1箱(400シート)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10 連続使用時間(分)強:約20、標準:約40 充電時間(分)22 集塵方式紙パック式 仕様LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 電圧(V)14.4 適合バッテリーLi-ionバッテリ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カラーコピー機でご使用可能です。 トナー定着の良いマットコート調の原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。
シートサイズ(mm)210×297(A4版) 対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】 紙質マット紙 余白四辺余白付 入数500枚 シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタレーザープリンター、カラーコピー機
1箱(500シート)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

適合TCL-001、TCL-002、TCL-003、TCL-004、TCL-005、TCL-006 バッテリーリチウムイオン電池
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム 使用温度範囲-40~85 保護等級IP67
1箱(10個)
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機 セット内容継手本体、部品セット 種別軸穴下穴品 材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)83.8×42.3mm(Y3 3/10×T1 4/6) 種別ラベル 呼び寸法Y4 5/10×T11 面付6 余白左右:15.2mm(6/10) 適合プリンタドットプリンタ
1箱(100枚)
3,698 税込4,068
翌日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途カーブ型安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色 バックルワンタッチバックル
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フィッツチェスト用の延長脚です。
用途フィッツチェストの延長脚として。 トラスコ品番680-8190 適合本体フィッツチェスト 材質脚・キャップ:ポリカーボネート
1パック(4個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

付属品バッテリBL1420G・充電器DC18SG 吸込仕事率(W)17 連続使用時間(分)約22 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)直流14.4 充電時間(分)約40 集塵容量(mL)600 商品タイプ本体+バッテリー
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB) 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 材質(スポンジ)EPDMスポンジ 材質(芯金)アルミワイヤーキャリア RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。 種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB) 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 適合規格RoHS2 材質(スポンジ)EPDMスポンジ 材質(芯金)アルミワイヤーキャリア RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スリーラインループタンブラー
カラフルでモダンなタンブラーです。PC製で食器洗浄機、消毒保管庫が使用可能。もちろんスタック性にも考慮しています。
材質ポリカーボネート 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
559 税込615
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,198 税込7,918
5日以内出荷