204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプ分離型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) シリーズ20シリーズ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,843 税込2,027
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

エア弁付きでフタをしたまま電子レンジOK!パッキン付きでフタがしっかり閉まって、汁漏れしにくい! フタを外してそのまま小鉢として食卓でお使いいただけます。 保存した日が分かる日付表示バルブ付きで食品の管理が出来て便利♪ 食洗機OK!
材質(本体)陶磁器、(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム 形状丸型 容量(mL)380 質量(g)375 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約136×72 耐熱温度(℃)(フタ・パッキン)140 電子レンジ対応
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
849 税込934
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Cコーンに輪っかを取り付けるだけ。 縦型と横型、丸型とあります。 コーントップサインと共用できます。
取付方式カラーコーン取付
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1セット(2個)
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イチグチコーンペーパー
エコ商品、RoHS
ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズ20シリーズ タイプ分離型タイプ
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シガーソケットに接続して使用。赤色LED付きプッシュスイッチ付き。5Aガラス管ヒューズ内蔵。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)。ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!。24Vでは約120Wまでの機器に使用可
その他【シガーソケット】規格品 質量(g)30 電流(A)最大5 電圧(V)DC12-24 ケーブル長(m)2 ソケットサイズ(mm)26(直径)×67
1式
299 税込329
6日以内出荷

プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ソケット 使用流体空気 適合プラグCPP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーカーエンジニアリングクールセット 塗装ブース排気用フィルター
RoHS
【製品特長】。パーカークールパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。クールパッドは植物繊維を特殊接着し、噴霧塗料が効果的に捕集できるようにパッド状にしてあります。ご使用塗料に応じて、25mmと50mmの厚さを選択できます。クールセットの商品構成は、スチール枠+25mm厚クールパッドパッド2枚+格子2枚の組セット4セットとスチール枠+50mm厚クールパッド1枚+格子2枚の組セット4セットになります。25mm厚のクールパッドのセットは1枚目が汚れたら2枚目を前に、新しいクールパッドを後ろに追加することで、フィルター寿命を延ばすことができます。連結用ビスとナットも付属しています。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。塗装ブース排気用クールパッドの枠を含めた交換用 その他防炎性無し 厚さ(mm)75 寸法(mm)500×500 風速(m/s)1 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)7.84(0.8mmAq)
1箱(4個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション踏台部品 滑り止めキャップ
踏台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット) 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※踏台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。
用途脚部の交換に。
1台ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションスリムプライヤ
つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。 先端がスリムタイプで、狭い場所での作業に最適です。 機能性に優れたマスターグリップタイプです。
用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に。 種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)216 切断能力(Φmm) 鉄線4 トラスコ品番818-8757 厚さ(mm)10.9 質量(g)274 寸法A(mm)45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約12時間のおしっこ3回分をしっかり吸収できる、厚型タイプのペットシーツです。長時間留守でペットシーツが取り替えられない時も安心の吸収力です。ワンポイント吸収でおしっこの広がりが従来品の25%低減、おしっこの後戻りが従来品の1/2に低減しました。銀イオン抗菌剤を配合することにより、トイレ後の細菌の繁殖を抑えます。
材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:吸水紙、高分子吸収体、綿状バルブ、防水材:ポリエチレンフィルム、接着剤:ホットメルト粘着剤、外装材:ポリエチレンフィルム 質量(g)121 シートサイズ(mm)590×900
1袋(20枚)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

スパナは口径部が15°の角度付で、表・裏が使用でき30°の角度で回せます。めがねはタンク下側など、プラグガイシ部をクリアして六角部にレンチをかけて使用できます。
用途水冷式2サイクルのスパークプラグ(20.8mm)交換作業。(20.6mmにも使えます。)。全長170mmと短く使い易くなっています。スパープラグ上部が狭く、ソケットタイプのプラグレンチが使用できない車種に便利です。 寸法S(mm)20.8 寸法L(mm)170 トラスコ品番823-0809 質量(g)176 寸法D1(mm)34 寸法D2(mm)32
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

軽くて強いメッシュタイプ。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂 質量(kg)11.3 車輪径(Φmm)Φ100ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)200 床面高さ(mm)180 荷台寸法(幅)(mm)490 ハンドル高さ(mm)915 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)780 騒音対策
1台
15,980 税込17,578
16日以内出荷

コンパクトサイズのコンセント用USBアダプタ。USB-Cポート×1。超速充電 PD対応アダプタ。携帯に便利なコンパクトサイズ。折りたたみ式プラグ(30Wのみ)
用途コンセント用充電器として。充電 アダプター コンパクト PD対応 コンセントタップ 20W 30W 材質ABS、PC
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新設計のピストンポンプを搭載。ハイパワーなのに静かです。1400ml吸引瓶を2本装備。左右の吸引瓶の誤接続防止のため、取付形状が異なるボトルカバーを採用しました。吸引物が-杯になると警報音でお知らせします。吸引瓶を手前に引き抜くことができるので、脱着が容易です。
セット内容吸引ホース2m、フィルター(Φ19)×2コ 吸引瓶容量(mL)1400(ポリカーボネート)×2本 ポンプピストン式ダブルポンプ 最大吸引圧(kPa)-85以上 排気量(L/min)42以上 一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00077000 松吉医科器械コード24-5119-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷

1巻(25m)ほか
8,998 税込9,898
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電源レールから電源を取るためオプションパーツです。
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。
用途屋内のあらゆるケーブル保護に。
1巻
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

軽くて強いメッシュタイプ。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂 ブレーキあり 質量(kg)15.2 車輪径(Φmm)Φ100ゴム 積載荷重(kg)200 床面高さ(mm)180 荷台寸法(幅)(mm)490 ハンドル高さ(mm)885 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)780 騒音対策省音
1台
21,980 税込24,178
16日以内出荷

AC100V電源レールに対応。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)約30(本体のみ) 周波数(kHz)約20(PWM) 電源電圧(V)DC24 ±10%以内 使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。 保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 電流制限(A)3.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様頭部一式フロート付 アズワン品番0-6229-32
1個
10,400 税込11,440
8日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様頭部一式フロート無 アズワン品番0-6229-33
1個
6,798 税込7,478
10日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1台
4,098 税込4,508
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (1119種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,590 税込9,449
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)