43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●メーカーシリーズ:CR3000 です●製品レンジ:TFT●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:10.4インチ アズワン品番65-7268-99
1個
659,800 税込725,780
7日以内出荷

仕様●メーカーシリーズ:CR3000 です●製品レンジ:TFT●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:7インチ アズワン品番65-7266-72
1個
409,800 税込450,780
7日以内出荷

仕様●メーカーシリーズ:CR3000 です●製品レンジ:TFT●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:4.3インチ アズワン品番65-7269-82
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

仕様●メーカーシリーズ:CR3000 です●製品レンジ:TFT●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:15インチ アズワン品番65-7269-01
1個
869,800 税込956,780
7日以内出荷

スタンド&壁掛け穴付 文字サイズ62×31mm 必要に応じて空調目安を表示・非表示が出来ます。
用途学校や病院などの公共スペースに 湿度測定範囲(%)20~95 材質プラスチック タイプ壁掛け・卓上 本体寸法(mm)235×165×25 本体質量(g)408 温度測定範囲(℃)-9.9~50 使用電池単3乾電池×2本 表示単位0.1℃/1% 温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃) 測定間隔約10秒 湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%) 温度表示方式デジタル
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

セット内容セラカットハンドル(CR2100)、セラミックブレード(CR2200、CR2500 各1個)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。 材質Cr-V
1セット(9点組)
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽にもなる収納ケーズ砥石台付きでご家庭でも扱いやすいCERAXシリーズです。各種包丁から大工道具、鉈、ナイフ等々あらゆる刃物にお使いください。ご家庭用のメイン砥石に向いてます。
用途包丁、大工道具、鉈、ナイフ等々あらゆる刃物のメンテナンスの際に 仕様仕上砥石 #3000、ケースは砥石台として利用可能 適合各種料理用包丁/ノミ/カンナ/その他大工道具/各種ナイフ/工芸/園芸用刃物 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-30 番手♯3000 アズワン品番64-3669-42
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (572種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数3 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005 素材CBN シャンク径(mm)4
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)







硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。毛先の広がりにより、奥行のある場所でもきれいに処理できます。安心・高品質の日本製です。
用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ 線径(Φmm)1 毛材セラミック砥粒入りナイロン#120 適合材鉄、非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


クラウン[事務用品]白板イレーザー
エコ商品
両面使えて経済的なホワイトボード用イレーザーです。
用途ホワイトボード用 アイボリー グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)15° 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑48000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑63000 JIS等級5 基本定格荷重Cor(N)1520 基本定格荷重Cr(N)3000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷











材質(本体)ジルコニア 精度P6 耐熱温度(℃)260 材質(保持器)PTFE
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●併用可能製品:CR-M インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-M●取り付けタイプ:DINレール●コード番号:231-9512 アズワン品番65-8067-64
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9492 アズワン品番65-8066-84
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9505 アズワン品番65-8067-06
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9501 アズワン品番65-8066-96
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷


抵抗 = 300mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
669 税込736
7日以内出荷

ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の12.8型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。
画面サイズ12.8型ワイド 電源(V)DC14.4(DC11~16) 付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書 ブラック 方式アース:アース方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×318.6×38(オープン時:208.3) 有効画素数99.9%以上 照明LED 解像度1280×720 画質WXGA 画素数2764800 開閉角度(°)173.5 動作温度範囲(℃)-20~60 実視野(縦×横×対角(mm))159.3×283.2×342.3
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷