材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
全長(mm)115
植付(mm)20
軸長(mm)95
その他賠償保険付
種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ
糸径(Φmm)0.17
●ダクトの固定に使用します。
用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質刃部:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル部:ステンレス鋼(SUS304)
寸法(mm)315×45×20
質量(g)140
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
壁などの電話機ジャックに接続し、2台の電話機を接続できるアダプタです。
本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続、配線が可能です。
電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。
着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。
小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。
壁などの電話機ジャックに直接接続することができる、直挿しタイプです。
電話機コードを2本使用するだけなので、スマートな配線が可能です。
6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション
色ホワイト
コネクタ形状6極4芯(RJ11、プラグ)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.9×21.6×36.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
種別防滴型
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可
材質粉末ハイス
表面処理TiAlN
外径公差(mm)0/-0.03
●ダクトの固定に使用します。●取付用ねじ穴( 10 )が2穴あります。
用途ダクトの固定に使用します。エルダクトの上から被せ、ねじで固定します。取付け用ねじ穴(Φ10)が2穴あります。
材質PVC
寸法L(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:-●機能:デジタルポテンショメータ●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2095-12
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:GPS●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2095-10
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduino
アズワン品番68-2095-11
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
仕様●タイプ:変換基板●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Adafruit FeatherWing●タイプ:変換基板
アズワン品番68-2095-09
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduino
アズワン品番68-2095-06
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
エスコ品番EA940DA-42
種類非照光式
保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)
接点構成1b
ボタン形状キノコ
端子形状ねじ端子
ボタン色赤
動作方式プッシュロック/ターンリセット
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
書類の出し入れがしやすい、斜め入れポケット。大きめポケットで書類をしっかりカバーします
仕様見開きA3
材質(ポケット)PP
厚さ(mm)表紙:0.5
外寸(mm)縦310×横235
背幅(mm)1
ポケット数2
材質(表紙)PP
ポケット寸法(mm)厚さ0.15
形状角形
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
特性アラーム付
更に煮込みや燻製だって!グリルでいろんな料理が作れます ラクックグランポット
セット内容本体・ふた・ミトン・専用受け台・専用レシピ
色(本体)トリュフブラウン
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
用途軽荷重用
寸法AM5
ストローク(mm)2
エスコ品番EA948DA-42
材質(本体)スチール
寸法D(mm)2
表面処理黒染め
寸法B(mm)2.4
寸法C(mm)12
圧力(最小~最大)(N)3~10
材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
材質SUS316
エスコ品番EA425DA-42
形状ハーフユニオン
穴径(Φmm)2.5(最小)
使用温度範囲(℃)-15~120
寸法L(mm)19.5
対辺(mm)14
使用圧力範囲(MPa)0~1
寸法A(mm)11
寸法B(mm)15
チューブ外径(Φmm)4
取付ねじ1/4inchPT
使用流体空気
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。
作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。
効率よくスピーディーに配線作業ができます。
ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。
分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。
また配線の余長を収納するのも簡単になりました。
フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C
型式SFC-100DA2
タイプダブルエレメント
形式SFC-DA2
寸法L(mm)101.6
許容トルク(N・m)250
寸法LF(mm)30
寸法LP(mm)22
軸穴径d1(Φmm)42
軸穴径d2(Φmm)42
締結タイプクランプボルト
1個
¥104,480
税込¥114,928
10日以内出荷
マツダ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーマツダ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C
型式SFC-100DA2
タイプダブルエレメント
形式SFC-DA2
寸法L(mm)101.6
許容トルク(N・m)250
寸法LF(mm)30
寸法LP(mm)22
軸穴径d1(Φmm)42
軸穴径d2(Φmm)45
締結タイプクランプボルト
1個
¥104,480
税込¥114,928
10日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ