29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-13-F
エコ商品
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 端子金具L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm)2.5(MAX) ナット二面幅(mm)8 色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青) パネル取付方式ナット締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷

丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ 樹脂本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)2.5(MAX) ナット二面幅(mm)8 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


最大回転数(min-1[r.p.m])80000 先端形状13 材質(シャンク)スチール
1セット(10本)
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。 ・駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。 ・一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。 ・チューブでカバーされたタイプのものは回転部の露出が少なく安全です。 ・潤滑油を封入しているため、メンテナンスが容易です。
種類フレックスタイプ 軸受種類ボールベアリング
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)



中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

1個ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
1セットほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書 質量(g)320(±10%) 段数3段 適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581) 定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー) 外径(Φmm)60 対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit) 対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売) 保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13 取付場所屋内 通信方式USB2.0 Full Speed インターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類) ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m) 使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30~+60 保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと 取付方向正方向 電圧許容範囲DC 5V±5% 操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階) 定格消費電流(A)最大 500mA
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)USB制御積層信号灯 LR6-USB用 ボディユニット
定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー) 付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書 質量(g)140(±10%) 適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581) 対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit) 対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売) 保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13 取付場所屋内 通信方式USB2.0 Full Speed インターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類) ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m) 使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30~+60 保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと 取付方向正方向 電圧許容範囲DC 5V±5% 操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階) 定格消費電流(A)最大 500mA
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

免許・資格不要 交互通話(単信)および半複信方式 交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売) IP68 Bluetooth対応 特定の相手を呼び出すセレコール機能 相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信 マルチチャンネル待ち受け機能 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出機能 会話のプライバシーを守る秘話モード 誤操作を防ぐキーロック 埋め込み式ラバーキャップ オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。
仕様●送信出力:10mW●連続使用可能時間:33時間●電源:単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:47(W)×22(D)×80(H)mm●重量:89g(本体のみ)●付属品:ベルトクリップ●カラー:ブラック●送受信周波数(12.5kHz ステップ):交互通話(単信)1ch~9ch/422.2000MHz~422.3000MHz01ch~11ch/422.0500MHz~422.1750MHz中継装置使用時(半複信)10ch~18ch/ 送信440.2625MHz~440.3625MHz受信421.8125MHz ~ 421.9125MHz12ch~29ch/ 送信440.0250MHz~440.2375MHz受信421.5750MHz ~ 421.7875MHz●電波型式:F3E/F2D●受信感度:-13dB μV以下●低周波出力:60mW以上●動作温度範囲:-10~50℃●定格電圧:DC1.2V●動作電圧範囲:DC 0.95V ~ 1.7V アズワン品番68-1850-53
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)8マイバ イネカリバ
規格255マルヤマインサツ 関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.61MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.61MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(0.61MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.61MB) 図解NoMBS320-1C ギヤケース部品_No.13、MB320AU ギヤケース部品_No.11、MBS320-4F 付属品部品_No.1、MB320U ギヤケース部品_No.11、MBS320-2T ギヤケース部品_No.13、BC2800 付属品部品 8マイバ イネカリバ_No.1、DB-S332 付属品部品_No.1、DB-S320-1 ギヤケース部品_No.13、DB-S242 付属品部品_No.1、MBS320-2C ギヤケース部品_No.13、DB32D-C B ギヤケース部品_No.11、MBS320-3F 付属品部品_No.1、MB320L ギヤケース部品_No.11、DB-S320-1C ギヤケース部品_No.13、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.13、MBS320-2F 付属品部品_No.1、DB-S320 01 ギヤケース部品_No.13、MB320U-C ギヤケース部品_No.11、MBS320-3T 付属品部品_No.1、MBS3302 付属品部品_No.1、MBS320-1 ギヤケース部品_No.13、MBS320-3C 付属品部品_No.1、MB132RU 本体部品_No.39、DB-S320-3C 付属品部品_No.1、MBS3302-1 ギヤケース部品_No.11、MBS3302K 付属品部品_No.1、MBS320-2 ギヤケース部品_No.13、MBS2402 付属品部品_No.1、MBS320 ギヤケース部品_No.13、MBS320-1T ギヤケース部品_No.13、DB-S320-2 ギヤケース部品_No.13
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

小型ながらアンテナ利得4~5dBと高性能を実現。付属の専用スタンドを使用することで屋内で室内アンテナとしても使用できます。高耐候性のASA樹脂採用により、窓際での設置や屋外での使用に適しています。、やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。、防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます(4C・5C)
仕様●寸法:高さ75mm×幅275mm×奥行125mm●質量:本体のみ440g、金具取付時580g、スタンド設置時510g●受信偏波:水平・垂直偏波用(スタンド設置時は水平のみ)●受信チャンネル:13~52ch●動作利得(db):4~5●出力インピーダンス:75Ω(F形)●VSWR:2.5以下●前後比:12~18db
1台
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ながらアンテナ利得とブースタ利得を合わせて最大26dBの利得を実現。ブースタ内蔵タイプは低雑音ブースタを搭載し。コンパクトながら高性能を実現しました。付属の専用スタンドを使用することで屋内で室内アンテナとしても使用できます。高耐候性のASA樹脂採用により、窓際での設置や屋外での使用に適しています。、やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。、防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます(4C・5C)
仕様●寸法:高さ75mm×幅275mm×奥行125mm●質量:本体のみ440g、金具取付時580g、スタンド設置時510g●受信偏波:水平・垂直偏波用(スタンド設置時は水平のみ)●受信チャンネル:13~52ch●動作利得:4~5db●出力インピーダンス:75Ω(F形)●VSWR:2.5以下●前後比:12~18db●電源:DC15V40mA
1台
8,398 税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)セオイバンド
規格テープ35X1080L 部品名称セオイバンド 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.88MB) 図解NoMBS3302K 背負枠部品_No.13、MBS2402 背負枠部品_No.13、DB-S332 背負枠部品_No.13、DB-S242 背負枠部品_No.13、MBS3302-1 背負枠部品_No.12、MBS2402-1 背負枠部品_No.12、MBS260-2F 背負枠部品_No.11、MBS3302 背負枠部品_No.13、MBS320-2F 背負枠部品_No.11、MBS2402-1KT 背負枠部品_No.28
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

800万画素の4K撮影により、超高画質でクリアな映像を録画可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!。赤外線カメラで夜間もクリアに撮影。(ただし、夜間時はモノクロ撮影になります)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 仕様●モニター仕様:サイズ:21.5インチ・約510×385×200mm(スタンド含む)、質量:約2.1kg(スタンド含む)、最大解像度:1920×1080pixel、表示色:1677万色、視野角:水平/垂直170°、入力端子:映像HDMI・VGA●録画機仕様:カメラ接続台数:最大4台、画像出力:VGA/HDMI、カメラ信号形式:AHDNTSC/PAL(1~4入力)、有線LAN:有、(1ヶ所)、動作環境温度:0~40℃(結露が無いこと)、サイズ:約255×223×48mm(突起部除く)、ハードディスク:内蔵型・3.5インチSATA(4TB)、電源:DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) 防塵防水性能IP66相当 使用場所屋外 容量(TB)HDD4TB カメラ仕様センサ:1/3インチ CMOS、出力信号形式:AHD 3840×2160 NTSC、明るさ(照度) 0.11LUX/0LUX(赤外線LED点灯時)0.0011LUX(赤外線非照射時)0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示、SN比:48dB以上、焦点距離:f=3.6mm、撮影画像水平距離:約13m、カメラ画素:約800万画素、画角:65°、防水:IP66相当、サイズ 約200×65Φmm (スタンド部含む) 約300g、動作環境温度 -10~50℃ モニターサイズ21インチ
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)シリンダカバー
規格アカ 部品名称シリンダカバー 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(1.23MB) 図解NoDB323 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.13、MBS3230F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MBS325R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.13、MB3230U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、MBS3230 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷



【メタリカとは】先進のセラミックカーボン焼結 PAD!!メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫!と女性ライダーにも大人気です。 現在、実にたくさんの種類のブレーキパッドがありますが、全ての面において優れているものはなかなか無いのが実状です。メタリカ・ブレーキパッドは、「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。 カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力◇ 真夏のレースにも耐えうる耐フェード性 一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性 カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ moto GPライダーをも、うならせた高いコントロール性 ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカ・ブレーキパッドです!◇ 天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています) 極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。 ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。 メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。◇ ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。◇ メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)◇ ローターの材質は問いません!当然のことですがその材質により効きは若干変化します。 非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換! ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。 ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。 高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
材質シンタードメタルを中心とした特殊金属材(ノンアスベスト) 種類シンタードパッド
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プロテクシヨンカバー
部品名称プロテクシヨンカバー 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.52MB) 展開図26(1.52MB) 展開図27(1.52MB) 展開図28(1.52MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(0.98MB) 図解NoMBS320-3T 本体部品_No.20、MBS260-2F 本体部品_No.14、MBS320 本体部品_No.14、MBS2402-1KT 本体部品_No.13、DB-S320-2 本体部品_No.14、MBS260-1 本体部品_No.14、MBS320-2C 本体部品_No.14、MBS320-2F 本体部品_No.16、MBS200-1C 本体部品_No.14、DB-S320-1C 本体部品_No.14、MBS200-2C 本体部品_No.14、MBS260-3C 本体部品_No.16、MBS260-2C 本体部品_No.14、MBS3320-1 本体部品_No.18、MBS260-1C 本体部品_No.14、DB-S260-2C 本体部品_No.14、DB-S320-2C 本体部品_No.14、MBS200-1 本体部品_No.14、MBS320-4F 本体部品_No.16、MBS320-1 本体部品_No.14、DB-S260-1C 本体部品_No.14、DB-S320 01 本体部品_No.14、MBS320-2 本体部品_No.14、MBS260-3F 本体部品_No.16、MBS320-2T 本体部品_No.14、MBS260 本体部品_No.14、MBS320-3C 本体部品_No.16、MBS320-1T 本体部品_No.14、MBS320-3F 本体部品_No.16、DB-S320-3C 本体部品_No.16、MBS260-4F 本体部品_No.16、DB-S320-1 本体部品_No.14、MBS200 本体部品_No.14、DB-S260 01 本体部品_No.14、DB-S260-2 本体部品_No.14、MBS260-2 本体部品_No.14、MBS320-1C 本体部品_No.14、DB-S260-1 本体部品_No.14、MBS2402-1 本体部品_No.18
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷