軸径(Φmm)3
形状円柱
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
砥粒WA
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。LCD-GC221HXB。LCD-GC241SXDB。LCD-GC241UXDB。LCD-GC242HXB。LCD-GC243HXDB。LCD-GC251RXAB。LCD-GC251UXB/A。LCD-GC251UXB。LCD-GC252UXB。LCD-GC253U。LCD-GC271HXB。LCD-GC271UXB。LCD-GC272HXDB。LCD-GCQ241XDB。LCD-GCQ271HA。LCD-GCQ271XDB。LCD-GCQ321HXDB。LCD-GCU271XDB。LCD-GCU321HXAB。LCD-GCWF291SXDB。LCD-GCWQ341XDB。LCD-GD271UAX。LCD-GL211XB。EX-LD4K271DB。EX-LD4K321VB。EX-LD4K431DB。EX-LD4K432DB。EX-LD4K491DB。EX-LD4K492DB。EX-LD4K552DB。EX-LD4K651DB。EX-LD4K652DB。EX-LDGCQ271DB。EX-LDGCQ321HDB。EX-LDGCU271DB。EX-LDGCWF291SDB。EX-LDQ272PBS。EX-LDQ273DBS。EX-LDQ321DB。EX-LDQ322DB。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AHU431XDB。LCD-BCQ271DB-F。LCD-BCQ271DB-F-AG。LCD-BCQ271DW-F。LCD-BCQ271DW-F-AG。LCD-C221DB-FX。LCD-CU271AB-F。LCD-CU651EDB-T。LCD-CU651EDB-T-AG。LCD-D221SV-FX。LCD-D221V-FX。LCD-D241D-FX。LCD-D241SD-FX。LCD-HC241XDB。LCD-HU431DB。LCD-M4K271XDB。LCD-M4K281XB。LCD-M4K281XB-A。LCD-M4K282XB。LCD-M4K321XVB。LCD-M4K401XVB。LCD-M4K431XDB。LCD-M4K432XDB。LCD-M4K491XDB。LCD-M4K492XDB。LCD-M4K493XDB。LCD-M4K551EQB。LCD-M4K551XDB。LCD-M4K551XDB2。LCD-M4K552XDB。LCD-M4K651XDB。LCD-M4K652XDB。LCD-M4K652XDB-AG。LCD-M4K751XDB。LCD-M4K751XDB-AG。LCD-MCQ271EDB。LCD-MCQ271EDB2/S。LCD-MCQ271EDB2。LCD-MCQ271EDB2-AG。LCD-MF271CGBR。LCD-MF272CGBR。LCD-MQ241XDB。LCD-MQ241XDB-A。LCD-MQ271EPB-F。LCD-MQ271XDB。LCD-MQ271XDB-A。LCD-MQ272EDB-F。LCD-MQ321XDB。LCD-MQ322XDB。LCD-MQ322XDB-A。LCD-PHQ321XQB。LCD-SU551EPB。KH2200V-ZX。KH2450V-QZ。KH2450V-ZX。KH2460V-ZX。KH2470V-ZX。KH2500V-ZX2。KH2502V-ZX2。KH2750V-UHD。KH2760V-UZ。KH3200V-Q。★4K対応HDMI 分配器。DA-4HD/4K。★HDMI切替器。DA-4HS/4K。★メディアプレーヤー。AV-ATB100。★HDMIキャプチャー。GV-4K60/PCIE。GV-US2C/HD。GV-USB3/HDS。★チューナー。HVT-4KBC/E。HVT-4KBC。HVTR-BCTZ3。REC-ON(HVTR-BCTX3)。★miniPC。MPC-WE1シリーズ。MPC-32WE1/A。MPC-32WE1。MPC-64WE1。MPC-LVQ2。MPC-LVZ2。MPC-LVZ3P。MPC-LVZ3P/QC。MPC-LVZ3PA。★リモートアクセスゲートウェイ。テレワークテル(MPC-LVZ2/TWTシリーズ)。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。★レコーダー。HVT-4KBC2T。HVT-4KBC4T/E。HVTR-T3HDTシリーズ。HVTR-T3HD1T。HVTR-T3HD2T。★HDD(ハードディスク)。SDPH62H-008T-SBAAD。SDPH62H-012T-SBAAD。SDPH62H-024T-SBAAD。SDPH62H-036T-NBAAD。SDPH62H-036T-SBAAD。SDPH62H-040T-SBAAD。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。★ドッキングステーション。US3C-DS/SP。US3C-DS1/PD。US3C-DS1/PD-A。★HDMIアダプター。WHD-4KTR1。WHD-4KTR1。★ストリーミングBOX。GV-LSMIXER/I。。★変換アダプター。GV-HUVC/4K。★グラフィックアダプター。NGA-RGB/H。US3C-DA/HDR。★Android STB。DS-ASTB1。DS-ASTB1A。DS-ASTB2。【Creative/クリエイティブ】。スピーカー。Creative Stage 360。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス
プラグ金メッキ
ケーブル種類スタンダード
ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル
変換タイプオス-オス
1本
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類固定減衰器
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)50
定格電力(W)2
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)DC~2、2~4
電圧定在波比1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)
仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
Alexa搭載
最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生
ハンズフリーマイク:3m付属高音質ハンズフリー通話を実現
音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載
レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」
ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子
iPhoneやAndroid端末の充電も可能1.5A(アンペア)出力対応USB端子
大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載大型13桁LCD&選べる3色のイルミネーション
歪みが少なく、より原音に近い音楽再生24bit DAC搭載
原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応
聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能
USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載
迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント
お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載
車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定
リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能
スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整
音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能
音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能
圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション
音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能
ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能
5段階で低音を調整できるバスブースト機能
小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能
音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.02% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω
付属品ハンズフリーマイク:3m
適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω
質量(kg)約約1.1
規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)
出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2
最大出力(W)オーディオ部:50×4
感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)
定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 50 ×155.5
電源電圧(V)12 DCカーバッテリー
周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)
S/N比CD部:99dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)
レーザーダイオードCD部:GaAIAs
最大入力電圧AUX入力:1000 mV
オーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB
周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480
プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)
通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10
ダイナミックレンジCD部:92dB
周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)
周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)
供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5
入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
3×9mmのマイクロカット細断で個人情報の漏えいを防ぎます。
モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能。
作動音は約62dB。
A4サイズコピー用紙なら1度に3枚まで細断できます。
ダストボックスは細断クズのチェックがしやすい2面窓構造。10リットルの大容量。
ダストボックス容量(L)約10
付属品保証書付取扱説明書
材質本体:ABS、ダストボックス:PP
質量(kg)約3.29
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)180
コード長さ(m)約1.2
定格電流(A)1.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×142×350
定格時間(分)約3、(休止)約45
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.6
細断寸法(mm)3×9(クロスカット)
投入口幅(mm)220
最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×3枚
細断形状クロスカット
作動音(dB)約62
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×142×350
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)
仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
「フィルター式」+「電気集じん式」の2つの集じん方式を採用したハイブリッド式だから実現できる4つのポイント。ポイント1【集じん能力】ウイルスよりも小さな約0.03μmの微粒子も99%キャッチ、さらに38畳まで清浄可能な大風量。ポイント2【簡単お手入れ】汚れ微粒子の約75%を捕集するプレフィルターは4か月に1回取り外して捨てるだけだからお手入れの手間と時間を短縮。ポイント3【静音】キレイな空気をパワフルに送り出しながら、キレイになったときの「弱」運転時は業界トップクラスのわずか15dBの静かさ。ポイント4【サイズ】高さ540mm×幅310mm×奥行310mmだから設置場所を選ばず、移動もさせやすいコンパクトサイズ。
用途ハイブリッド空気清浄機、生活家電、空気清浄機、花粉対策、ハウスダスト対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、リビング、ご家庭に。
仕様風量(m3/分):(1ターボ、2強、3中、4弱)18.625.133.241.7
付属品カンタン取り換えプレフィルター(交換用×2)
質量(kg)約8.4
色ホワイト×ブラウン
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(1ターボ、2強、3中、4弱)153218.537.243.8
安全装置室温異常自動停止装置
風量(m3/min)ターボ:8.6、強:5.1、中:3.2、弱:1.7
電源コード(m)2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:540×310×310
運転音(dB)【1ターボ、2強、3中、4弱】1:552:413:284:15
適合床面積38畳(63m2)
主な機能カンタン取替えプレフィルター、プラズマユニット、静電NEOHフィルター、活性炭脱臭フィルター、花粉モード、NEOHリフレッシュEX、Clean airサイン、PM2.5サイン、ホコリサイン、ニオイサイン、お手入れサイン、プレフィルター交換サイン
運転モード1ターボ、2強、3中、4弱
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
タイマー機能○
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
・消音効果35dB(A):(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa時)
・目詰まり低減1/10(メーカー比)
ろ過度の異なる2層構造の吸音材により目詰まり低減 PAT.
・リリーフ弁標準内蔵
サイレンサ内部圧力が1.8MPa以上に達した場合リリーフ弁が作動。
・メンテナンス性向上
ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取外すことなく、吸音材を交換することが可能。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
EXH6Rは、ガス・ほこり・水の侵入に対する優れた保護性能を備えており、過酷な環境での使用に最適です。2つのレンズを搭載し、ワイド照射は近距離を均一に、スポット照射は長距離を明るく照らします。両方のビームを組み合わせ最大 170メートル先まで250ルーメンの明るさが得られます。誤った点灯を防ぐスイッチロック機能も搭載しています。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
付属品専用充電池・ACアダプター、チャージングステーション
トラスコ品番685-4248
材質ポリカーボネート
全長(mm)85
色黒
電源専用充電池
保護等級IP68
充電時間(時間)約3.5
明るさ(Lm)(コンビネーション)250/(ワイド)100/(スポット)180/(スポットロー)50
照射距離(m)170
点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4/(スポットロー)15
最大点灯時間約10時間
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。
吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、
単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。
オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。
騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、低騒音化を実現。
運転方式圧力開閉器式
運転制御方式圧力開閉器式
Festo Uシリーズ空圧式消音器。Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。U。ねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)。UC。ソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)
材質PE
接続口径【ネジインレット】G1/4オス
タイプサイレンサ
シリーズU
接続方式【インレット】ネジ
コード121-5865
最大圧力(bar)【最高流入】10
材質(ボディ)アルミニウム
動作温度(℃)-10~70
接続口G
ノイズリダクション80dB(A)
アズワン品番63-6799-90
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。
デュアル測定・デュアル表示 4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート)
2wireと4wireの抵抗測定が選択可能
温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種
真の実効値測定:AC
用途ACV,DCV,ACI,DCI,抵抗(2線/4線),周波数,周期,温度,導通テスト,ダイオードテスト,キャパシタンス,REL,dB,dBm,Hold,MX+B,1/X,REF,%,コンペア,統計
仕様最高リーディングレート:10k rdg/sec(分解能4 1/2桁時) 1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)
表示6 1/2桁、1,200,000カウント
機能データロギング機能:(停止後USBメモリ へ転送可能)1万データ
周波数特性ACV3Hz~300kHz
測定レンジ電圧:(DCV)100mV~1000V、 (ACV)100mV~750V 電流:100μA~3A(GDM-9060)
インターフェイスUSBホスト(USBメモリ用),USB(USB-CDC/USB-TMC),RS-232C,LAN(100Base-TX),GP-IB(オプション)
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度(DC-V)0.000075
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
・消音効果35dB(A):(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa時)
・目詰まり低減1/10(メーカー比)
ろ過度の異なる2層構造の吸音材により目詰まり低減 PAT.
・リリーフ弁標準内蔵
サイレンサ内部圧力が1.8MPa以上に達した場合リリーフ弁が作動。
・メンテナンス性向上
ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取外すことなく、吸音材を交換することが可能。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大音量の警報音と音声で注意を促します。4種の音声を切り替えて同時使用対応の為、同一現場で音を使い分けられます。玉掛け時の危険回避に。ボリューム調整可能
仕様●型番:TMK-02●電源:単2電池×4本(別売)●音量:約90dB(前方1m)●サイズ:Φ84×140mm●重量:約690g●付属品:メッシュ保護カバー、スナップフック
アズワン品番65-3894-33
1台
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
USB - シリアル変換:RS232Cシリアル装置(DB9)に接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクター内蔵のネジで接続するデバイスの固定が可能。COMポート番号保持機能搭載。デバイスの互換性: ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室など
仕様【バスインターフェース】USB 2.0、【対応規格】USB 1.1/2.0、RS-232、【シリアルプロトコル】RS-232、【最大ボーレート】921.6Kbps、【データビット】5、6、7、8、【FIFO】512バイト、【フロー制御】None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF、【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None、【ストップビット】1、1.5、2
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)39.2
ポート数1
ケーブル長(m)0.9
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0、Linux 4.15.x 以降 (LTS バージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
ケーブル長(mm)900
保管温度範囲(℃)-20~100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×45×16
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~80
コネクタタイプ1× USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、1× DB-9 (D-Sub、9ピン)
使用湿度範囲(%RH)20~80 (結露なきこと)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
穴角12角
差込角(mm)12.7
トラスコ品番781-1233
セット内容4DB-12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、18(9/16)、19(19/32)、20(5/8)、22(11/16)、24(3/4)、25(25/32)、26(13/16)、28(7/8)、30(15/16)
質量(kg)0.91
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、単位空気量あたりの消費電力を低減したため、地球温暖化に影響するCO2発生量を低減しました。
騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、作業環境に配慮しました。
最高圧力を0.93MPaへアップし、より幅広い用途に対応。給油式ベビコンと最高圧力を統一し、給油式からオイルフリー式へのリプレースを容易にしました。
オーバーホールサイクルを10000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現しました(0.75~3.7kWパッケージタイプを除く)。
種類低騒音
吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、単位空気量あたりの消費電力を低減したため、地球温暖化に影響するCO2発生量を低減しました。
騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、作業環境に配慮しました。
最高圧力を0.93MPaへアップし、より幅広い用途に対応。給油式ベビコンと最高圧力を統一し、給油式からオイルフリー式へのリプレースを容易にしました。
オーバーホールサイクルを10000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現しました(0.75~3.7kWパッケージタイプを除く)。
付属品消音器
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、フラットケーブルです。壁に穴を開けることなく、サッシ戸から屋内に引き込むことが可能。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。ケーブル長:60cm。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。同軸ケーブルF形接栓を接続可能。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品 。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)
質量(kg)0.1
色ホワイト
周波数帯域(MHz)10~3224
ケーブル長(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)10~76MHz:0.6以下、76~222MHz:1.0以下、222~770MHz:1.5以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:3.0以下、2681~3224MHz:4.0以下
VSWR10~76MHz:1.4以下、76~222MHz:1.4以下、222~770MHz:1.4以下、770~1489MHz:1.6以下、1489~2150MHz:2.0以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:3.5以下
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
コングスバーグは世界一のクラッチサポートメーカーです。
耐熱性、耐水性、防塵性は純正以上の品質です。
エア入口にフィルターを装着しているのでゴミや錆の浸入を防止。
ピストン&カップゴムは300万回の耐久テストをクリアの耐久性。
-40℃から+120℃に合格している耐熱性。
オイル回路と空気室の高密閉の為、シールケースを一体化。
Festo 取り付けブラケット VAF-DB-HR-1/8-1/4 (真空フィルタ VAF 用)材質取り付けブラケット:高合金スチール製、非腐食性。耐腐食性等級: CRC:2 - 中腐食性ストレス 最大締め付けトルク:0 63 Nm 製品重量:27 g 取り付けタイプ:ねじ式
仕様●メーカーシリーズ:VAF-DB-HR-1/8-1/4●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:203-9627
アズワン品番65-7987-83
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
ヘッドのダストポケットにごみを溜める「ちりとりヘッド」を搭載で、運転音を抑えた充電式サイクロンスティッククリーナー daspo(ダスポ)です。ヘッドに搭載したモーターの駆動のみでごみを掻き出し、一時的にダストポケットにごみを溜める独自開発の「ちりとりヘッド」により、約45dB※1と高い静音性を実現しました。
「ちりとりモード」の使用時は、ターボモードと比較して約1/4の実感音※2のため、子どもの昼寝時や家族のテレワーク時、早朝や夜間など、時間や場所を選ばず掃除できます。
ターボモードでは、既存品と比較して約2.5倍※3とアイリスのスティック掃除機の中でも最強の吸引力を実現しています。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
ダストカップ内部は髪の毛やごみが絡みにくい新設計のサイクロンユニット※4を採用することで、ごみに触れることなくすぽんとごみを捨てられます。
LEDライト搭載ヘッドで、家具のすき間など暗い場所でもごみを見逃さずに掃除ができます。
充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電出来ます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、ブラシノズル、クリーニングブラシ
材質ABS、PC、PP、PE、POM
質量(g)1900(ヘッド装着時)
使用温度範囲(℃)5~35(充電)
定格電圧(V)DC22.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×275×980(フロアヘッド・延長パイプ含む)
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)標準モード:約17、ターボモード:約9、自動モード:約35、ちりとりモード:約120 (満充電・バッテリー初期/19℃時) ※使用状態により異なります
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
バッテリー容量(mAh)2500
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
Bluetooth 5.2に対応しています。
IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。
耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。
イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。
電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。
電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。
充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。
音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。
通話時、周囲の音を低減させるノイズキャンセル機能を搭載しています。こちらの声を相手にクリアに届けます。
スマートフォンなどを操作することなく、電話への応答や、音量調節・曲送り・曲戻しなどが操作できます。
パソコンの充電ポートやUSB充電器で充電できます。
マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。
Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH41WBKN●サイズ(W×D×H)mm:54×62.5×23.5●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:10m●充電時間:最大2時間、連続通話時間/約8.5時間●付属品:イヤーピース、充電用USBケーブル●電源:リチウムポリマーバッテリー●適合規格:Bluetooth 5.2(class 2)●伝送方式:GFSK●対応コーデック:SBC●マルチポイント:対応●連続再生時間:最大12.5時間●連続待受時間:最大130時間●充電ポート:microUSB●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●再生周波数帯域:20~20,000Hz●マイク感度:-44±2dB、f=1KHZ●マイク指向性:無(全)指向性●防水規格:IPX4●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器
アズワン品番68-1846-57
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
PCソフト付データロガー騒音計
本体メモリ4400件を記録可能
専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。
パソコンOS:windosのみ
仕様●スペック:●測定範囲 :30-130dB(A特性) 35-130dB(C特性)●精度:±1.5dB 基準94デシベルは、@1kHz時●測定レンジ:30-80、50-100dB、60-110、80-130、30-130dB●時間表示●周波数範囲:31.5Hz-8.5KHz●分解能:0.1dB●動態特性:FASTモード/SLOWモード●サンプルレート: 2回/sec●表示:4桁LCD●バックライト付●アラーム機能●1/2インチエレクトレットコンデンサーマイクロホン内蔵●AC出力モード:4Vrms/full bar graph出力インピーダンス約600Ω●AC/出力、PMW信号出力についての操作説明等はサポートいたしておりません。●付属のCDをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続するだけリアルに測定出来、グラフとテキストデータが表示されます。印刷も可能です。テキストデータは簡単にエクセルデータに変換して保存することができます。●電源:単3電池4本(テスト用)、USBケーブル、CD付属●オートパワーオフ●MAX固定機能(HOLD)●測定レンジ超過アラーム機能:”OVER” 、”UNDER”マークを表示●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:235×70×35mm●重量:248g●防風スクリーン付●メーカ保証1ヶ月、物理的な故障のみ、基準調整等は除外。
アズワン品番68-4065-74
1台
¥14,980
税込¥16,478
12日以内出荷
録画解像度1920×1080フルハイビジョンカメラ
有効画素数1920×1080(200万画素)CMOSイメージセンサーを搭載し、フルハイビジョンの録画が可能です。
カメラからの映像出力はアナログ画質(CVBS)になります。
夜間・暗所撮影対応
夜間赤外線照射撮影(最長30m)対応。(赤外線照射時は白黒撮影)
スマートIR機能により、赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整します。
手動録画、予約録画、動作検知録画機能
手動録画、予約録画、動体検知録画など、状況に応じて録画モードを選択できます。(動体検知録画の録画ファイル数は最大90,112個です)
SDカードレコーダー内蔵
最大256GBのSDカードに対応したレコーダーを内蔵していますから、外付のレコーダーは必要ありません。ハイビジョンで鮮明な画像を録画できます。
録画データにパスワードの規制をかけられますから、不正な再生を防ぐことができます。(64GB以上の新しいSDカードを挿入すると、自動的にフォーマット
更新されます)
自動上書き録画
自動上書き録画機能により、SDカードの容量を超えても、常に最新の録画データをSDカードに上書き保存できます。(SDカードは定期的な交換を推奨します)
画像の上下左右反転機能
カメラを様々な向きで設置できます。
プライバシーマスク機能
撮影エリアに制限をかけるマスキングが、最大16カ所できます。
防じん・防水(IP66)カメラ
防じん・防水性能IP66対応のため、軒下など屋外の設置も可能です。
(完全防水ではありませんので、直接雨がかからない場所への設置が
おすすめです)
使用場所屋外
防塵防水性能IP66(本体のみ)
仕様ビデオ信号出力:1.0Vp-p75Ω、SN比:50dB以上、録画速度:1/2/4/10/15/20/30fps
質量(g)約950
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)最大7.5
電源DC12V±1V(ACアダプター)
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)
レンズ2.8~12mm
有効画素数H×V:1920×1080
機能プライバシーマスク:16か所任意設定
記録媒体SDカード1~256GB(クラス10以上)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×83×260
解像度録画:1920×1080/1280×720/960×540
同期方式内部同期
補正機能逆光:BLC/ HLC
実撮影画角水平:約103~38°
最低被写体照度(Lux)0.5
照射距離(m)赤外線:最長約30
走査方式2:1インターレース
映像出力BNC.J(CVBS)
ダイナミックレンジワイド:WDR(低/中/高)
イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOSセンサー 200万画素
録画方式H.264
1台
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
PCソフト付データロガー騒音計
本体メモリ何十万件を記録可能、SDカード付
専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。
パソコンOS:windosのみ
仕様●スペック:●測定範囲 :30-130dB(A特性) 35-130dB(C特性)●精度:±1.5dB 基準94デシベルは、@1kHz時●測定レンジ:30-80、40-90、50-100、60-110、70-120、80-130、30-130dB●時間表示●パソコンディスプレイ上に大画面でリアルタイム測定結果を表示することが可能です。●データロガー機能付きです。本体のみ、付属512Mメモリカードでかなりの騒音データを記録可能です。24時間、86400メモリを記録可能です。理論上何日分、何十万メモリを記録可能です。1日24時間までの記録をお勧め致します。●ご注意: Windows10、11でドライバをインストール際に、一時的にパソコンの署名なしドライバの設定が必要です。設定に付電話サポートをさせて頂きます。●付属のCDをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続するだけリアルに測定出来、グラフとテキストデータが表示されます。印刷も可能です。テキストデータは簡単にエクセルデータに変換して保存することができます。●周波数範囲:31.5Hz-8.5KHz●分解能:0.1dB●動態特性:FASTモード/SLOWモード●動態範囲:50dB●サンプルレート: 2回/sec●表示:4桁LCD●1/2インチエレクトレットコンデンサーマイクロホン内蔵●AC出力モード:0.707Vrms/full bar graph出力インピーダンス約600Ω●DC出力モード:10mV/dB 出力インピーダンス約100Ω●AC/DC出力、についての操作説明等はサポートいたしておりません。●参考値にして下さい。●電源:単3電池4本(テスト用)、USBケーブル、CD付属●オートパワーオフ(解除することが可能です。)●MAX固定機能(HOLD)●測定レンジ超過アラーム機能:"OVER" 、"UNDER"マークを表示●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:235×70×35mm●重量:248g●防風スクリーン付●メーカ保証1ヶ月、物理的な故障のみ、基準調整等は除外。
アズワン品番68-4065-75
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ