64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

CL-1.2 チェーンルブ ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)チェーンルブ
湿度の高い環境でも、乾燥した環境でも優れた性能を発揮する潤滑剤です。
用途チェーン以外にもインナーケーブルの潤滑やスポークやニップルのネジ部、ディレーラーやブレーキの可動部の潤滑にも使用できます。 容量(mL)118
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

フッ素樹を配合で、自転車やバイクをはじめ各種チェーンに求められる性能を高次元で実現した、ハーフウエットタイプのシールチェーン対応チェーン用防錆潤滑剤です。 薄いクリアな被膜なのでカラーチェーンにも使用でき、砂やほこりなどが付着しにくい特性を持っています。 また、水置換性を有しているので金属表面に付着している湿気を追い出し、防錆・潤滑被膜を形成します。
用途浸透性チェーン用防錆潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護 質量(g)189 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分合成油、潤滑添加剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(180mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
1個(50g)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーボンなどのトルク制限のかかるパーツを確実に固定するためのスリップ防止剤。 防食、焼き付き防止にも効果あり。
1本(5mL)
699 税込769
5日以内出荷

高純度有機モリブデン配合。 ピン・チェーンリングにすばやく浸透し、強力な高粘度極圧潤滑被膜を形成。チェーンの機能を最大限に引き出します。 極圧剤の作用で、重負荷低速回転時でもすぐれた耐摩耗性、潤滑効果を発揮します。 シールチェーンにも使用できます。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護。 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
1個(110g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車用ヘッドパーツ、ボトムブラケットなど高い負荷のかかるボールベアリングに最適のグリースです。
用途ヘッドパーツ、ボトムブラケット、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラー、サスペンションフォークなど
1個(160g)ほか
1,498 税込1,648
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。 極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。 チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。 腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルでもグリースでもない半流動タイプのチェーン用潤滑剤USPミネラル+化学合成油をベースにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合する事に薄い膜でも優れた極圧性・耐久性を発揮。半流動タイプで液ダレしにくく耐久性に優れながら、浸透性にも優れ、リンク内部まで潤滑膜を形成。NSF/USDA H1グレードにつき食品・医薬品の製造装置にも安心してご使用頂けます。
用途液ダレを嫌う箇所のチェーン(塗装ライン・めっきライン・蒸着ライン等)。クリーン環境のチェーン(食品製造装置・医薬品製造装置・ボトリングマシーン)。屋外のチェーン(バイク・ジェットコースター等)。印刷機械・織機・編み機。高音部や蒸気のかかる箇所のチェーン
1本(118mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンギャングはチェーンやフリーホイール、チェーンリングといった自転車の命とも言えるドライブトレインシステムの洗浄を、簡単に素早く行うためのツールをセットにしました。チェーンを使用する多段変速、シングルスピード、電動自転車など多くのドライブトレインシステムに対応します。明細:CM-5.3 サイクロン/CB-4 バイオチェーンブライト(約237mL)/GSC-1 ギアクリーンブラシ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

適度な研磨力と、白ボケの発生しにくい仕上げを両立したコンパウンドです
仕様研磨力/小、仕上げ/極細 トラスコ品番336-1390
1個(3.7L)
26,980 税込29,678
翌日出荷

ハードにもデリケートにも使える安全性の高い接着剤不使用。 高水圧でポリプロピレン不織布をパルプに絡めてシート化しているので、布の丈夫さと紙の吸水性を兼ね備えています。 布のように耐久性があるため、濡らしてギュッと絞れ数回の拭き取り作業も可能です。 多量な油やグリスをガッチリ拭き取りたい時や、カウンターを優しく拭き取りたい時に。 高い吸水力…キムタオルより吸水性が高く、水に濡れた状態の強度はキムタオルと比較した場合は約3倍弱と丈夫です。
材質パルプ+ポリプロピレン不織布 厚さ薄手
1ケース(100枚×16パック)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適度な研磨力と、白ボケの発生しにくい仕上げを両立したコンパウンドです
仕様研磨力/大、仕上げ/細 トラスコ品番336-1381 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
4,898 税込5,388
当日出荷

ペダルレンチ 両口 モノタロウ 動画あり
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車用 厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0 全長(mm)308 材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入) 質量(g)約280 最大トルク(N・m)60 適合サイズ(mm)14/15
1本
999 税込1,099
当日出荷

チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
用途バイクのチェーン、スプロケット用 成分植物性界面活性剤、防錆剤 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HPG-1 ハイパフォーマンスグリース ParkTool(パークツール) 動画あり
潤滑の耐久性、耐熱性、耐水性、長寿命を高次元で発揮するハイパフォーマンスグリース。プラスチックにも攻撃性がほとんど無く、セラミックタイプも含めたベアリングから、各部の可動部、サスペンションなど自転車用として最適な潤滑グリースです。
耐熱温度(℃)-29~282 アズワン品番64-5105-16
1個
2,198 税込2,418
欠品中

Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。ボディが一番小振りで持ち運び便利です。女性やお子様に最適なサイズ感です。。Specification。 TOP : Solid Spruce。 SIDES & BACK : Sapelli。 NECK : African Mahogany。 FINGERBOARD : Rosewood。 SCALE : 650mm / 20f。 BRIDGE : Rosewood。 NUT : 43mm。 POSITION MARK : Snowflake。 SOUNDHOLE BINDING : Avalone。 CASE : Original Case。 BODY FINISH : Gloss Finish
1本
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。フォークよりもボディが厚く、くびれが浅いので若干大振りな印象があります。中低音に富んでおり、音量が大きくパワフルな音色です。。Specification。 TOP : Solid Spruce。 SIDES & BACK : Sapelli。 NECK : African Mahogany。 FINGERBOARD : Rosewood。 SCALE : 629mm / 20f。 BRIDGE : Rosewood。 NUT : 43mm。 POSITION MARK : Dot。 SOUNDHOLE BINDING : Multiple。 CASE : Original Case。 BODY FINISH : Gloss Finish
1本
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Primera(プリメーラ)シリーズのボディフォルムは定番のOM(オーケストラ)とPL(パーラー)の2モデルをラインアップ、全機種「FISHMAN Sonitone GT1 (SON-GT1) 」を搭載したエレアコ仕様となっています。YEF-01 のボディフォルムは定番のOM(オーケストラ)。FISHMAN Sonitone GT1 (SON-GT1) を搭載したエレアコ仕様となっています。。Specification。 TOP : Solid Spruce。 SIDES & BACK : Laminated Sapelli。 NECK : Mahogany。 FINGERBOARD : Rosewood SCALE : 630mm。 FRET : 21f。 BRIDGE : Rosewood。 NUT : 43mm。 STRINGS : 12-53 Light Gauge。 PICK UP : FISHMAN Sonitone SON-GT1。 CASE : Original Case。 BODY FINISH : Satin Finish
1本
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。プリアンプを搭載。ライブイベントやコンサートでアンプから出力して演奏できます。。Specification。 TOP : Solid Spruce。 SIDES & BACK : Sapelli。 NECK : African Mahogany。 FINGERBOARD : Rosewood。 SCALE : 629mm / 20f。 BRIDGE : Rosewood。 NUT : 43mm。 POSITION MARK : Dot。 SOUNDHOLE BINDING : Multiple。 PICK UP : FISHMAN Sonitone SON-GT1。 CASE : Original Case。 BODY FINISH : Gloss Finish
1本
71,980 税込79,178
9日以内出荷

Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。プリアンプを搭載。ライブイベントやコンサートでアンプから出力して演奏できます。。Specification。 TOP : Solid Spruce。 SIDES & BACK : Sapelli。 NECK : African Mahogany。 FINGERBOARD : Ebony。 SCALE : 648mm / 20f。 BRIDGE : Ebony。 NUT : 43mm。 POSITION MARK : Combination Avalone Block。 SOUNDHOLE BINDING : Abalone。 PICK UP : FISHMAN Sonitone SON-GT1。 CASE : Original Case。 BODY FINISH : Gloss Finish
1本
78,980 税込86,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Primera(プリメーラ)シリーズのボディフォルムは定番のOM(オーケストラ)とPL(パーラー)の2モデルをラインアップ、全機種「FISHMAN Sonitone GT1 (SON-GT1) 」を搭載したエレアコ仕様となっています。YEP-01 のボディフォルムは定番のPL(パーラー)。FISHMAN Sonitone GT1 (SON-GT1) を搭載したエレアコ仕様となっています。。Specification。 TOP : Solid Spruce。 SIDES & BACK : Laminated Sapelli。 NECK : Mahogany。 FINGERBOARD : Rosewood SCALE : 630mm。 FRET : 19f。 BRIDGE : Rosewood。 NUT : 43mm。 STRINGS : 12-53 Light Gauge。 PICK UP : FISHMAN Sonitone SON-GT1。 CASE : Original Case。 BODY FINISH : Satin Finish
1本
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKF Taper Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 32320 If you need reliable bearings that can accommodate simultaneous axial and radial loads, give these taper roller bearings from SKF a go。Their surface finish encourages lubricant film formation for
仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:77.5mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:780kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:617kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2200rpm●速度を制限:3200rpm●疲労限度荷重:83kN●コード番号:208-0076 アズワン品番65-7927-71
1個
309,800 税込340,780
欠品中

ドライでもウェットでも幅広く使用可能 水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触 優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー 汚れの吸収力は布以上ですが、使い勝手は布同様。水やお湯、消毒液や溶剤をつけても使えます。 食品周りでのご使用にも適した衛生的なポリパック入りですから、保管性にも優れ、未使用分が汚れる心配もありません。チリ、ケバ、糸クズの心配なし!布製の汚れ拭きでは避けることのできない糸クズなどが出ませんから、確実な拭きとり作業が可能です。
タイプ4つ折り シートサイズ(mm)335×343 厚さレギュラー 区分新品 シリーズワイプオール RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚×18パック)
16,980 税込18,678
当日出荷

19in drawer, body tube, front panel and telescopic slides Drawer Unit A drawer unit made of 1mm steel with a light grey (RAL 7035) finish suitable for 19in cabinets Maximum load carrying capacity 15kg Material: 1mm thick steel Colour: light grey (RAL 7035) Telescopic slides Supplied assembled RoHS compliant
仕様●ラックユニット:3U●深さ:450mm●色:グレー●材質:スチール●最大荷重:15kg●高さ:117mm●幅:439mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:721-2825 アズワン品番68-4150-78
1個
71,980 税込79,178
10日以内出荷

sealing washer and fixing nut。LED Panel Indicator, 30mm Mounting, 24/28Vac/dc and 230Vac。High Brightness 26mm Coloured flat lens Good on/off contrast Bezel available in satin and black finish Sealed to IP67 Mounting hole size:30mm to 30.2mm 2.8 x 0.8 terminals 24/28Vac/dc and 230Vac
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:30mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:18mA●強度:125mcd●長さ:60.2mm アズワン品番65-7254-14
1個
11,980 税込13,178
欠品中

sealing washer and fixing nut。LED Panel Indicator, 30mm Mounting, 24/28Vac/dc and 230Vac。High Brightness 26mm Coloured flat lens Good on/off contrast Bezel available in satin and black finish Sealed to IP67 Mounting hole size:30mm to 30.2mm 2.8 x 0.8 terminals 24/28Vac/dc and 230Vac
仕様●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:30mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●定格電流:4.2mA●長さ:60.2mm アズワン品番65-7235-84
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Bernstein Tools for electronicsピンセットキット 6本 スチール
Nylon storage wallet Bernstein 6 Piece ESD Surface Mount Tweezer Kit (5-060) ESD safe dissipative 6 piece precision highly accurate tweezer kit manufactured from high grade Steel for excellent consistency and Anti-corrosion properties Ideal for use in SMD & SMT where Electrostatic Discharge is a concern. Small extremely hard precision machined tips for unrivalled strength and durability Chrome Nickel high grade Steel construction for excellent durability, strength and handling Stainless and Anti-magnetic (SA) Acid resistant Matt finish Marked with the part number and special properties on the handle for quick identification of the right tool for the job
仕様●材質:スチール●個数:6●ESD対応:あり●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:112-241 アズワン品番68-4150-08
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC. Colour: Black. Grommet Type: Round. Edge protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃. Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617. 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615. 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614. 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking. Secure cable and prevent potential abrasion. Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 2.3mmパネル穴直径 = 10.9mm材質 = PVC色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC . Colour: Black . Grommet Type: Round . Edge protection . Professional finish . Protect cables, chassis & enclosures . Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃ . Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617 . 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615 . 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614 . 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking . Secure cable and prevent potential abrasion . Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 2.4mm最大ケーブル径 = 20.8mm材質 = PVC色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC. Colour: Black. Grommet Type: Round. Edge protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃. Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617. 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615. 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614. 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking. Secure cable and prevent potential abrasion. Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 1.5mm最大ケーブル径 = 25mm材質 = PVC色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC. Colour: Black. Grommet Type: Round. Edge protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃. Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617. 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615. 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614. 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking. Secure cable and prevent potential abrasion. Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 1.7mmパネル穴直径 = 20.1mm材質 = PVC色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS PRO Edging GrommetsFrom RS PRO a range of high-quality edging grommets designed for protection and to provide a smooth edge to workbenches, chassis, panels, and much more. They are made from polyethylene (PE) that can be cut to the required length and are available in a choice of colours, natural or black.Why would you need edging grommets.Edging grommets are extremely flexible, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have sharp edges after processing such as; metal enclosures. They provide protection for personnel from splinters and cuts and also protects cables & wire from rubbing.Features and Benefits. Material: PE. Colour: Natural or Black. Chassis edging protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 70 ℃. Standards: RoHS, HF, SVHCRS PRO Edging Grommet - Natural. Size: 1.2 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3609) 213-3609. Size: 30 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3611) 213-3611RS PRO Edging Grommet - Black. Size: 50 m, thickness: 4.5 to 5.5 mm; RS stock no: (213-3612) 213-3612. Size: 75 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3610) 213-3610. Size: 100 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3608) 213-3608Why would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様グロメットタイプ = グロメットストリップmm材質 = ポリエチレン色 = グレーファンニングストリップ長さ = 30m RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30m)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS PRO Steel Wire Rope Clamp, DIN 1142Part of our tried-and-tested RS PRO range, this steel wire rope clamp is used to clamp the loose end of a wire rope and loop it back to form an eye. It allows two separate wire rope ends to be safely connected. Consisting of a U-shaped bolt and a saddle secured by two nuts, this clamp has been manufactured from zinc-plated steel and treated with a galvanised coating finish. The zinc-plating and the galvanisation process are effective at protecting the clamp from the elements and corrosion. The galvanised coating boasts an adhesive strength up to seven times greater than alternative organic coatings. This product has been stringently tested for safety and durability. It conforms to the European standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips on steel wire ropes. Youll find it most commonly used in fencing. It isnt suitable for lifting applications.Features and Benefits Diameter of 6 mm Made from steel Zinc-plated wire Galvanised coating finish Complies with DIN 1142 safety specifications Meets EU standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips Do NOT alternate in position on the rope Do NOT use to join two lengths of rope unless via two eyesRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 6.5mm材質 = スチール
1袋(6個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS PRO Circular Connector Dust CapIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST12 series In-line cable connectors and panel mount connectors. This threaded metal sealing cap is the ideal solution when it comes to protecting circular connectors against live circuits when they are not in use.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Female . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Used with the ST12 series male and female circular connectors . IP67Compatible with ST12 series Industrial Circular Connectors. ST1211 Inline Cable Connectors . ST1212 Panel Mount Connectors . ST1213 Panel Mount ConnectorsApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.
仕様オス/メス = メスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

RS PRO Edging GrommetsFrom RS PRO a range of high-quality edging grommets designed for protection and to provide a smooth edge to workbenches, chassis, panels, and much more. They are made from polyethylene (PE) that can be cut to the required length and are available in a choice of colours, natural or black.Why would you need edging grommets.Edging grommets are extremely flexible, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have sharp edges after processing such as; metal enclosures. They provide protection for personnel from splinters and cuts and also protects cables & wire from rubbing.Features and Benefits. Material: PE. Colour: Natural or Black. Chassis edging protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 70 ℃. Standards: RoHS, HF, SVHCRS PRO Edging Grommet - Natural. Size: 1.2 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3609) 213-3609. Size: 30 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3611) 213-3611RS PRO Edging Grommet - Black. Size: 50 m, thickness: 4.5 to 5.5 mm; RS stock no: (213-3612) 213-3612. Size: 75 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3610) 213-3610. Size: 100 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3608) 213-3608Why would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 1.6mm材質 = ポリエチレン色 = ナチュラルファンニングストリップ長さ = 1.2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
7日以内出荷

RS PRO Steel Wire Rope Clamp, DIN 1142This RS PRO steel wire rope clamp is used to clamp the loose end of a wire rope and loop it back to form an eye. This means that two wire rope ends can be safely joined together. Consisting of a U-shaped bolt and a saddle secured by two nuts, this rope clamp is made with zinc-plated steel. Its been treated with a galvanised coating finish. Combined, the zinc-plating and the galvanisation process protect the clamp from the elements as well as corrosive agents. Providing effective protection, the galvanised coating has an adhesive strength thats seven times greater than organic coatings. As part of our trusted RS PRO range, this rope clamp has been stringently safety tested. It conforms to the European standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips on steel wire ropes. Unsuitable for lifting, its most often used in fencing applications.Features and Benefits Diameter of 5 mm Made from steel Zinc-plated wire Galvanised coating finish Complies with DIN 1142 safety specifications Meets EU standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips Do NOT alternate in position on the rope Do NOT use to join two lengths of rope unless via two eyesRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 5mm材質 = スチール
1袋(6個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷