カテゴリ

  • バイク純正部品(18,851)
  • 自動車純正部品(2,803)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,073)
  • 制御機器(1,015)
  • 農業機械(667)
  • オフィス家具(540)
  • 機構部品(362)
  • メカニカル部品(345)
  • パソコン/周辺機器(288)
  • トラック純正部品(263)
  • 切削工具(251)
  • バイク部品(209)
  • 医療(174)
  • 学童・教育用品(173)
  • 船舶用品・漁業資材(172)
  • 科学研究・開発用品(169)
  • ねじ・ボルト・釘(122)
  • 梱包用品(116)
  • 物流用品(111)
  • 空調・照明・電設資材(105)
  • 作業服(98)
  • 接着剤・補修材(81)
  • 測定用品(75)
  • 研磨材(70)
  • 家電(70)
  • 塗料(58)
  • 自動車補修部品(56)
  • 事務用品(50)
  • 電気材料(47)
  • はんだ関連・静電気対策用品(46)
  • 自転車部品(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 作業工具(35)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • カー用品(34)
  • 自動車用オイル・ケミカル(33)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • 空圧工具(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 救急・衛生(26)
  • 溶接用品(25)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • 保管用品(21)
  • テープ(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 手袋(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 電動工具(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 建築金物(18)
  • バッテリー・電装(16)
  • 清掃用品(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 介護用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 防災用品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 安全保護具(8)
  • 日用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 安全標識(3)
  • 住設機器(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 農具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 厨房用品(2)
  • 理美容(2)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 完成車(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr 5」の検索結果

関連キーワード
29,192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5x/3xW2-FR5xT Powering F W2T 5arms RIDEA

    5x/3xW2-FR5xT Powering F W2T 5arms

    RIDEA
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 パワーロスの少ないフルプレート(F)仕様。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 5アーム仕様(対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。 リア対応スピード : 9~10S。
    材質アルミニウム(AL7075)
  • イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムMAXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(D~)

    NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • スパークプラグ(F~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(F~)

    NGK(日本特殊陶業)(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    プレミアムRXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(236件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
  • NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)

    NGK イリジウムプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(311件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • カップディスペンサーE FR-517(5・7オンスタイオウ) ファーストレイト

    カップディスペンサーE FR-517(5・7オンスタイオウ)

    ファーストレイト
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    5&7オンス2サイズ対応のカップディスペンサー。紙コップを1個ずつ本体下部より簡単に取り出せます。マグネット&ネジにて取り付けられます(ネジは壁に合うものをご用意ください)。
  • (MK703)FRAME,FR FLOOR FR 05TA DOM 三菱ふそう

    (MK703)FRAME,FR FLOOR FR 05TA DOM

    三菱ふそう
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MK704)FRAME,FR FLOOR,FR 05TA DOM E 三菱ふそう

    (MK704)FRAME,FR FLOOR,FR 05TA DOM E

    三菱ふそう
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
  • カップディスペンサーE 5/7オンス用 ファーストレイト

    カップディスペンサーE 5/7オンス用

    ファーストレイト(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    紙コップを1個ずつ本体下部より簡単に取り出せるディスペンサーです。 5オンス/7オンスの2サイズ対応です。 補充も簡単、上フタを開けてコップを入れるだけです。また、上フタ付きなのでホコリ等の心配がありません。
    適合サイズ5・7oz用ホワイトセット内容本体、背板(マグネット付)仕様挿入数量:5oz用:約55個/7oz用:約50個
  • スタンダードフィルター付チップ -5000μl ラック BM-FR5MLシリーズ ビーエム機器

    スタンダードフィルター付チップ -5000μl ラック BM-FR5MLシリーズ

    ビーエム機器
    109,800税込120,780
    1個(500本)
    4日以内出荷
    主にピペットマンP-5000対応のピペットチップ。BM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ、フィルターチップ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3811-29
  • スタンダードフィルター付チップ -5000μl ラック BM-FR5MLシリーズ ビーエム機器

    スタンダードフィルター付チップ -5000μl ラック BM-FR5MLシリーズ

    ビーエム機器
    469,800税込516,780
    1セット(4個×500本)
    4日以内出荷
    主にピペットマンP-5000対応のピペットチップ。BM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ、フィルターチップ。電子滅菌済。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3811-30
  • V Series(VV5FR5) SMC

    V Series(VV5FR5)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
  • (MK702)FLOOR ASSY,FR 05TD WIDE MFTE 三菱ふそう

    (MK702)FLOOR ASSY,FR 05TD WIDE MFTE

    三菱ふそう
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
  • フェノール回転握り FR MIYOSHI(小西製作所)

    フェノール回転握り FR

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(グリップ)黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(68件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
  • (MK703)FRAME ASSY,FLOOR FR 05TAS2 三菱ふそう

    (MK703)FRAME ASSY,FLOOR FR 05TAS2

    三菱ふそう
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ FRシリーズ

    KITZ(キッツ)(25件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • FR-450-5、FR-450-5W用5mm幅ヒーター 富士インパルス

    FR-450-5、FR-450-5W用5mm幅ヒーター

    富士インパルス
    8,098税込8,908
    1箱(10本)
    当日出荷
    電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。 厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
  • 1ドア冷蔵庫 46L YAMAZEN(山善)

    1ドア冷蔵庫 46L

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
    用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿幅(mm)470質量(kg)15ホワイト高さ(mm)496奥行(mm)450電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×496電源コード(m)1.8保証期間1年高さ(cm)49.6冷媒R600a扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)111/111(50/60Hz)奥行き(cm)45定格内容積(L)46
  • VV5FR5-01C-BASE - プラグインタイプ: マルチコネクタ付 SMC

    VV5FR5-01C-BASE - プラグインタイプ: マルチコネクタ付

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    9日以内出荷
    仕様CE対応:(-) オプションなし管接続口径(06) P, EA, EB 管接続口径 3/4, A, B 管接続口径: 3/4ねじの種類(F) G連数8シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横コネクタ取付方向(U) U側取付
  • レマン・FRユニット (レギュレーター付) 前田シェルサービス

    レマン・FRユニット (レギュレーター付)

    前田シェルサービス
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    レギュレ一ター付きでエアー圧力の調節ができ、あらゆる機器に便利に使用できる。コンパク卜で省スペース(レギュレー夕ー一体型)。オートドレン内蔵(M-105W、M-107Wを除く)。冷却効果の大きいアルミボディー。
    設定圧力範囲(MPa)0.3~0.7ねじの種類Rc圧力計あり最高使用圧力(MPa)0.97使用温度範囲(℃)5~60ろ過度(μm)5
  • VV5FR5-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付 SMC

    VV5FR5-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様CE対応:(-) オプションなしシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
  • VV5FR5-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 SMC

    VV5FR5-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    仕様CE対応:(-) オプションなしシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
  • フェノール回転握りステンレス FR-sus MIYOSHI(小西製作所)

    フェノール回転握りステンレス FR-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(グリップ)黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)ステンレスSUS303
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
    定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
  • ニトリルグローブACE FRシリーズ ファーストレイト

    ニトリルグローブACE FRシリーズ

    ファーストレイト
    24,980税込27,478
    1ケース(10箱×200枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    素手感覚でご使用いただける薄手のニトリル手袋です。パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。3方向からの手袋が取れる新取出し口で手袋の手首側からも取り出せます。油、薬品への耐性が天然ゴムやビニール製に比べて優れています。耐突刺し特性に優れています。食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等規格基準」に適合しています。手袋の装着方法。快適な指先のフィット感を得るために、次の装着方法にてご利用ください。1.手を充分乾燥させて、手袋の挿入口を引っ張らずに装着してください。(手袋挿入口は薄くなっています。)。2.指先をフィットさせてから、爪をたてずにゆっくりと装着してください。
    エンボス加工指先から手のひらまで
  • 【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品 日本バイリーン

    【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品

    日本バイリーン
    3,270税込3,597
    1枚
    5日以内出荷
    1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース排気フィルター フィレドン FR-580の特長】 保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できる。 排気フィルターですが、難燃性はありません。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
    用途塗装ブース排気フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)60最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)80RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)984圧力損失(Pa)54~200サービス分類オーダー・加工
  • Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 1W 500mΩ ±1%, 41FR50E ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 1W 500mΩ ±1%, 41FR50E

    ARCOL(OHMITE)
    3,898税込4,288
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●抵抗:500mΩ●定格電力:1W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:41●温度係数:±90ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器. Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用されていて、高温条件下で優れた安定性を提供します。. 特長. 巻線構造 はんだコーティング銅クラッドアキシャル端子 標準公差1 %及び5 %のものを用意. 製品用途の情報. 40シリーズアキシャル抵抗器は、産業機器、通信機器、商用機器など、幅広い用途で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5x-FR5ST-DG Single Speed Chain Ring with Chain Ring Guards RIDEA

    5x-FR5ST-DG Single Speed Chain Ring with Chain Ring Guards

    RIDEA
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    フォールディングバイク用シングルスピードチェーンリング(正円)。 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き。 5アーム仕様 (対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。
    材質アルミニウム(AL7075)ブラック
  • スパークプラグ(Z~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(Z~)

    NGK(日本特殊陶業)(132件のレビュー)
    749税込824
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • Arcol Ohmite 抵抗器 5W 5mΩ ±1%, 15FR005E ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 抵抗器 5W 5mΩ ±1%, 15FR005E

    ARCOL(OHMITE)
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:5mΩ●定格電力:5W●許容差:±1%●シリーズ:15●動作温度 Max:+275℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite 10シリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite 10シリーズは電流検出アキシャル抵抗器です。10シリーズ抵抗器には、2端子と4端子の2種類の製品があります。 4端子の製品は、ケルビン構成で使用するように設計されています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を印加し、検出電圧は、残りの2つの端子で測定します。ケルビン構成では、端子と抵抗器の温度係数は、実質的に無視できます。4つの端子を使用することで、従来の2端子抵抗器と比べて、自己加熱ドリフトと温度係数を下げることができます。. 特長. 標準許容差: % (ただし他のオプションもあり) これらのアキシャル抵抗器は低インダクタンスで、0.25Ω未満では無誘導性 シリコンコンパウンドでカプセル化 4端子製品はスズめっき銅リード付き、2端子製品ははんだめっき銅又は銅クラッドスチール製端子付き RoHS対応. 製品用途の情報. 10シリーズアキシャル抵抗器は、電流検出用途に適しています。4端子の製品は、高い精度と温度安定性が要求される低抵抗用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロート式流量計 FR ヤマト産業

    フロート式流量計 FR

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
    用途圧力調整器、配管取付用
  • FR.AIRDOM SKIRT (G5) MAZDA(マツダ)

    FR.AIRDOM SKIRT (G5)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
...