459件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FU8 【FU8】LEDヘッドライト WUBEN(ウーベン) 動画あり
明るさ最大1200ルーメンのLEDヘッドライト。照射角100度、ヘッド可動式です。メインライトには4つの明るさモード選択と3つのフラッシュライトモードがあります。サブライトは白・赤・赤点滅と切替可能。
材質アルミ合金製 質量(g)102(電池含) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×26×33 連続使用時間(時間)500 モード切替4 使用電池Li-ion18650 防塵防水性能IP68 充電時間(時間)3 LEDOSRAM P9 × 1 電源タイプ充電式 充電可能回数500回(20%減少) アズワン品番64-8886-99 明るさ(Lm)1200 照射距離(m)最大125 電球の種類LED 落下耐久(m)1
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ 白と黄色2色の鉄製
材質スチール製 寸法(Φmm)76.3×t3.2×WP600×H650
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット(10個)
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刀身材はコバルト合金鋼を芯材に両側をステンレスで挟んだ3層構造の”割り込み材”を使用しております。 高い硬度を有し、切れ味や摩耗性に優れた素材です。また、ハンドルは握り易さを最優先に考え、滑りにくい形状の”トルネード模様”で、刀身部とは繋ぎ目がない一体型のステンレスハンドルです。
TKG品番9-0000-0000
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製なので、丈夫で切れ味抜群!お手入れも簡単! 業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。 ハンドルは使用するほどに手になじむ、優れたデザインを誇ります。 滑りにくさを考慮したハンドルは水や油のついた手で握ったときに一層の威力を発揮します。 バクテリアなどの侵入、繁殖を防止する一体型ハンドルは、熱湯消毒も可能で、非常に衛生的です。 プロが納得の職人による本刃付け仕上を施し、研ぎ直しも容易です。
材質側材:13クロームステンレス、ハンドル・口金:18-8ステンレス鋼 材質(刃)コバルト合金鋼
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)スプレー容器
噴射角度が切り替えられ、残量確認がしやすい目盛付。 スプレーON/OFFや噴射角度の切り替えが可能。
用途水・希釈洗剤・消毒液などの噴霧(清掃/消毒/除菌/園芸など) 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約97×55×220 質量(g)70 材質スプレー本体:PP、容器:PE 危険物の類別非危険物
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚の伸縮(4mmピッチ)で坂道、段差での安定作業が可能です。ロープは循環式で垂れ下がりません。中スライド式でかさばりません。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 材質アルミ 仕様●正面有効幅(mm):390(上はしご)398(下はしご)●脚部最大伸縮幅(mm):300 踏ざん踏面幅(mm)40(上はしご)25(下はしご) 最大使用質量(kg)100
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1) 適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1) 適合本体FU-80 型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3 質量(kg)1 区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級 種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド 型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号 適合フィルターE3
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。 管に穴を開けずに固定できます。(外側固定) 土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。
材質溶融亜鉛スズ合金めっき 種類ロングタイプ
1セット(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


オールステンレス製なので、丈夫で切れ味抜群!お手入れも簡単! 業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。 ハンドルは使用するほどに手になじむ、優れたデザインを誇ります。 滑りにくさを考慮したハンドルは水や油のついた手で握ったときに一層の威力を発揮します。 バクテリアなどの侵入、繁殖を防止する一体型ハンドルは、熱湯消毒も可能で、非常に衛生的です。 プロが納得の職人による本刃付け仕上を施し、研ぎ直しも容易です。
材質側材:13クロームステンレス、ハンドル・口金:18-8ステンレス鋼 材質(刃)コバルト合金鋼
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


三京ダイヤモンド工業溶着カッター(乾式用)
コンクリート・モルタルなどのひび割れ補修、溝入れ専用カッター 画期的な溶着製法で切れ味アップがしました。 低振動だから疲れず、タタキ音も低減します。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの補修加工用。 外径(Φmm)85 刃厚(mm)10 穴径(Φmm)20 仕様乾式 高さ(mm)(チップ)- 質量(g)250 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、モルタル、ブロックなど 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) CADデータあり
スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。
タイプCF-SFU-B シールシール形 材質炭素鋼製 形状円筒外輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切れ味が抜群、サビに強い!プロからご家庭まで幅広く使われています!業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。 経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。 刀身とハンドルの接合部には、汚れが溜まりにくく衛生的で丈夫な口金付です。 口金付3本鋲ハンドルで耐久性も抜群です
材質側材:13クロームステンレス、ハンドル:積層強化材(3本鋲本通し)、口金:18-8ステンレス鋼 材質(刃)コバルト合金鋼
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れ味が抜群、サビに強い!プロからご家庭まで幅広く使われています!業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。 経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。 刀身とハンドルの接合部には、汚れが溜まりにくく衛生的で丈夫な口金付です。 口金付3本鋲ハンドルで耐久性も抜群です
材質側材:13クロームステンレス、ハンドル:積層強化材(3本鋲本通し)、口金:18-8ステンレス鋼 材質(刃)コバルト合金鋼
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本ゼネラル・アプラィアンスアップライトフリーザー
冷凍保存に便利な前開き冷凍庫
質量(kg)31 間口(mm)550 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×576×848 冷却方式直接冷却 機能庫内温度調節ダイヤル付、バスケット:スライド式4段 庫内温度(℃)-20±2 霜取方法手動 関連資料(0.73MB) 年間消費電力量(kWh/年)158 定格内容積(L)85
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷


優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
形状PFAユニオン・テイ
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス製なので、丈夫で切れ味抜群!お手入れも簡単! 業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。 ハンドルは使用するほどに手になじむ、優れたデザインを誇ります。 滑りにくさを考慮したハンドルは水や油のついた手で握ったときに一層の威力を発揮します。 バクテリアなどの侵入、繁殖を防止する一体型ハンドルは、熱湯消毒も可能で、非常に衛生的です。 プロが納得の職人による本刃付け仕上を施し、研ぎ直しも容易です。
刃渡り(mm)165 材質側材:13クロームステンレス、ハンドル・口金:18-8ステンレス鋼 寸法(mm)295 質量(g)160 材質(刃)コバルト合金鋼
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

駆動側、従動側に使用する軸受ユニットで、エンドプレート(ケーシング)に溶接するだけなので、組立時間の短縮が可能です。 シール部はグランドパッキンを使用しています。
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


コバルト合金刃物鋼を、独自のクラッド技術DP法(内部脱炭防止法)により、徹底した品質管理の中で仕上げた高級刃物鋼を素材に、職人により丹念な手作業による刃付けを施しています。業務用庖丁として鋭利性、耐久性、耐錆性など全てにおいて他を凌ぐ独創的な庖丁シリーズです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:30cm●材質:コバルト合鋼/13クロームステンレス鋼●コード番号:AB5755 アズワン品番67-2427-46
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ダストカート専用の簡易バンパーです。コンドルダストカートY-1MT、コンドルリサイクルカートY-4MT、リサイクルカートY-2自立式MTに装着可能です。
材質合成ゴム 寸法(mm)Φ125×30 商品タイプオプション品
1袋
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷


裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。裏面にPC、側面全体にTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を使用したハイブリッドタイプのケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。ぷっくり膨らんだフチが特徴的で、背面には指紋がつきにくいマット加工のクリア素材を使用。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質PC/TPU ピンク 対応機種iPhone 16e 機能ストラップホール付
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷


裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。裏面にPC、側面全体にTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を使用したハイブリッドタイプのケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。ぷっくり膨らんだフチが特徴的で、背面には指紋がつきにくいマット加工のクリア素材を使用。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質PC/TPU アイボリー 対応機種iPhone 16e 機能ストラップホール付
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

低温ガス還元法によって不純物を取り除いた高純度の鉄鋼石をステンレス鋼により挟み込んだ、特殊合金鋼により、切れ味に優れ研ぎ直しなどのメンテナンスに優れています。”トルネード模様”ハンドルは使用するほどに手になじむ、優れたデザインを誇ります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:17cm●材質:ステンレス鋼●コード番号:AB5972 アズワン品番67-2428-02
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

スピッツU2号用キャップ
材質PE(ポリエチレン) キャップ色 アズワン品番64-2192-78
1箱(10袋×100個)
6,898 税込7,588
5日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
679 税込747
翌々日出荷