「g-140 フッ素」の検索結果
内径(Φmm)139.4
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RJ-140
外径(Φmm)145.6
機能耐熱
JIS呼びG-140
1個
¥775
税込¥853
当日出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
切れ味と耐久性に優れたハイカーボンステンレス鋼を使用しています。
フッ素樹脂加工をしてあるのでのりがつきにくいです。
長いものを切りやすいヒップアップハンドルです。
ねじ・ワッシャーに黒染め処理をしています。
全長(mm)230
刃長(mm)100
トラスコ品番323-1909
材質(刃部)ハイカーボンステンレス鋼
質量(g)140
刃厚(mm)3(母材)
材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
フッ素ゴムの発泡体です。
耐熱性・耐薬品性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素スポンジ
純フッ素樹脂繊維にフッ素樹脂ディスパーションを含浸させたグランドパッキンです。
その他の材料を含まないため、酸及び強酸からの高濃度アクリル溶剤までご利用頂ける耐薬品性と耐久性を持った商品です。
用途バルブ・強酸及び強アルカリ性溶剤流体箇所
材質純フッ素樹脂繊維・フッ素樹脂ディスパーション
色白
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)260
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
材質PFA/PTFE
適合流体酸、アルカリなど
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE
使用圧力(MPa)0.2以下
オリフィス径(Φmm)3
ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
タイプ右ねじ
材質(ボール)SUS440C
材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)
材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき
材質(レース)SUS410
ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
タイプ左ねじ
材質(ボール)SUS440C
材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)
材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(レース)SUS410
接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。
金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。
接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。
オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。
着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
用途あらゆる流体の配管や接続に。
材質/仕上本体:フッ素樹脂
接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。
金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。
接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。
オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。
着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
用途あらゆる流体の配管や接続に。
材質/仕上本体:フッ素樹脂、Oリング:フッ素ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)PFA
接続R
分類ドレンコック
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番735-1721
形状アングル
質量(g)140
寸法A(mm)95
寸法B(mm)53
ハンドル形状レバー式
アズワン品番61-3536-08
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
材質(本体)PFA
接続R
分類ドレンコック
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番735-1739
形状アングル
質量(g)140
寸法A(mm)99
寸法B(mm)53
ハンドル形状レバー式
アズワン品番61-3536-09
1個
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番735-1712
形状アングル
材質(本体)PFA
質量(g)140
寸法A(mm)95
寸法B(mm)53
接続R
分類ドレンコック
ハンドル形状レバー式
アズワン品番61-3536-07
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番735-1496
形状アングル
材質(本体)PTFE
質量(g)140
使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)30
寸法D(mm)73
オリフィス径(Φmm)6
接続Rc
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3535-84
バルブ種類ダイアフラムバルブ
1個
¥34,980
税込¥38,478
23日以内出荷
炭化繊維にフッ素樹脂(PTFE)と特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角編方法を用いた復元性の高いグランドパッキンです。
用途一般化学薬品・海水・オイル用ポンプ
材質炭素繊維・フッ素樹脂ディスパーション・潤滑油
色黒
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)200
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-2
サイズ(号)2
引張強度(kg)3.6
1個
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
特殊カーボンファイバー繊維にフッ素樹脂ディスパーションを含浸し編組したグランドパッキンです。
カーボンファイバーは耐薬品性に優れ強酸を除く殆どの流体にご使用頂けます。
また、従来の石綿製品と比べて摺動トルクが小さくなっています。
用途各種バルブ等(回転用)
材質特殊カーボンファイバー・フッ素樹脂ディスパーション
色灰
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)260
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類トグルバルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番735-1534
形状ストレート
質量(g)140
寸法D(mm)57.5
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)66
ハンドル形状その他
材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
1個
¥36,980
税込¥40,678
17日以内出荷
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番735-1551
形状アングル
材質(本体)PTFE
質量(g)140
使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)30
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)46
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
バルブ種類トグルバルブ
1個
¥29,980
税込¥32,978
17日以内出荷
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番735-1526
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)140
使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)62
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
バルブ種類トグルバルブ
1個
¥29,980
税込¥32,978
17日以内出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番735-1569
形状アングル
材質(本体)PTFE
質量(g)140
使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)30
寸法D(mm)57.5
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)48
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
バルブ種類トグルバルブ
1個
¥36,980
税込¥40,678
17日以内出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4350
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)140
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)40.5
接続R
分類二方バルブ
寸法A1(mm)38.5
寸法A2(mm)37.5
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-60
適合管外径(Φmm)12
1個
¥33,980
税込¥37,378
23日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続R
分類二方バルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4341
形状ストレート
質量(g)140
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)35
寸法A1(mm)34
寸法A2(mm)31
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-59
適合管外径(Φmm)10
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
1
2
3
次へ