シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。カブ系横型エンジンに装着可能です。車種や年式により、ジェネレーターカバーと本製品が干渉する場合があります。ノーマルステップは使用することができません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
品番32056の3Pバックステップに装着されているブレーキペダルです。ベアリング圧入済 (部品番号620561)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
13日以内出荷
8インチで4.0Jを装着することでファットな足まわりに変更できます。他にはない独自のスタイルを実現できます。ノーマルステム、ノーマルスイングアームでの装着はできません。ただし、フロントフォークに32080のダストシール、36022等の4mmフロントオフセットスプロケット、39403オフセットスプロケットスペーサーを取り付けた場合は装着可能。推奨タイヤサイズ120-70-8(B77)リム幅114mm
4Lモンキー用のテールランプ&ウィンカーを5Lモンキーに装着できるテールランプステーです。テールランプの位置を前後に40mm移動できます。4Lモンキー用テールランプ&ウィンカー専用設計 5L用のテールランプは使用できません。(ウィンカーは装着可能) 品番「32076グラブバー」との同時装着可能。4Lモンキーには「312184Lモンキー用ショートテールランプステー」をご用意しています。ヘルメットホルダー装着可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
13日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
足元のワンポイントに。マルチプレート本体の穴を利用して多種多様な使い方が行えます。カラフルなアクスルカラーでオシャレを楽しもう。カラー端面にツバを設け、ダストシールのリップ部分に引っかかる設計になっています。これによりカラーが抜けにくく、整備性が向上します。リアカラーはスイングアーム接触面の外径を大きくする事で、面圧を広げリア周りの剛性を上げます。
車種GROM
RoHS指令(10物質対応)対応
適合車種モンキー、ゴリラ
材質A2017、A6063材
表面処理アルマイト仕上げ
種別NSR50/80、NSF100フォーク用
RoHS指令(10物質対応)対応
HRC製イニシャル調整機能付き
Φ30フォーク左右セット
HRC製レーサー「NSR50/80ミニ」に装着されているフロントフォークです。
フォーク径Φ30
全長595mm
アクスルシャフト穴中心からフォーク先端(トップキャップ除く)までの距離です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
13日以内出荷
各メーカーから発売されているワイドホイルに装着可能。110/80-8は2.5~3.5J、120/70-8は2.75~4.0Jのホイルに適合。F2.75/R3.5の組み合わせには専用タイヤと言っても過言ではない程にジャストフィット。フロントにもリアにも使えるリバーシブルデザイン。
通年使えるミディアムコンパウンド。排水性を考慮しながら、見た目もかわいいバナナのパターン。120/70-8という絶妙なサイズ設定で8インチブームの一役を担ったB77タイヤ。フロント110/リア120でベストなバランスが実現します。
リム径(inch)8
5Lモンキーのノーマルフォークに、4Lモンキーのフォークブーツを取り付けるカラーです。4Lモンキー風の雰囲気に演出できます。 航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
材質A2017材/シルバーアルマイト
車種モンキー/ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ビレットオイルクーラーにクラシックなスタイリングのモデルが新登場。
エンジンの造形に合わせたフィン付き形状で機能美に溢れたデザインです。
従来のレーシーなデザインに対しクラシカルなデザインで差別化し、車体の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
全体的に小型化しつつも冷却性能は維持しております。
材質A2017、A5083、A5052材
表面処理シルバーアルマイト仕上
適合車種【装着可能シリンダーヘッド】モンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッド※上記以外のシリンダーヘッド、車種は装着不可
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤフラム位置を旧タイプよりも高い位置に設定(22.5mm高くなっています)
リザーブタンク穴部を底面に移動(これに伴い穴径を拡大)
リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ回りをコンパクトにできます。
NSR50/80リヤマスターシリンダー専用
タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。
ホンダ純正部品プレートダイヤフラム 45518-GM9-711、ダイヤフラム45520-GM9-711
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
総削りのジェネレーターカバーです。フライホイール部は6V車のようにふたが取り外せるようになっています。またシフトガイドが一体になっていてシフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ、小気味良いシフトチェンジを実現させます。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備し、ゴミなどの侵入を防ぎます。ホンダ、カブ系横型エンジンに装着可能です。 1ホンダ系横型エンジン装着可能(ただし、JAZZ、マグナ、及びその他のセル付き横型エンジンは不可)6Vに装着の場合、カバー右下のボルト1本が固定できません。それ以外の車両でのトラブルは保障の対象外になる場合があります。FI(フューエルインジェクション車輌)モンキーは、ジェネレーターカバーの形状が異なるため装着できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
53日以内出荷
モンキー用のアルミ削り出しディスクフロントハブです。ノーマルステム、Φ30フォーク(173mmピッチ)に装着可能です。NSR50/80ディスクローター(フロント、リヤともに対応)モンキーノーマルメーターギア対応 専用カラー付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。
シールベアリングを採用しており、ゴミなどの侵入を防ぎます。
ノーマルステップ、メーカーバックステップ(32120、32121)、バックステッププレート(32119)対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
ヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラーです。取り付けは非常に簡単で純正カバーを外して付けるだけです。面倒なホースの取り回しやステー加工、他の部品への干渉などに気を遣う必要がありません。内部にオイルを循環させていますので、高い冷却効果が得られます。 フィン数7枚 ヘッド取り付け面からオイルクーラー端面まで約52mm装着可能シリンダーヘッドモンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッドカブ装着可能(年式によりレッグシールドと干渉する恐れあります。)装着不可シリンダーヘッド(または車種)武川スーパーヘッド(取り付け形状の違い)
KITAKOウルトラSE(プラグ角度が違うため)モトラ(フレームに干渉)、シャリー(フレームに干渉)、CT110(エンジン形式違い)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
メットホルダーをハンドルに移設するクランプです。装着状態ではメットホルダーを脱着することが不可能になっていて、クランプ本体もグリップ、レバー、スイッチ等を外さないとハンドルから外れない設計になっています。盗難防止に役立ちます。。 航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
材質A2017材/シルバーアルマイト
車種汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。
マニホールド本体は、三次元切削のフルビレット仕様。
二つの切削部品を溶接した商品になっています。
キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレームへの干渉を防ぎます。
ボルト穴を座面加工し、超低頭ボルトを使用することで、限界までインシュレーターと近づけることができ、キタコウルトラSE124に対応しました。
ガスケット、専用ボルト付属。
ポート径:キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26
※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。
※ガソリンコックの角度を変更する必要があります。
※イグニッションコイルを変更する必要があります。
※取付位置によっては、メインハーネスを移設する必要があります。
※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。
※武川製スーパーヘッド4V+Rにも装着可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
リザーバータンク付リアサスペンションのリザーバータンクをボルトオンで固定することができます。商品のステー部分を長穴にした汎用ステーです。リザーブタンククランプ部Φ53mm パイプクランプ部Φ20mm 調整用ゴム0,5、1,0mm厚付属 ステーを車体に取り付ける際の、ボルト・ナットは付属していません。別途ご用意下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ダックスの車体左側に取り付けるサブガソリンタンクです。タンク容量は1L 燃料タンクの小さなダックスの航続距離を延ばすことができます。長さ264mm、直径80mm 燃料キャップ付属 ノーマルキャブレター以外のキャブをご使用の場合は、別途ガソリンコックが必要です。(モンキーR用、または2wayタイプをご使用ください。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
色上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。
ギフト包装の緩衝材として。
材質色上質紙
幅(mm)【カット】1
1袋(1袋)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
バックステップ装着の際のサイドスタンド取付に使用します。取付穴を長穴にすることでスタンド位置が調整可能になり、スーパーワイドS/Aスタビ付きを装着の際にスタビライザーとスタンドの干渉を防ぐことができます。
車種モンキー/ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
エンジンを効率よく冷やすために、大きく張り出したフィンを追加したカムカバーです。
材質A5083
表面処理シルバーアルマイト
適合車種モンキー、ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
ノーマルと同じ取付け方法の小さなフェンダーです。
材質A5052材/無地
車種モンキー/ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
4Lモンキー用(Z50J/Z50J1Z50J-1000001-1028999・Z50J-1100001-1195595)4Lモンキーの電装を12Vモンキー用(FIモンキーは除く)に変更し、モンキー用メンテナンスフリーバッテリーを装着するキットです。
材質A5052材/ブラックアルマイト/無地
車種4Lモンキー(Z50J-1000001-1195595専用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
現在手持ちの品番33558モンキー4L用のシャコタンシートを、5Lモンキーに装着するためのステーです。シャコタンシートのシート部分は4L、5Lともに共通ですので、ステーを交換するだけです。※初期ロット分のシャコタンシート(33558)は構造が違うため共通では有りません。シート裏に『4L。5L』と刻印の有るものが共用できるシートです。
材質A5052材/ブラックアルマイト
車種モンキー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
Gクラフト製モンキー用カスタムシート(33510/33527/33528/33529)専用のシートステーセットです。
材質A5052材/ブラックアルマイト
車種カスタムシート用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
キャリアに装着できるタンデムシートです。
装着は方法はシートステー前側はキャリア本体に引っ掛け、シートステー後ろ側はキャリアにボルトで固定します。
シート後方にはGcraftのエンボス加工を施してあります。
材質ステー:スチール/ステー:パウダーコートブラック
適合車種CT125(JA55)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
サイドビューを魅せるフェンダーレスキット。左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。専用LEDナンバー灯付属。照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)。※EマークとはECE加盟国で、保安部品のテストと認定を受けた製品に表示されるマークです。安心の車検対応。全てのフェンダーレスキットは、純正ウィンカーが使えるように設計しており、専用リフレクターも付属しております。道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度位置を最適にしているため、安心してお使い頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
4Lモンキー風に仕上げられたサイドカバーです。
材質FRP製
色ホワイト
車種モンキー/ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
市販のレーシングスタンドをかけるためのフックで、スタンドがかけやすい形状となっています。アルマイト処理することでスイングアームのワンポイントになると共に、腐食に強くなっています。
車種汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレンボ2potカニキャリパーをリアに装着できるサポートです。
材質A2017材
表面処理シルバーアルマイト仕上げ
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
テールランプのドレスアップと破損を抑制します。
材質A5052材
表面処理バフ仕上げ
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
GROMエンジン下側に装着するスタンドホルダーです。
品番39999アルミフレームを使用する際使います。
取付位置が低くなるので、メーカーアジャストスタンド ミドルサイズをご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ