225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
綴じ具をスライドして書類をとめるかんたんスライドバーファイル。 スライドバーと表紙がセットになったお得用パック。 両端がR形状なので出し入れがスムーズで、手に優しい。 スベリ止め加工付きなので、スムーズにスライドバーを表紙にセットできます。 タイトルシール付きなので分類・整理がスマートにできます。
サイズA4・タテ型(S型) 材質表紙/ポリプロピレン・バー/ポリアセタール 厚さ(mm)表紙生地/0.2 グリーン購入法適合
1組(10冊)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MY1M25G-1720 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-1720 SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷

MY1C25G-1720 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-1720 SMC CADデータあり
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷

MY1C20G-1720 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-1720 SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷

1500#~2000#のペーパー目も簡単に消すことができる超ハイスピード研磨! しかも、バフ目を最小限に抑えた特殊研磨剤。
用途キズ取り 仕様水性・ノンシリコン タイプ液状 目の粗さ粗目 危険物の類別非危険物
1本(2L)
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質超硬超微粒子 全長50 刃数4 刃長18 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)2 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

材質H.S.S. 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング シャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

高い耐久性を実現した チタン・フォースコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。底面のIHディスクが大きくなり、より効率的に、均一に熱が伝わります。食材を入れるベストなタイミングが分かる「お知らせマーク」付き。IH(電磁調理器)・ガス火を含む、いずれの熱源にも使えます。金属へらも使えます。(角の丸いものをお使いください)。どんなキッチンにも合う上品でシックなモカ色。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16%)、【取手】フェノール樹脂 厚さ(mm)底:3.4 表面処理チタン・フォースコーティング
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メディアストリーミング端末を接続してAVナビでネット動画などを見るときに便利なHDMIケーブルです。未使用時のキャップ付きでショート事故を防止します。 シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。
仕様TypeA(プラグ)ーTypeA(レセプタクル) タイプHDMIケーブル ケーブル長(m)2
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

LCプラス・LCスプリント・LCスプリントジュニアに接続が可能です。
1個
718 税込790
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MY1B63G-1720 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63G-1720 SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
25日以内出荷

MY1B50G-1720 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50G-1720 SMC CADデータあり
1個
149,800 税込164,780
25日以内出荷

MY1B40G-1720Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-1720Z SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
25日以内出荷

MY1B25G-1720Z MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1720Z) SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
25日以内出荷


MY1B40G-1720Z-A93L MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-1720Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)1720 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
109,800 税込120,780
25日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-17~) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20G-17~) SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25G-17~) SMC CADデータあり
1個
85,980 税込94,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CW16~) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)


形状ジェル シリーズアリエール 液性弱アルカリ性 適合用途部屋干し 繰り返し・詰め替え対応
1個(1720g)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アリエール 洗濯洗剤 液体 除菌プラス 詰め替え 各種 P&G 動画あり
1個(1720g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B10G-1 SMC CADデータあり
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動
1個
37,980 税込41,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-17~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)100~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
139,800 税込153,780
24日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80G-17~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)100~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
329,800 税込362,780
24日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B63G-17~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)100~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
219,800 税込241,780
24日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
1個
特価
3,974 税込4,371
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)