370件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
239 税込263
翌々日出荷

1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷



三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ケトロン GF30 PEEK(ガラス繊維強化グレード) 板
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%ガラス繊維強化グレードで、PK-450と比べて高い剛性および耐クリープ性を持つとともに、寸法安定性に優れています。高温度で、長時間、高い静的荷重のかかる構造部品に好適です。 摺動部品としても使用可能ですが、充てんされたガラス繊維が相手表面を傷つけるので、使用にあたっては注意が必要です。
灰褐色 呼び幅(mm)525 呼び厚さ(mm)10 タイプGF30 PEEK グレードガラス繊維強化グレード 比重1.51(D-792) 伸び(%)5(D-638) 引張強度(MPa)90(D-638) 長さ公差(mm)0~+30.0 厚さ公差(mm)0~+1.1 幅公差(mm)0~+25.0 質量(kg/枚)7.9 呼び長さ(mm)1000 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:133(D-695) 圧縮弾性率(MPa)6060(D-695) 曲げ強度(MPa)-
1個
599,800 税込659,780
3日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ケトロン GF30 PEEK(ガラス繊維強化グレード) 丸棒
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%ガラス繊維強化グレードで、PK-450と比べて高い剛性および耐クリープ性を持つとともに、寸法安定性に優れています。高温度で、長時間、高い静的荷重のかかる構造部品に好適です。 摺動部品としても使用可能ですが、充てんされたガラス繊維が相手表面を傷つけるので、使用にあたっては注意が必要です。
灰褐色 タイプGF30 PEEK グレードガラス繊維強化グレード 比重1.51(D-792) 伸び(%)5(D-638) 引張強度(MPa)90(D-638) 長さ公差(mm)0~+30.0 呼び長さ(mm)1000 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:133(D-695) 圧縮弾性率(MPa)6060(D-695) 曲げ強度(MPa)-
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PP GF30 Filament-1.75mm-700g
PPGF 30はポリプロピレンをベースにガラス短繊維を30%含有したフィラメントです。 自動車のエンジンルームなどに使用される材質で高い剛性と耐熱性、耐薬品性、紫外線耐性を持ちます。 低吸湿のPP素材であるため、ドライボックスを必要としません。 ガラス短繊維含有により、収縮が強く反りの強いナチュラルPPよりも反りの影響が抑えられています。
ブラック 質量(g)700 径(Φmm)1.75 特性127℃の耐熱性、低吸湿性、UV耐性、強靭性、耐薬品性
1巻
25,980 税込28,578
8日以内出荷

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。PPにグラスファイバーが30%含まれており、非常に高い剛性があり、耐熱性、耐薬品性を持ち合わせたフィラメントです。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 トラスコ品番676-8597 適合機種Ultimaker S3,S5,S7 材質PP ブラック サイズ直径200mm、厚み51mm 質量(g)700 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ガラス繊維を30%含有しているため反りが少なく、高い耐摩耗性と耐薬品性、高い剛性と強度を持っています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 トラスコ品番676-8592 適合機種Ultimaker S3,S5,S7 材質PA6 ブラック サイズ直径200mm、厚み51mm 質量(g)700 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷

ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%) 1袋入数(個)10 耐熱温度(℃)260 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。 特性耐熱性、耐薬品性 種別ユニオンパッキン 温度範囲(℃)-200~300
1枚
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。 特性耐熱性、耐薬品性 種別フランジ用中パッキン 温度範囲(℃)-200~300
1枚
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
定格電圧(V)AC250 種類ガラス管ヒューズ リード線 サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1袋(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカチ電機工業グランドフック GFシリーズ
エコ商品
ショルダーストラップ等を取り付ける為のグランドフックです。ケースへの取り付けには穴加工が必要になります。
材質 使用荷重(kg)10 (※静荷重時の参考値となります) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
309 税込340
当日出荷

1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カートリッジグリス専用タイプです。
付属品ハイドロリックニップル用ノズル 接続ねじ【ノズル】Rc1/8 危険物の類別非危険物
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。 特性耐熱性、耐薬品性 種別フランジ用全面パッキン 温度範囲(℃)-200~300
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1液ポリウレタン 屋外木部用塗料 屋内使用可
用途塗料用シンナーで希釈(10~20%) 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外 希釈剤TG-60 硬化時間(時間)8(20℃) 危険等級 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比10:1~2 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ツバ無し(落し込み)タイプ正方形の溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ ピッチ(mm)33
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量で使いやすく扱いやすいフライパンです。軽いため片手でラクに調理ができ、洗う時の負担が少なく済みます。ふっ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。ハンドルを短めに設計したため、かさばらず収納しやすくなっています。有害物質(PFOA/PFOS)不使用で安心してお使いいただけます。(PFOA(ペルフルオクタン酸)、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)は有機フッ素化合物の一種です。)
ブラック 質量(g)650 サイズ(cm)30 表面処理ふっ素樹脂コーティング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)463×304×68 対応ガスコンロ・ラジエントヒーター対応(※IH調理器、電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 満水容量(L)3 深さ(cm)【調理面】5
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)KGF シックスロブノブ
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ (ノブ)黒 種類多角形
1個
659 税込725
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途、スペースに応じてお選びください。
接続口ガス:15A 高さ(mm)バック:150 タイプレギュラータイプ・1槽式
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量3100g、最小表示0.01g(10mg)の精密電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、収納ケース 寸法(mm)210(W)×317(D)×86(H) 質量(kg)約4.3 電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む) ひょう量3100g 最小表示0.01g 再現性0.01g 直線性±0.02g 安定所要時間約1秒(FAST設定時の代表値)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(5個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱
40,980 税込45,078
4日以内出荷


日動工業フラットライト用ガード
エコ商品
付属品スペーサー・ネジ×2セット付属 適合機種フラットライト30W/50W/75W兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

マルゼンフライヤー
種類の異なる揚げ物を行うのに最適。
接続口ガス:15A 高さ(mm)バック:150 タイプレギュラータイプ・2槽式
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
その他ご使用の際は、六角穴付き止めねじ等で抜け止めを行うことを推奨します。 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)