388件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RTVシリコーン(脱オキシム型)の液状ガスケットです。耐油性・耐薬品性・耐震動性・耐寒・耐熱性(-50~250℃)、耐候性・耐衝撃性・耐水性及び耐久性に優れます。 臭いも少なく脱オキシム型の中では肉盛り性に優れており、クリアランスの大きい接合面に有効です。液状ガスケットをはじめ弾性接着剤、コーキング剤として幅広い分野で使用できます。
半透明 危険物の類別非危険物
1本(100g)
2,880 税込3,168
欠品中


伊藤忠リーテイルリンクポリゴミ袋(メタロセン配合)
メタロセン配合で,薄手でも優れた引っ張り強度の低密度タイプ。
用途ごみ処理、保管など 材質LDPE+メタロセン
1袋(15枚)
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)写真立て ゴムの木 L・2L兼用
樹液を採集し終えたゴムの木を使用した、環境に優しい写真立てです。Lサイズ用、ハガキサイズ用の2枚のマットが付属しており、Lサイズ、ハガキサイズ、2Lの3サイズに対応します。ベーシックでナチュラルなデザインですので、どんなお部屋にも馴染みます。
サイズ(展開)L・ハガキ・2L兼用 付属品吊りひも 質量(g)300 寸法(縦×横)(mm)(台紙窓抜き)L:120×80、ハガキ:140×92 外形寸法(縦×横)(mm)(額縁)211X160、(台紙)L:178×127、ハガキ:178×127
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


穴掘り、土すくい用です。狭いところに便利な小型タイプ。
用途スコップ 材質刃部:刃物鋼 質量(g)60 材質(柄部) 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)190×45×20
1個
339 税込373
当日出荷

通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類工作キット 接点構成1c接点 電源電圧(V)DC12(DC11~14可) タイマー時間3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒) 定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA)約25 待機電流約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×43×15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

穴掘り、土すくい用です。狭いところに便利な小型タイプ。
用途スコップ 材質刃部:刃物鋼 質量(g)40 材質(柄部) 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×25×25
1個
339 税込373
当日出荷

土ならし・土起こし用です。狭いところに便利な小型タイプ。
用途クマデ 材質刃部:刃物鋼 質量(g)40 材質(柄部) 材質(刃)刃物鋼
1個
339 税込373
当日出荷

SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 取扱説明書(0.33MB) 危険物の性状非水溶性
1本(50g)
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

折り畳み式でコンパクトに収納できる防災用簡易トイレです。どなたにでも簡単に組み立てられ、小さく収納できるから自宅でも車でも置き場に困りません。形状は家庭用トイレにそっくりだからいつものトイレのように使えます。すぐに使えるよう廃棄袋と凝固剤がセットになっています。頑丈なPP素材で水洗いもOK、耐荷重150kg、フタを閉めて簡易椅子としてもご使用いただけ、キャンプ時のゴミ箱としても便利です。
付属品本体、凝固剤×12、廃棄袋×12、収納袋 材質PP 質量(kg)1.24 耐荷重(kg)150 寸法(cm)幅27×奥行32.8×高さ30(収納時高さ11.5)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

映える写真を簡単に撮ることができる背景シートです。 どんな被写体にも合わせやすいモノトーン。
セット内容背景シート×3枚、仮止めシール×40枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚 材質 ホワイト/アンテイークホワイト/ブラック 枚数3枚入(3パターン×各1枚) 用紙MONOTONE 用紙サイズ大判サイズ(500mm×700mm)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。数字が大きく見やすい、くり返し数字です。内側には内基準目盛付です。
用途寸法測定、直角確認に 材質本体:ステンレス
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト包装で1枚ずつ取り出しやすいゴミ袋です。
用途ゴミ袋として。 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 半透明
1袋
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGMT 2
RoHS
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGMT 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、使用温度範囲内における熱安定性に優れています。このプレミアム品質の多目的グリースは、広範な産業および自動車アプリケーションに適しています。
用途農業機器。自動車のホイールベアリング。コンベア。小型電気モーター。産業用ファン 赤茶 使用温度範囲(℃)-30~+120 ちょう度2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックマグネット棒
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 単体としても販売しております。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。 一定の高温下でも、磁力劣化がなく、機能を保持できる耐熱形です。(使用環境温度上限 約150℃)
直径(Φmm)25 使用環境温度上限(℃)約150℃ 表面最大磁束密度(T[G])130mT(1300G)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土入れ・植え替え作業に使えるスコップが入っています。細かい部分の土入れ・植え替え作業に使える、便利な簡易目盛り付きの移植コテが入っています。土ならし作業に使えるクマデが入っています。
用途刃先は錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス製 全長(mm)(スコップ)195、(移植コテ)215、(クマデ)205 刃幅(mm)(クマデ)42 刃先(mm)(スコップ)75×43、(移植コテ)90×30 セット内容スコップ・クマデ・移植コテ 質量(g)(スコップ)50、(移植コテ)45、(クマデ)30 仕様(クマデ)4本爪
1セット
1,398 税込1,538
翌々日出荷

クラウン[事務用品]プラゼムクリップ 7.5g入
エコ商品
再生スチロール樹脂80%を使用したエコクリップ。
全長(mm)25 入数80本 グリーン購入法適合
1個
199 税込219
翌々日出荷

PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。
材質硬質ガラス(JR-2)
1組(6本)
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ThinkPadの丸型ACアダプタを角型に変換するプラグです。 家に余っている古い丸型のACアダプタを最新モデルでも使うことができます。 旧型Thinkpadの中古ACアダプタを買って本製品を装着すれば、安く調達できます。 ストレートタイプのアダプタケーブルとL字型プラグをご用意しました。
仕様L字プラグ型 寸法(mm)L型40×28 質量(g)11 適合メーカーLenovo
1個
479 税込527
当日出荷

長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

トラスコ品番473-9302 材質スチール 質量(kg)2.29 径(Φmm)38 長さ(m)2.2 取付金具(適合)GMP-60
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷


トルク値設定不要!(単能型)。本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。水の浸入を防ぐ防水型です。トルク値設定不要の単能型で左右両方共に設定トルク値に達すると首が折れカチッと音を発して反応します。(カチッと音を発したとき、手に感触があります。)
種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)458.5 負荷方向左右 主な用途水道、建設、電力等
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面ゴム。デザインも機能面でも自由度が高いダンディデザインマット。豊富なデザイナーズマット 11種類。ロゴ対応も可能。完全オリジナルマットも1枚から可能。水洗い対応のマット。敷くだけOK。裏面がラバーなため滑らない。手洗い可能。敷くだけ簡単。マットだけの追加購入も可能。
材質表:ナイロン100%/裏:NBR パイル長(mm)6 特性防炎
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来よりも12%軽量! さらさら書ける軽いノート。中紙には、従来よりも平滑度が高く(メーカー比)、 裏抜けしにくいオリジナルペーパーを使用。表紙デザインには、学びのシーンを生き生きと描いたイラストを使用。自主学習ノートには、学習の「めあて」と「ふりかえり」を書く欄があります
サイズセミB5 寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 枚数30 5mm方眼罫 製本糸綴じ
1冊
189 税込208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壬生電機製作所LED照明ユニット MLWシリーズ
RoHS
エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
種類長形灯 発光色 光源可視光 LED寿命(時間)40000 規格NECA 使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 保護構造IP20 照光種別面発光 RoHS指令(10物質対応)対応 光源タイプLED
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本の細胞バンクで長年使われていたトレイの商品化、CO2インキュベータ内、クリーンベンチ内、安全キャビネット内、顕微鏡横にトレイごと移動可能、シャーレ、フラスコを一度にかつ安全に運搬可、乾熱滅菌が可能(180℃ 3時間)
仕様●重量:400g●重ね置き可能●サイズ:W380×D190×H22mm●材質(本体):アルミニウム●入数:5枚 アズワン品番68-4033-99
1箱(5枚)
65,980 税込72,578
6日以内出荷

ヘッジトリマー ・ 高枝チェンソーなどを使用する際の、腕への負担を軽減する「背負い式アシストフック」。ヘッジトリマーまたは重量が4.5 ~ 8kgのその他の機械等に、フックを引っかけてスプリングの張力により、最大約3kgの重量が軽減される。
用途ヘッジトリマー ・ 高枝チェンソーなどをアシストフックに取り付け、選定作業などの補助として使用することができる。 質量(kg)4.5~8kg推奨 サイズフリーサイズ タイプ背負い式 本体寸法(mm)1310×800×700 本体質量(g)3900 フック形状カラビナ
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

クラフトギャラリーMIZUHIKIアソート 単色
使いやすく人気のカラーをラインナップしました。 1色を沢山使いたい方におすすめです。 プチお祝い袋が作れるデザインペーパー、基本の結び方のレシピ付きで、初心者でもすぐにトライできます。
材質紙、レーヨン 長さ(cm)90
1袋(9本)
479 税込527
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料 成分PG80 オレンジメタリック(極粗目) 使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。 オレンジメタリック(極粗目) 配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)ほか
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トランセンド内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430S
RoHS
コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。
寸法(mm)42.0×22.0×3.58 質量(g)5 規格M.2 2242 インターフェースSATA III 6Gb/s フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V)3.3±5% MTBF平均故障間隔(h)2000000
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドのPCIe M.2 SSDのMTE310Sは、小型フォームファクタと高品質の3D NANDフラッシュを組み合わせており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機等を簡単にアップグレードできます。ファームウェアにはストレージの信頼性を高めてドライブ寿命を最大化するSLCキャッシュやLDPC ECC等の技術が用いられていますので、システム全体のパフォーマンスや効率アップが期待できます。トランセンドのMTE310Sは、PCIe Gen 4x4インターフェースを採用し、最大で5,000MB/sの読出しと3,000MB/Sの書込みを実現したPCIe SSDです。ロード時間を短縮し、デバイスのパフォーマンスを向上できます。M.2 2230フォームファクタのMTE310Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機に最適です。標準SSDよりも薄くて軽いだけでなく、デバイスの能力をアップグレードしてくれます。MTE310Sは、高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、最大1TBのストレージ容量を提供します。ストレージ容量を増やすだけでなく、コンピューティングの効率向上も期待できます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
サイズ片面実装 30.0 mm x 22.0 mm x 2.23 mm (1.18" x 0.87" x 0.09") 質量(g)4(0.14 oz) 規格M.2 2230 インターフェースバス:NVMe PCIe Gen4 x4 保証期間5年保証 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作電圧3.3V±5% 動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM MTBF平均故障間隔(h)2000000
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

軽くて便利。 耐腐食アルミ構造。 実装が簡単。 小型ソーラーパネルの実装に適用。 ソーラーパネルを車、トラック、船またはヨットなどに実装可能。 不規則な面にも固定可能。 ボルトとワッシャー付き。
用途Renogy Z 字型ブラケットを使用し、RVや船舶、屋根などあらゆる平面にソーラーモジュールを取り付けることができます。簡単に取り付けることができるうえ、価格もお手頃で小型ソーラーシステムの設置に最適です。 セット内容Z型ソーラーパネルブラケット:4つ、M6-16 六角穴付キャップボルト:4つ、M6 スプリットロックワッシャー:4つ、M6 フラットワッシャー:8つ、M6 六角ナット:4つ、#11セルフドリリングスクリューとプラスチック製の固定リング:8つ
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷