484件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属フレームキャスター、樹脂フレームキャスターをパイプに取り付ける金具です。
用途キャスター取り付け用 仕様キャスタープレート70mmピッチ用 トラスコ品番108-2174 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)83
1個
179 税込197
当日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V
ダイレクトソケットでコードが邪魔にならず車内がスッキリ! LEDブルーイルミネーション通電ランプ機能で車内を美しく演出! タブレットスマホUSB機器2台同時充電OK! 入力電圧:DC12V → 出力電圧:DC12V 入力電圧:DC24V → 出力電圧:DC24V
定格電流(A)8まで 出力電圧(V)DC12/24 最大電流(A)10(4ヶ所合計10A以下) 入力電圧(V)DC12/24 定格出力(A)USB:4.8(2.4A×2)2か所同時使用可
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)JB 2WAY ダブルソケット USB付 12/24V
スマホ、携帯、カーナビ、レーダーなどに快適充電! 入力電圧 DC12V → 出力電圧 DC12V 入力電圧 DC24V → 出力電圧 DC24V USB出力 5V上側 1A5V下側 2.1A 上下2か所同時使用可能 最大電流 10A(4箇所合計10A以下) 定格出力 定格8Aまで
本体質量(g)約250 出力電圧(V)DC12/24 最大電流(A)10(4箇所合計10A以下)定格8Aまで 入力電圧(V)DC12/24 コード長さ(cm)約90 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×39×46
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個
699 税込769
6日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷



1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷




1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷


バイク転倒時の車両へのダメージを軽減します。CNCアルマイト仕上げで車両のワンポイントカスタムにもおすすめです。
用途バイク用 材質アルミ 適合車種HONDA モンキー125(JB02)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



バイク転倒時の車両へのダメージを軽減します。アルミ製で腐食性に優れています。CNCアルマイト仕上げで車両のワンポイントカスタムにおすすめです。
用途バイクパーツ 材質アルミ 適合車種モンキー125(JB02)専用
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)







◆金属の芯が入っており、厚みがあるためフレキパイプとネジの隙間をしっかりとふさぎます。◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナットの交換用パッキンです。
用途呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続するフレキナットの交換用パッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム 適合品番GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナット(GA-JE031、GA-JE032、769-012、796-013) 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)24×12.5×4.5
1個
269 税込296
7日以内出荷

JB(G2)・KNUCKLE HEAD2の着せ替え用のバブルシールドになります!! 安心の99%UVカット!
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GOODGOODS製ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードです
用途ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コード セット内容分岐コード本体 材質PVC 寸法(mm)コネクタ:5.5×2.1 外径(Φmm)5.5 対応機種ソーラー発電システム: TYH-5JB (全機種対応)、ソーラーライト: TYH-10P 、 TYH-15WT 、 TYH-16M 、 TYH-20WE 、 TYH-30WA 、 TYH-34DW 、 TYH-50WK コード長さ(cm)40 コネクタ2個 サイズ(mm2)銅線:2×0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 最大電圧(V)輸入:300
1個
329 税込362
7日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)JBマーカーステー 2連タイプ Z型・L型
SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカー用ステーです。 Z型・L型2種類 取付穴は80mmピッチ 取付穴は長穴になりますので、上下好きな位置に取付可能です。
用途マーカーランプ用ステー 材質SUS430 BA材 厚さ(mm)1.5
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷

交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み
質量(kg)0.251
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平面を設けるためパイプにはめ込む樹脂製のレールです。
用途平面を設けるためパイプにはめ込む樹脂製のレールです 仕様接着液で固定する トラスコ品番108-1600 材質AAS樹脂 長さ(mm)2000 グレー、オフホワイト 質量(g)106
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ 動画あり
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 材質硬質蓄光塩ビ板 取付方式両面テープ(貼付済) 形状標識 輝度中輝度 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキピン 転送速度(Mbps)480(最大)
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)


多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

1セット
特価
999 税込1,099
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

部品受け用、部品ガイド用の樹脂レールです。
用途部品受け用、部品ガイド用の樹脂レール 仕様PJ709あるいはPJ710を取り付けてパイプと接続する トラスコ品番108-2165 材質PVC樹脂 長さ(mm)2000 グレー 質量(g)310
1個
999 税込1,099
6日以内出荷