1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
パターンK127
偏平率(%)90
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種HP Pavilion All-in-One 24-k0127jp
取付方式両面テープ/スライド式
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用
ベルト形PK
山数3
こんなお得な商品も!

ボールペン0.7 ノック式油性
モノタロウ
¥59
税込¥65
ペン先の近くを持つ方でも指にフィットするロングラバーグリップ。
従来のノック式ボールペンの替芯に比べ、インク量がアップした、ロング芯を採用。従来の替芯より1.5倍もお得(0.7mm細字の場合)。
先端ボール径(mm)0.7
質量(g)12
シリーズドットイーボール
エコマーク認定認定
方式ノック式
色数単色
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
エコマーク認定番号16 112 058
入数(本)1
クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。
仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。
はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。
はく離強さ、たわみ性に優れています。
トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク大面材、パーツ
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数6
ベルト形PK
【特長】ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。キャスター付です。
用途キャスター付スチールラック
総耐荷重(kg)80
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数7
ベルト形PK
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
こんなお得な商品も!

ミーティングテーブル オフィス用
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
お求めになりやすい価格帯ながら、来客時の商談や打ち合わせ、社内会議等、幅広くご使用いただける会議用テーブル。
サイズはW1200×D750の他に、W1500×D750、W1800×D900をご用意させていただきました。
材質天板:16mm厚、表面:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、天板エッジ:PVC貼り、フレーム:スチール
高さ(mm)700
キャスターなし
耐荷重50
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)
公差JIS B 1301
寸法(mm)28.5×8.4×63.0
質量(g)約5
シリーズXスタンパー
インク色黒
書体明朝体
印面サイズ(mm)4×21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合水栓13(1/2)用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
パッキン一体型で楽にケアできる冷水筒。パッキンとフタが一体構造になっており、洗浄が楽。
簡単操作で閉める・注ぐの切換えがラクラク。ハンドル付きで注ぎやすい。
パッキン付きで横置きできる。冷蔵庫のドアポケットにも収納可能。上部ハンドル付きで野菜室からも出し入れしやすい。
中に手を入れて洗える広口設計。フタは防汚加工付き。
日本の食品衛生法の基準に合格した安全なプラスチックを使用。
材質フタ・ハンドル/ポリプロピレン 中栓・レバー/ABS樹脂 パッキン/熱可塑性エラストマー 本体/AS樹脂
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
ベルト形PK
ペン先の近くを持つ方でも指にフィットします。
.e-ballは、従来のノック式ボールペンリフィルに比べ、インキ量がアップしたロング芯を採用。
シリーズドットイーボール
エコマーク認定認定
方式ノック式
先端ボール径(mm)0.7
インク油性
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
エコマーク認定番号16 112 058
耐久性・切れ味抜群!
ボードに適した鋭利なオリジナル刃付けで切れ味抜群!
石膏ボードに適した耐摩耗性の高い超硬チップ刃を採用!長持ちします。
6.35六角軸仕様で、イージーチャックに簡単取付可能。
穴径調整、工具不要!蝶ネジを回し、刃をスライドさせるだけでOK!! 見やすいカラー目盛り
用途石膏ボード等の穴あけに便利!!
電設設備の作業に最適です。ダウンライトや配管、スピーカーの取付等
適合材石膏ボード・ケイ酸カルシウム板・スレートなどに
適合機種充電ドリル・電気ドリル
板厚(mm)30まで(両面50まで)
穴あけ範囲(Φmm)40~120
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
材質本体AS樹脂 フタポリプロピレン 中栓ロックABS樹脂 パッキン部熱可塑性エラストマー バネステンレススチール
色ホワイト
容量(L)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.2×9.2×25
寸法(幅W×奥行D)(cm)【底面】7×7
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
200mL.瓶用カブセ箱 黒のシートで高級感があります。適応瓶 約57Φ×140Hまで。
仕様フタ・ミ・仕切E段
種別ビール・飲料箱
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
幅広いサイズ展開で使いやすい定番の円筒型ケースです。形状を生かしてシンプル使いや、ラッピングで華やかさをプラスしてもOK。口元がカールになっているため安全性が高く丈夫になっています。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。
材質PVC
色透明
高透明PP素材の手提箱。 底を組む必要がないので組立簡単、底抜けなし。お土産に最適です。適応瓶 約68Φ×200Hまで。
種別無地箱・クリアケース
お祝い事に最適!焼き鯛が丸ごと入る手提箱。
用途ギフト用
材質段ボール E段貼合
入数(枚)100
数量(個)パーツ数:1
300mL細瓶用 高透明PP素材の手提箱。底を組む必要がないので組立簡単、底抜けなし。お土産に最適です。適応瓶 約60Φ×240Hまで。
仕様底ワンタッチ・底台紙付 高透明PP0.3
種別無地箱・クリアケース
・全方向への動きができます。当然直角(90度)に方向転換できる、大変使い勝手の良い製品です。重量物の搬送にも優れ、例えば1000kgのものを約15kgの力で動かせます。主な用途は、重量物を移動、方向転換するための台車用ですが、コンピュータルーム等デリケートな環境を維持するための免震床用にも最適です。
・取付が簡単です。
・IK-51を4ヶ使用、荷重1000kg、相手レール硬度HRC55位の時、始動抵抗は約15kgです。
・材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。
・ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ