432件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種メーカーEPSON 適合LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S6160/S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S7160/S7160Z/S8100/S8100PS/S8160/S8160PS ブラック 種別純正品 タイプLPC3K17 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)24000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

適合LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S6160/S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S7160/S7160Z/S8100/S8100PS/S8160/S8160PS 種別純正品 カラー3色 タイプLPC3K17 適合機種メーカーEPSON 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)24000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル ブラック 適合規格E&Qマーク 対応機種LP-S7100/LP-S7100R/LP-S7100RZ/LP-S7100Z/LP-S8100/LP-S8100PS/LP-M8040/LP-M8040A/LP-M8040F/LP-M8040PS/LP-S8160/LP-S8160PS/LP-M8170A/LP-M8170F/LP-M8170PS/LP-S7160/LP-S7160Z/LP-S6160/LP-S8180/LP-S8180PS/LP-S7180/LP-S7180Z/LP-M8180A/LP-M818AZ3/LP-M8180F/LP-M818FZ3/LP-M8180PS 印字枚数24000枚 保証期間18ヶ月 純正品番LPC3K17K RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーEPSON
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷

業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル カラー(C/M/Y) 適合規格E&Qマーク 対応機種LP-S7100/LP-S7100R/LP-S7100RZ/LP-S7100Z/LP-S8100/LP-S8100PS/LP-M8040/LP-M8040A/LP-M8040F/LP-M8040PS/LP-S8160/LP-S8160PS/LP-M8170A/LP-M8170F/LP-M8170PS/LP-S7160/LP-S7160Z/LP-S6160/LP-S8180/LP-S8180PS/LP-S7180/LP-S7180Z/LP-M8180A/LP-M818AZ3/LP-M8180F/LP-M818FZ3/LP-M8180PS 印字枚数24000枚 保証期間18ヶ月 純正品番LPC3K17 RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーEPSON
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~1000℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

K-12型を広角にした円形全面(Full Cone)スプレーノズルです。間隔が横方向に広がるため、広範囲にわたってスプレーすることができます。ノズルから噴霧対象までの距離が近い場合に適しております。
用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。 種類円形全面スプレーノズル RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等 材質EPDM 黒色 種類ゴム足 硬度約60° 材質(ワッシャー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンペールK#17 本体
エコ商品
材質PP ホワイト 高さ(mm)(内寸)367 容量(L)17.2 短辺(mm)(内寸)234、(外寸)258 長辺(mm)(内寸)234、(外寸)258 有効内寸(mm)短辺:208、長辺:208 圧縮荷重(kN[kgf])4.89[499] 外寸法・高さ(mm)379 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)353
1個ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
229 税込252
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1袋(4本)ほか
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋 材質ナイロン、LLDPE 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
1パック(100枚)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー付き 材質黄銅棒 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。 ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質SUS 表面仕上げ鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等 材質SBR(非移行性) グレー 種類ゴム足 硬度60°±5° 表面処理(座金)3 価クロメート 材質(座金)SPCC 移行汚染度4級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
4,990 税込5,489
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ラッピング用端子
エコ商品
ラッピング用に御使用下さい。
材質リン青銅0.635 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)1
1袋(1000個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)LED用スペーサー
エコ商品
LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッド
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

三重化学工業竹糸くんTシャツCoolisp 半袖
エコ商品
大人気「竹糸くんシリーズ」からTシャツが新発売。竹由来のレーヨン糸を使用しているので、ひんやり涼しい。肌触りが良く、着心地抜群。かゆみなどを感じにくいです。消臭効果もあります。 紫外線カット率98%。伸縮性に優れます。ワーク、スポーツ、など様々なシーンでの使うことが可能です。
用途現場作業、スポーツなど様々なシーンで ブラック 種別Tシャツ 機能消臭 材質レーヨン、ゴム、スパン糸 紫外線防御率(%)約98 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,890 税込3,179
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比)
用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。 トルク(N・m)75
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンビーテクノタッチ回転印 金銭
エコ商品
文字種別金銭 桁数7連 印字桁数(桁)7連 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合本体IZF-302、IZF-303 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ替え刃
1個
1,390 税込1,529
8日以内出荷

安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。積重ね高が低いため、保管・運搬に優れています。変形が少なく、業務用として最適です。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足付け剤。泥汚れ油分を取り、塗料の密着を良くする。
種類艶出し剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400g)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比) ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです。
用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。 トルク(N・m)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

UL規格認定材料を使用したゴム足です。
用途OA機器・事務機器・各種計測機械等 材質CR(クロロプレンゴム) カラシ色 種類ゴム足 硬度60°±5° 表面処理(座金)3 価クロメート 難燃性(UL規格)94V-0 材質(座金)SPCC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。
1個ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。用途に合わせて、何台でも連結が可能です。樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様ボルトレス ブラック 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール タイプ単体 耐荷重(kg/段)150 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)750 均等耐荷重(kg/段)150
1台
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)8~38 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.29 寸法A(mm)26.6 寸法B(mm)8.2 寸法C(Φmm)20
1本
特価
6,790 税込7,469
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本品は浅野金属工業製です。 フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。 取付部ボルトタイプもございます。
材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品は浅野金属工業製です。 フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。 取付部ナットタイプもございます。
材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッド
エコ商品
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

15K173A プーリーホールドレンチ JTC 動画あり
全長(mm)375 タイプリブタイプ ベルト長さ(mm)815 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)130
1個
7,398 税込8,138
欠品中

TSKシクネスゲージ
エコ商品
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 材質リーフの材質:SK焼入または同等品 形状リーフ:A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天井埋込カセット形エアコン取り付け時に便利な奥行き150mmタイプ。 長く突き出した全ネジボルトでも飲み込めるスーパーロングタイプ。 レースウェイ(D-1・D-2)、電路支持金具D-3にも対応できる肉薄形状。 経済的なシャンク交換式!シャンクの接触面は非常に精度が高く芯ブレすることがありません。
用途天井埋込カセット形エアコン取り付け時に、空調機のレベル合わせやレースウェイ(D-1・D-2)・電路支持金具D-3の2段重ねなどに、空調関連・電設工事・配管工事に アズワン品番65-1996-63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

関連キーワード