こんなお得な商品も!

スナップフックB型 ステンレス
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
PCX125/150用 純正ボトムケース左(純正品番51520-KZY-702)
適合車種PCX125(JF28-11~、KF12)
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
リアテールウイング カバーのカスタム&ドレスアップに!!
純正カバーとの交換式
適合型式PCX125(JF28-1000001)、PCX125(JF28-1100001)、PCX150(KF12)
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
PCX125/150用 純正ボトムケース右(純正品番51420-KZY-702)
適合車種PCX125/150(JF28-11~、KF12)
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動
クッション(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)120
愛車のドレスアップに!!
適合車種PCX125 eSPエンジン(JF28-1100001~)、新型PCX125(JF56)、PCX150(KF12)、新型PCX150(KF18)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質(バー)ステンレス
愛車のカスタム&ドレスアップに!!
配線の色:銀色プラス、銅色マイナス
適合PCX125(JF28-1000001~)、PCX125 eSPエンジン(JF28-1100001~)、新型PCX125(JF56)、PCX150(KF12)、新型PCX150(KF18)
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。
良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。
単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
形状吊形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/懸垂支持
お子様食器「コロちゃん」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類子供用食器
材質メラミン樹脂
形状楕円皿
色白
22年騒音規制対応
適合車種PCX150 JBK-KF12
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

クランプレバー
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
高さ(mm)800
種別板金タイプ
付属品レベル調整用 アジャスター(+30mm)、ホース付き
マチ付き大量保存できて収納できます。多くの方に喜んで頂けること間違いありません。贈答用商品です。
用途販促品、ノベルティ向けに。キッチン用品・容器・ストッカー・調味料入れに。
耐摩擦性・耐久性に優れたタッサー素材の検査衣
用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センターなど
色サックス
仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所、袖口紐入り
混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%
生地タッサー
性別女性用
素材に防汚・防縮加工を施すことで、摩擦や引っぱりへの強度を保ち、薬品使用の現場でも高い耐久性を発揮。
しなやかなハリのある素材でシワになりにくいのもポイントです。
タイプ女性用検査衣 長袖
色サックス
材質ポリエステル65%+綿35%、タッサー
仕様左胸外、両腰箱ポケット袖口紐入り
耐摩擦性・耐久性に優れたタッサー素材の検査衣
用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センターなど
色サックス
仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所、袖口紐入り、前身比翼ボタン留め
混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%
生地タッサー
性別女性用
素材に防汚・防縮加工を施すことで、摩擦や引っぱりへの強度を保ち、薬品使用の現場でも高い耐久性を発揮。
しなやかなハリのある素材でシワになりにくいのもポイントです。
タイプ女性用検査衣 長袖 ダブルタイプ
色サックス
材質ポリエステル65%+綿35%、タッサー
仕様左胸外、両腰箱ポケット袖口紐入り
仕様交換用フィルター
保護IP34
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.45
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
取付ピッチ(mm)100
商品タイプデッキタイプ
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2
取付部めねじ(段付)
色(本体)黒色
材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L
材質(取付部)鋼材SUM22L
宴会や催し物、また体育館などで幅広く多様・多目的に使える簡易ステージです。
必要に応じたステージの広さ、催し物に合わせたレイアウトがスピーディーにでき、 バラエティーに富んだ企画・催し物が可能です。
不要な時には折りたたんでコンパクトに収納できるので、スペースの有効利用ができます。
材質床材(表面材):ナラ寄せ木突板、ポリウレタン塗装クリア仕上げ
幅(mm)2400
奥行(mm)1200
耐荷重(kg)等分布荷重/約1500
キャスターなし
板厚(mm)床:24
材質(脚)角パイプ、粉体塗装
アジャスターあり
サービス分類組立・設置・取付
インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
用途インパクトドライバー用ソケット
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2C/D/E〉('12/5~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)●純正部品番号11395-KZR-600相当品。
適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2C/D/E)(’12/5~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、PCX150(KF18)(WW150F)(’14/4~)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。
全長(mm)148
ラチェット機構あり
1本
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
22年騒音規制対応
適合車種PCX150 JBK-KF12
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂
セット内容ルーバー、フード各2個
質量(kg)1
適合板厚(mm)1.2~3.2
寸法D(mm)21
車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。
材質(車輪)鋳鉄(FC250)
形状固定
ブレーキナシ
種類KF型DX
金具仕上有色クロメートメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ