カテゴリ

  • 自動車補修部品(17)
  • バイク部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)

「kr9e-g」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(66件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • スパークプラグ(L~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(L~)

    NGK(日本特殊陶業)(144件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • (KR9E-)トランク リッド ランプ(R) MAZDA(マツダ)

    (KR9E-)トランク リッド ランプ(R)

    MAZDA(マツダ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
  • NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)

    NGK イリジウムプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(311件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
  • スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(D~)

    NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムMAXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
  • スパークプラグ(R~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(R~)

    NGK(日本特殊陶業)(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    レーシングプラグ 極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮。 個々のエンジンに合わせて選択して頂き、性能をフルに発揮して下さい。 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。 これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • レーシングプラグ NGK(日本特殊陶業)

    レーシングプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。
  • プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    プレミアムRXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(237件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚) 3M(スリーエム)

    キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚)

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(10枚)
    当日出荷
    研削スピードに特化
    用途1枚でビード除去から面取りまで粒度#36厚さ(mm)4.2
  • スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(C~)

    NGK(日本特殊陶業)(312件のレビュー)
    408税込449
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • スパークプラグ DENSO(デンソー)

    スパークプラグ

    DENSO(デンソー)(22件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スパークプラグ TORCH

    スパークプラグ

    TORCH(424件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
    端子形状一体型
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • イリジウムスパークプラグ TORCH

    イリジウムスパークプラグ

    TORCH(88件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
    主な適合純正品番09482-00527六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12ねじ寸法M12×1.25ベースフラットシート締付トルク(N・m[kgf・m])鋳物シリンダー、15~25[1.5~2.5]/アルミシリンダー、15~26[1.5~2.6]他社参考品番(DENSO)IXU22他社参考品番(NGK)KR7AI
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スパークプラグ(I~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(I~)

    NGK(日本特殊陶業)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。