KYB純正のフロントフォークオイルです。
G10Sが市販車によく使われる柔らか目でG30Sが硬めになります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.6L
危険物の性状非水溶性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(600mL)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
用途正立フォーク用。
適合機種Z250(ER250C)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量340mL
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥709
税込¥780
7日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用
サイズ1L
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フォークオイルの漏れ対策に欠かせないオイルシール。1台分2個セットでのデリバリー。
適合K0-K7
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用
サイズ4L
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4000mL
危険物の性状非水溶性
1本(4L)
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。
危険物の類別非危険物
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.033。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!:[ KAYABA - KYB 40mm ]。タイプ:TCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ40[40 x 52 x 8/9,5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:52。内径:40。フォーク径:Φ40mm。高さ:8/9,5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:KZ ST E1/2
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ40[40×52×8/9,5]
高さ(mm)8/9,5
タイプTCY
径(Φmm)フォーク:40
外径(mm)52
内径(mm)40
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
高精製鉱物油をベースに使用した高性能フォークオイルです。3種類のオイルをブレンディングすることにより、お好みの粘度に調整できます。
用途2輪車用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
フロントフォークなどの油面調整が正確かつ簡単に行えます。
用途フロントフォークオイル交換時の油面調整に。
正立、倒立フロントフォークの双方にも使用可能です。
セット内容ゲージ×1、アタッチメント×1、アジャストスクリュー×1、チューブ×1、シリンダー×1、ピストン×1
容量(mL)(シリンダー)60
ゲージΦ4×300mm、(目盛)290mm
チューブ長さ(mm)300
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フロントフォークオイル(ミディアム)
2輪メーカーの標準である10番の粘度に相当するフォークオイルです。
シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。
軟らかくする場合はFK-01と、硬くする場合にはFK-20とブレンドして使用してください。
容量(L)1
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)33.6(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥4,080
税込¥4,488
当日出荷
KYB AOS(ツインチャンバー)フロントフォークの交換用フリーピストンキット。材質を純正品のプラスチックからアルマイト処理を施したアルミ合金とすることで、強度が増し破損しにくい。スタンダードタイプは純正品のフィーリングに影響しないよう圧力バランスを最適化した設計。LTタイプは可能な限り軽量化を施し、フリクションも低減。圧力バランスを見直すことでより動き易いフィーリングを実現させ、ライディングの負担を軽減。さらに、オイル量を調整することでストックと同等のフィーリングにも変更可能。全体の動きもプログレッシブなフィーリングになる。
色ブルー
SHOWA製フロントフォークオイルです。サスセッティングやオーバーホール等にお薦めします。
一般の市販車はSHOWA-#10相当の粘度のフォークオイルが注入されています。
セッティングにつきましては、粘度及び、注入量で行なって下さい。
SHOWA #5 (柔かい)←→ #10 (硬い)
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

フォーク油面調整ゲージ
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
セット内容ゲージ×1、アタッチメント×1、アジャストスクリュー×1、チューブ×1、シリンダー×1、ピストン×1
容量(mL)(シリンダー)60
適合車種汎用
ゲージ(寸法)Φ4×300mm、(目盛)290mm
チューブ長さ(mm)約320
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード