・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC
サイズ非標準
タイプオレンジラベル
ベルト呼び長さ101
ベルト長さ(mm)2565
寸法T(mm)11
寸法W(mm)22
角度θ(°)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
30日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC
サイズ非標準
タイプオレンジラベル
ベルト呼び長さ101
ベルト長さ(mm)2565
寸法T(mm)11
寸法W(mm)22
寸法θ°36
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,072
税込¥14,379
29日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC
サイズ0
タイプスーパーAG-X
ベルト呼び長さ101
ベルト長さ(mm)2565
寸法T(mm)10.9
寸法W(mm)21.7
角度θ(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
55日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC
サイズ0
タイプスーパーAG-X
ベルト呼び長さ101
ベルト長さ(mm)2565
寸法T(mm)10.9
寸法W(mm)21.7
寸法θ°40
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥26,135
税込¥28,749
54日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去
ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。
ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。
驚異の切れ味
用途高品位塗装用
研磨力(ペーパー相当番手)1500
トラスコ品番853-6304
粒度微粒子
目の粗さ細目
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
色鮮やかな紙製のメニューブックがラインナップ。
お店のテーブルごとに色違いのメニューブックなんて素敵ですよね。
寸法(幅W×高さH)(mm)225×310
付属品ビニール-55/表ビニールカバー-22/ストラップ36-L
ページ数4(ビニール付)
サイズA4
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11
ベルト幅(mm)22
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
ノンインパクトプリンター用に開発された高品質のタックフォームです。
特殊加工のマージナルで走行安定性を確保します。
耐熱性の高い糊を使用。ジャムの発生や糊のドラム付着を防止します。
セパレーターには、従来のものより3~4割薄い特殊用紙を使用。表面はシリコン処理をしてるため剥がしやすく、作業効率は抜群です。
2ヶ1セットで、4面の平行度が確保されています。
セット毎に相互差が確保されています。
経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。
検査用平行台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●アクセサリタイプ:Lシリーズタブコネクタ●併用可能製品:Lシリーズシールドロッカースイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Lシリーズロッカースイッチについては、代表品番 ; 913-1872 913-1872 及び ; 913-1945 913-1945 と、シリーズの各製品を参照してください。. Lシリーズロッカースイッチアクセサリ. アクチュエータ. アクチュエータは、各種の色を用意しており、テキストや記号のエッチングの幅広い選択肢があります。 また、照光式スイッチ用のプレーンレンズ付き又は非照光式スイッチ用プレーンレンズ付きオプションから選択することもできます。 照光式スイッチと一緒に使用した場合、エッチング加工されたすべてのアクチュエータが点灯します。. アクセサリ. これらの取り付け用パネルで、お客様の完全なパネルをデザインしてください。 横に並べて取り付けるスイッチの数を選ぶことができます。 また、ホールプラグのオプションも用意されているので、将来のアップグレードに向けた計画を立てることができます。 コネクタハウジングはあらかじめ配線可能で、パネルの背面の所定の位置に取り付けることができます。 これにより、スイッチを取り付ける準備が整ったら、コネクタをスイッチの背後に押し込むだけで済みます。 これは、パネルに対する変更が簡単で、再配線が不要であることも意味します。. 代表的用途. 建設機械 農業機器 公道輸送機器. 特長. IP67認定シールドフロントパネルコンポーネント -40 → +85 ℃の温度に耐える 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性
仕様種類 = Lシリーズタブコネクタ併用可能製品 = Lシリーズシールドロッカースイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
自動的にヘッドライトのみを消灯させるので、面倒なスイッチ操作から解放されます。
用途ヘッドライトを自動で消灯
適合車種アルファード/年式R3/5~/型式AGH3#/GGH3#/AYH30 、ヴェルファイア/年式R3/5~/型式AGH3#/GGH3#/AYH30、ヴォクシー/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、エスクァイア/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、ノア/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、C-HR/年式R2/8~/型式NGX10.50/ZYX10、プリウス/年式R2/7~/型式ZVW5#、プリウスPHV/年式/R2/7~/型式ZVW52、ハイエース/年式R2/5~/型式GDH2##/KDH2##/TRH2##、ランドクルーザープラド/年式R2/8~/型式GDJ15#/GRJ15#/TRJ150
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
長尺工具・測定工具の保管から、重量物の収納管理にオススメです。
用途引出し横 有効内寸 985mm!! 抜群の収納力で長尺物から工具部品の集約収納も!!
仕様オールロック機構付き、ラッチ機構付き
付属品標準仕切り付
材質本体・引出し・仕切板:スチール製
奥行(mm)557
間口(mm)1111
色(本体)若草
均等積載量(kg/段)150
グリーン購入法適合
耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット
全光束(Lm)55
色温度(K)6500
保証期間購入より1年間
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。
側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100
1個
¥1,328
税込¥1,461
翌々日出荷
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
作業灯付属。
カセット式脱着マウントを採用。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
仕様白熱球作業灯付・コンセント付・コード過熱防止用サーモスイッチ付・首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー・自動巻取式
トラスコ品番838-7255
セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
質量(kg)9.2
定格電圧(V)125
コード長さ(m)10
定格電流(A)4
芯径(mm)ST-VCT1.25
電気容量(A)10
芯数3
材質(ボディ)スチール
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
シェルアンドチューブタイプ熱交換器(多管式熱交換器)とは、シェル(胴体)に多数のチューブ(伝熱管)を収めた熱交換器の形状を表します。
小さな空間の中で大きな伝熱面積を得られ、流体の圧力損失を小さく設計できます。
低温から高温、低圧から高圧また、加熱・冷却・蒸発・凝縮全ての用途に適応できます。
他の熱交換器と比べても信頼性が高く、油圧業界、化学関係でもっとも広く用いられています。
基本的な構造は単純な為、メンテナンスも容易になっております。
【固定管板式】
管板が胴体に溶接されているため、胴側が高圧でも比較的容易に対応が可能です。
ただし、熱応力が大きい場合は伸縮継手が必要です。
管束が胴体から抜き出せないため、胴側の清掃はできません。
【遊動管板式】
胴体にボルト締めされた固定管板と熱応力に応じて動くことのできる遊動管板を持つ構造です。
管束は胴体から抜き出すことができるので胴側、管側とも清掃が可能です。
ただし、O-リングを使用しているため、高温仕様には不向きです。
クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応
ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大
金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大
ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34
種類ディスクタイプ
ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
赤外域においての1×10^4 以下の高い消光比が得られるガラス製のポラライザーです。通信用LDを使った偏光実験に使われます。
Ruland MCLC-10-10-F は、10 mm x 10 mm ボア、29 mm OD、45 mm 長、3 mm x 3 mm キー溝付きのワンピースリジッドカップリングです。精密に穴をあけておくことができ、ずれや振動が発生しないので、高精度のサーボ用途やシャフトとシャフトの接続に適しています。ハードウェアに独自の Nypatch R 防振コーティングが施されているため、ねじを均等に装着し、繰り返しねじを設置することができ、摩耗を防止し、高保持力を維持できます。これにより、受領時にねじを取り扱う必要がなくなるため、設置時間が大幅に短縮されます。鍛造ねじにより、最大限の保持力を発揮ボアの許容範囲は +0.050 mm / +.012 mm と緊密に制御されています。MCLC-10-10-F は、高品位 2024 アルミ製で、軽量でねじ回しトルクが向上しています。ソリッドバーストックから機械加工されています。
仕様●ボア:10mm●外径:29mm●長さ:45mm●定格トルク:105Nm●コード番号:191-3179
アズワン品番65-8011-90
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
車体保護に。ジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245g
アズワン品番65-3903-49
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。
対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式
機械筒長(mm)163
光源白色LED、照明のケーブル長1.8m
電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)
質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
電源コネクタ(日本圧着端子製SMコネクター2極)と一体型の商品で、コネクターリード線1m付きです。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品
質量(g)直管:50 灯具:127
使用温度範囲(℃)-20~50
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)5
電源片側給電
全光束(Lm)650
入力電圧(V)100~240
色温度(K)5700
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)
寿命約40000時間
取付ピッチ(mm)296
コネクタ【付属】日本圧着端子SMコネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率100×
光源白色LED
作動距離(mm)6.5
接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります
対物レンズOB-10(10×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)1.8
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率100×
光源白色LED
作動距離(mm)6.5
接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります
対物レンズOB-10(10×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)1.8
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率100×
光源白色LED
作動距離(mm)6.5
接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります
対物レンズOB-10(10×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)1.8
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率100×
光源白色LED
作動距離(mm)6.5
接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります
対物レンズOB-10(10×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板クロスミクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)1.8
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
PC画面から発せられるブルーライトを大幅にカットして眼の負担を軽減します。反射防止(ノングレア)加工のため、光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくく、ついても拭き取りやすいフィルムです。ブルーライトカット率 380nm-500nm 平均20%カット。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)。クリーニングクロスと気泡を追い出すためのヘラ付き
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
厚さ(mm)0.3
取付シリコン吸着
硬度3-4H
反射防止対応:ノングレア
ブルーライトカット対応
ギガビットイーサネット1000BASE-LXに対応しています。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね
色イエロー
タイプ屋内用
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR
ケーブル長(m)1
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
使用環境屋内用
コネクタSPC研磨
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)
発光波長(nm)1310, 1550
コア径(μm)SM8.6
芯径(μm)900
クラッド径(μm)125
ファイバータイプシングルモード
標準外径(Φmm)2.0×4.0
コネクタ1LCコネクタ×2
コネクタ2LCコネクタ×2
1本
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率100×
光源白色LED
作動距離(mm)6.5
接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります
対物レンズOB-10(10×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板クロスミクロ2
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)1.8
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。
アルミ製で軽量です。
用途腰回りの工具などの吊り下げ。
材質アルミ二ウム
寸法(mm)10×110
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)最大:1000
ロック機能あり
10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetでの使用も可能です。低損失、広帯域で、長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃規格に適合しています。
形状めがね補強型
色ケーブル:イエロー
適合規格10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZX
芯数2芯
使用環境屋内用
難燃性Eca等級
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバATIA規格:OS2、汎用シングルモード(SM)
発光波長(nm)13101550
コア径(μm)光ファイバ:SM9
クラッド径(μm)光ファイバ:125
アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。
用途アルミ合金・銅
材質超硬K10
刃数5
刃形右刃右ねじれ
表面処理水素フリーDLCコーティング
ねじれ角5゜
食付角(°)60
防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約1.8
電圧(V)100~242
寸法(Φ×高さH)(mm)160×115
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
材質コバルトハイス(HSS-Co)
関連資料(1.36MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ