1,516件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラシャ切鋏 モノタロウ 動画あり
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。 全長(mm)240 刃長(mm)95 材質(刃)刃物鋼 硬度HRC52 材質(柄部)鋳物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
745 税込820
当日出荷

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数不等(4/6) ドリル径(Φmm)6 有効切断能力(mm)3.2 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1パック(39個)
特価
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材アルミナ 適合材金属 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。 形状8角形 モスグリーン
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(700個)
8,998 税込9,898
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 240M
大型機械整備用ですプラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数13 差込角(mm)25.4 トラスコ品番116-2501 セット内容ソケット内容(mm):12角:32、36、41、46、50、55、60、65ハンドル内容:ラチェットヘッド(572)、スライディングヘッド(416)、エクステンションバー(612:150mm、613:400mm)、クロスバー(113) 質量(kg)20.5
1セット(13点組)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付) 直流抵抗12±0.6Ω(外線-機器端子間) 耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA 電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:240・1.2/50μs、2kV:380・最大連続使用電圧:DC120
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915 砥材アルミナ 幅(mm)100 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

西田製作所M-T240用ダイス
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタ圧縮に。 適合ヘッドNC-M-T240
1組(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。 モスグリーン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防振、耐切創性に優れています。
サイズM 全長(mm)240 入数(双)1 材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: アラミド繊維(綿貼り) 左手人差し指・親指の中: PBO繊維+超延伸樹脂 厚さ(mm)1.3
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

防振機能に加え、甲側には吸汗速乾繊維を使用しているので快適です。
サイズM 全長(mm)240 入数(双)1 材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: ポリエステル 厚さ(mm)0.7 機能防振
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズM 全長(mm)240 入数(双)1 材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革 厚さ(mm)1.5 機能防振
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

1個
799 税込879
3日以内出荷

1パック(37個)
特価
689 税込758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1箱(700個)
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ 動画あり
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 寸法(mm)20×520 砥材アルミナ 適合材金属 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で錆に強いです。 マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。 強力マグネットでピタッと張り付きます。 取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・保管 材質ステンレス 質量(g)660 深さ(mm)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×43×138 マグネットゴム製プロテクター仕様
1個
979 税込1,077
当日出荷

取り外したネジやパーツの紛失の防止に役立ちます。強力マグネットでピタッと張り付きます。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。 適合材木材・金属 適合機種ランダムサンダー 直径(Φmm)125
1パック(5枚)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
付属品スペアロール 幅(mm)5.5 長さ(m)4.57 測定範囲(ppm)10~200 アズワン品番61-8517-61
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

3lb~7lbは、ハリを持たせた糸質で結節強度と感度を重視。8lb以上は、しなやかな糸質で使いやすさと飛距離を重視。ヘビーユーザーが好みで巻き込みできるライン。
用途シーガーの本格BASS専用ライン。お徳用長巻ライン。 ライン色クリア
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

S.E.K.(スエカゲツール)コンビネーションレンチ24mm
二面幅(mm)24 全長(mm)310 トラスコ品番774-6016 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)428
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷


1個(200枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(39個)ほか
特価
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

1個
6,298 税込6,928
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 接点材質銀接点 材質(リング)樹脂製
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1箱(700個)
9,998 税込10,998
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)


材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(700個)
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8M ベルト幅(mm)15 歯ピッチ(mm)8 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)5.3 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02
1本
特価
8,198 税込9,018
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)