38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


MA-122HBK 光学式マウス サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ光学式マウス
クリック音とホイール回転音が非常に静かな有線静音マウスです。 周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室などの静かな空間での使用に最適です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 操作性に優れ、メンテナンス不要な光学センサーを搭載しています。 手首一振りで、画面の端までカーソルが移動可能な1000カウント高分解能です。
ボタン数3(2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 読取方式光学センサー方式 コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠 仕様静音あり(左右ボタン・ホイールボタン・スクロール) ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能1000count/inch
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

MA-122HW 静音マウス サンワサプライ 動画あり
ホワイト コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 仕様(ボタン)2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 寸法(mm)W58×D104×H36 質量(g)82 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows7・Vista・XP・2000・Me・98SE・98及びMacOSX(10.2以降) 接続方式有線 対応機種Windows搭載パソコン各社DOS/Vパソコン、NECPC98-NXシリーズAppleMacシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 分解能1000count/inch アズワン品番64-0868-85 インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 読取方式光学センサー方式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用)
用途適用荷重:歩道用 材質(内・外目地)アルミニウム、(底板・補強板)メッキ鋼板、(取手)ステンレス、(アンカー)スチール 高さ(mm)枠:51
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用 使用周囲温度(℃)-30~60
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#200
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
379 税込417
19日以内出荷

メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5648種類の商品があります)




マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした 「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
1枚
27,980 税込30,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
7,920 税込8,712
翌日出荷


マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした 「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです! こちらの商品はビニール付の仕様となっております。
用途内装パーツ
1枚
31,980 税込35,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

平塗代カバー(フラットタイプ)付のアウトレットボックスに押さえツバが付いたタイプです。 仕切板(12M)が取り付けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1セット(10個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応
用途モジュラーヘッド用
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応
用途モジュラーヘッド用
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応
用途モジュラーヘッド用
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)


水栓につなぐだけで容易に給水でき、外出時の水やりも可能です。
仕様●水やり時間:1~240分●水やり間隔:日、回数、時間(例:1日中、3回、3分) 材質ABS 寸法(mm)122×68×131 電源単3乾電池×2本(別売) ねじ規格ホース取り付け:1”BSP(旧JIS規格:PT)オス、水道取り付け:1”BSP(旧JIS規格:PT)メス/3/4”BSP(旧JIS規格:PT)オス アズワン品番4-6581-01
1個
6,090 税込6,699
翌々日出荷

1台
8,998 税込9,898
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 7μs。標準上昇時間 = 7μs。チャンネル数 = 1。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = ±12°。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = T-1 3/4。寸法 = 6.1 Dia. x 8.77mm。コレクター電流 = 16mA。感度スペクトルレンジ = 880 nmnm。飽和電圧 = 0.4V。QSD122 、 QSD123 、 QSD124 は、赤外線透明、黒色 T-1 3/4 パッケージに収められたシリコンフォトトランジスタです。NPNシリコンフォトトランジスタ パッケージタイプ: T-1 3/4 ノッチ付きエミッタ: QED12X/QED22X/QED23X 狭い受信角度: 24 ° C 昼光フィルタ パッケージの材質と色: 黒エポキシ 高感度 用途: この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 7μs。標準上昇時間 = 7μs。チャンネル数 = 1。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = ±12°。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = T-1 3/4。寸法 = 6.1 Dia. x 8.77mm。コレクター電流 = 39mA。感度スペクトルレンジ = 880 nmnm。コレクタエミッタ電圧 = 30V。QSD122 、 QSD123 、 QSD124 は、赤外線透明、黒色 T-1 3/4 パッケージに収められたシリコンフォトトランジスタです。NPNシリコンフォトトランジスタ パッケージタイプ: T-1 3/4 ノッチ付きエミッタ: QED12X/QED22X/QED23X 狭い受信角度: 24 ° C 昼光フィルタ パッケージの材質と色: 黒エポキシ 高感度 用途: この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75~1.5 寸法P.D.(mm)75~113 伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8 プーリ外径(mm)101 軸穴径(Φmm)22
1個
26,336 税込28,970
29日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
36日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)3.2 変速比1:2.2/1:2 全幅(mm)196 ベルトB 変速機【従動側】P-124/P-164 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75 寸法P.D.(mm)75 プーリ外径(mm)124 軸穴径(Φmm)22
1個
46,302 税込50,932
20日以内出荷

【商品特徴】ビッグサイズのマルチシート。サマーセールやフォトスポットの背景におすすめのシートです。南国風やトロピカルなディスプレイとも相性ばっちりです。
用途【特記事項】片面 防炎加工仕上げ ※ひもは付いていません 【防炎加工】このマークのついている商品は、着火しても燃え広がりにくい加工を施しています。公衆の集まる施設で防炎製品の設置が必要な場所はもちろんのこと、お客様の安全対策の一環として防炎加工仕上げのタペストリーがおすすめです。※タペストリーは印刷物のため、商品の色が異なる場合があります。 材質ポリエステル(ヒートカット加工) 寸法(cm)120×220
1枚
5,998 税込6,598
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックサーボコントロール Schneider Electric モーション
エコ商品
仕様制御機能:モーション 、 許容電流値:50 mA 、 定格電圧:24 V dc 、 動作温度 Min:+32℃ 、 動作温度 Max:+122℃ 、 サーボドライブ. Lexium 32i業務用統合ドライブは、停止、ウィンドウ停止、自動調整、監視、変換、ポジション値の迅速な入力などに最適. IP65等級 連続トルク: 1.7 → 7.2 Nm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

1個
8,410 税込9,251
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)