付属品クロス折りアーム
適合A3~A5 ※A5は二つ折りのみ
質量(kg)約16
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)62(50Hz)/79(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×420×504(使用時)
紙質ザラ紙・上質紙(50~100g/m2)
給紙可能枚数(最大積載枚数)300枚(上質紙64g/m2)
折り位置設定絵表示に合わせて手動設定
処理速度100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途防振
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属
外径(Φmm)125
種別マジック式
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。
力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。
余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です
大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
しっかり葉物野菜。売り場で目を引くサラダボウル。パワーサラダにおすすめ。
材質A-PET
高さ(mm)26
直径(mm)153
しっかり葉物野菜。売り場で目を引くサラダボウル。パワーサラダにおすすめ。
材質A-PET
高さ(mm)16
直径(mm)153
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状丸
材質炭素工具鋼(SK-2)
適合材鉄工
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
種別鉄工用
適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
こんなお得な商品も!

鉄工ヤスリ 丸形
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
立った状態で作業ができ、高さ調節も可能です。
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
用途CHB-600専用のスタンドです。
種別鉄工用
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用)
用途適用荷重:歩道用
材質(内・外目地)アルミニウム、(底板・補強板)メッキ鋼板、(取手)ステンレス、(アンカー)スチール
高さ(mm)枠:51
CA接合(割カラー)タイプのビニマス。ヤリトリ配管ができない地獄配管にも対応します。
口径(mm)管路:100
内径(mm)150
最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。
広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm)
天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)160
踏ざん間隔(mm)320
材質/仕上アルミ合金製/-
天板寸法(mm)349×300
材質本体アクリル・金具鉄・ツマミ真鍮
高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
最小読取値(mm)目盛:0.1
耐荷重N(kgf)14.7(1.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)ステージ面:25×40
マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。
寸法(Φmm)125
種別マジック式
適合材金属・木材
接着剤R/R
外径(mm)125
材質グラインダー部=18-12ステンレス
高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
耐荷重N(kgf)【垂直】14.7(1.5)【水平】29.4(3)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)ステージ面:25×40
材質グラインダー部=鉄
材質本体アクリル・金具18-12ステンレス・ツマミ真鍮
全面が鬼目(荒削り)になっています。
用途木もしくはソフトメタルに加工に最適です。
粒度鬼目
適合材木、ソフトメタル
形状丸
材質炭素工具鋼
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。保管に便利な専用袋入りです。複雑な形状の部品のバリ取りや研磨、隙間で届きにくい箇所の研削に威力を発揮します。
用途金型・機械加工部品などの届きにくい箇所の研削に。彫刻・金細工などの加工に。
全長(mm)150
シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。
幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。
機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード
高さ(mm)500
奥行(mm)367
高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
最小読取値(mm)目盛:0.1
耐荷重N(kgf)27.4(2.8)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)ステージ面:25×40
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ヒーター、DINレール取付キット(DINレール取付金具、ねじ)、取扱説明書
材質(ヒーター部放熱板)アルミダイカスト、(端子台)プラスチック、(ファンモーター部フレーム)アルミダイカスト、(羽根)ポリカーボネート【難燃グレードV-0】
厚さ(mm)【搭載ファン】25
色(ヒーター部)放熱板:アルミ地、端子台:黒、(ファンモーター部)フレーム:アルミ地、羽根:黒
タイプファン付スペースヒーター
使用環境温度(℃)-30~+30
保存環境(周囲温度)-40~+70℃、(周囲湿度)85%以下(非結露)
過熱保護装置(ヒーター部)サーマルプロテクタ、(ファンモーター部)インピーダンスプロテクト
使用環境湿度(%)85以下(非結露)
適合電線サイズAWG18~14(0.75~2.5mm2)
軸受種類ボールベアリング
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
刃部を極端に細くしているため、狭い個所や奥まった所での切断作業に最適です。
抗菌グリップを採用しています。
全長(mm)156
仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃
トラスコ品番276-3451
幅(mm)8
質量(g)90
切断能力(mm)(樹脂)Φ2.0
1丁
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 13.5 16.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 15 dc。出力電流 200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 13.5 16.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 15 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ