1個
¥369
税込¥406
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
M型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-3Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3D-2V
ケーブル外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-5Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
クリスタルアイ。MH23S ワゴンR(スティングレー)用 ファイバーLEDテールランプV2。シーケンシャルLEDウインカー仕様にバージョンUP。高級感抜群の人気No,1のレッドクリアーレンズ。ポジションONでLEDライトバーが幻想的に光り輝きます。取り付けは、純正を取り外して交換するだけの純正交換仕様です。□ポジション部: ライトバー片側8本 。□ブレーキ部: LED片側14個。□ウインカー部: LED片側6個 ライトバー片側1本(流れるウインカー)。□バック部: LED片側6連 ライトバー片側1本。新品左右セット。人気No,1レッドクリアーレンズ。流れるLEDウインカー。ハイフラ防止抵抗内蔵。反射板内蔵。保安基準適合Eマーク付き。【適合車種】。スズキ MH23S ワゴンR (スティングレー)。マツダ MJ23S AZワゴン
グリーン購入法適合
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ0020/S。MadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード。色[カラー]:グラフィック ピンク/ブラック。サイズ:Sサイズ(55~56cm)。重量[グラム]:1250。材質[素材]:FRP グラスファイバー。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:258。高さ:269。奥行(引き):388。型番:MJ0020。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:MadJumper2(マッドジャンパー2)。帽体サイズ:スモール帽体。あご紐タイプ:Dリング式
材質FRP グラスファイバー
幅(mm)258
色グラフィック ピンク/ブラック
サイズSサイズ(55~56cm)
高さ(mm)269
質量(g)1250
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプオフロード
奥行(mm)388
規格SG規格/MFJ公認
型番MJ0020
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。
1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。
2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です)
3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。
オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。
薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
アッパーマウントとは、フロントサスペンションと車のボディとをつなぐ、ブッシュとしての役割を持つ部品です。金属とゴムで構成された部品であり、経年劣化によりゴムがへたってくると、異音や直進安定性の低下等の症状が起こります。
スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み。。【ホイール名】:ロクサーニスポーツ SP10。【ホイールサイズ】:14インチ4.5J 4-100 +45 メタリックグレー。【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7。【タイヤサイズ】:155/65R14 75Q。【タイヤ説明】 :最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。【特徴・性能】 :より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ。グッドイヤースタッドレスは高い総合性能を発揮。【テクノロジー】 :氷上(アイスバーン)でより手前で止まる! 氷上(アイスバーン)でしっかり曲がる! 雪上(圧雪された雪道)でより安定した走行が可能! ウエット路面での排水性向上でハイドロプレーニングを抑制! ドライ路面での偏摩耗の抑制で高い経済性を実現!
用途軽自動車
色ホイール:メタリックグレー
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) 7
タイヤサイズ155/65R14 75Q
ホイールロクサーニスポーツ SP10
適合車種【トヨタ】ピクシスメガ(LA700A・LA710A)・ピクシスエポック(LA350A・LA360A)・ピクシススペース(L575A・L585A)、【日産】サクラ(B6AW)・デイズ(B43W・B44W・B45W・B46W・B47W・B48W)・デイズルークス(B21A)・ルークス(B44A・B45A・B47A・B48A)、【ホンダ】N-BOX(JF1・JF2・JF3・JF4)・N-BOX+(JF1・JF2)・N-BOXスラッシュ(JF1・JF2)・N-ONE(JG1・JG2・JG3・JG4)・N-WGN(JH1・JH2・JH3・JH4)、【マツダ】キャロル(HB36S・HB37S・HB97S)・フレア(MJ55S・MJ95S)・フレアワゴン(MM53S)、【三菱】eKスペース(B34A・B35A・B37A・B38A)・eKワゴン(B33W・B36W)・eKクロス(B34A・B35A・B37A・B38A)・eKクロススペース(B34A・B35A・B37A・B38A)、【スバル】シフォン(LA600F・LA610F・LA650F・LA660F)・ステラ(LA150F・LA160F)・プレオプラス(LA350F・LA360F)、【スズキ】アルト(HA36S・HA37S・HA97S)・アルトラパン(HE33S)・アルトワークス(HA36S)・スペーシア(MK53S)・ワゴンR(MH85S・MH95S・MH55S・MH35S)・ワゴンRスマイル(MX81S・MX91S)、【ダイハツ】ウェイク(LA700S)・キャストスタイル(LA250S・LA260S)・キャストスポーツ(LA250S・LA260S)・タント(LA650S・LA660S・LA600S・LA610S)・ミラトコット(LA550S・LA560S)・ミライース(LA350S・LA360S)・ムーヴキャンバス(LA800S・LA810S)・ムーヴ(LA150S・LA160S)
タイヤ幅(mm)155
リム径(inch)14
偏平率(%)65
ホイールサイズ14インチ 4.5J 4-100 +45
1セット(4本)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
受光器セットD-RE2/D-RCが2個付いたセットです。<30mで±1.75mmの高精度>±12"の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
用途測定範囲600m水平出し、造成、基礎の天端出しに最適
付属品専用ケース、取扱説明書、専用球面三脚(LAN2-OD)、本体用電池(単2アルカリ乾電池)4本、受光器セット(D-RE2/D-RC)2個、受光器用電池(単3アルカリ乾電池)1本
質量(kg)約1.96(電池のぞく)
測定範囲直径1m~600m
電源単アルカリ乾電池4本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180
精度±12インチ
光源可視光半導体レーザー
自動補正範囲±5°(±0.5°)
測定範囲(m)直1~600
三脚取付ねじW5/8インチ メネジ
レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)
関連資料(2.01MB)
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
爪数2爪
ボディサイズ40mm
ストローク(mm)30
爪数2爪
ボディサイズ20mm
ストローク(mm)10
参考品番95310-58J00,95310-58J01,95310-58J02,95310-58J03,1A24-61-480A,1A24-61-480B,1A24-61-480C,27650-4A00A,27650-4A00B,27650-4A00E
型式MH2#S,HA24#,HE22S,MK21S,HG21S,MF22S,MJ2#S,HB24S,HB25S,MM21S,HC24S,ML21S,MG22S
メーカースズキ,マツダ,日産
代表車種ワゴンR,アルト/ラパン,パレット,MRワゴン,AZワゴン,キャロル,フレアワゴン,ピノ,ルークス,モコ
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
爪数2爪
ボディサイズ25mm
ストローク(mm)14
爪数2爪
ボディサイズ16mm
ストローク(mm)6
爪数2爪
ボディサイズ10mm
ストローク(mm)4
爪数2爪
ボディサイズ32mm
ストローク(mm)22
爪数2爪
ボディサイズ20mm
ストローク(mm)10
爪数2爪
ボディサイズ25mm
ストローク(mm)14
爪数2爪
ボディサイズ40mm
<30mで±1.75mmの高精度>±12″の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
質量(kg)約1.96(電池のぞく)
測定範囲直径1m~600m
電源単アルカリ乾電池4本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180
精度±12インチ
光源可視光半導体レーザー
自動補正範囲±5°(±0.5°)
電池寿命(時間)約34.5(アルカリ乾電池使用)
測定範囲(m)直1~600
三脚取付ねじW5/8インチ メネジ
電池寿命約34.5時間(アルカリ乾電池使用)
レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)
関連資料(2.01MB)
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
使用地区一般地向け
ミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。
水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
奥行(mm)520
セット高さ(mm)1900
機能くもり止めコート付き
照明LED照明(6W)
材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)
ボウル容量(L)11
色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト
排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
仕様ミラーキャビネット:トレイ12個、コンセント2個付(バックパネルはミラーです)
タイプフルスライドタイプ
奥行(mm)520
間口(mm)900
機能くもり止めコート付き
照明LED照明(9.8W)
セット高さ(mm)1900
使用地区一般地向け
排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)
ミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。
ボウル容量(L)11
材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)
色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト
水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
関連キーワード
1
2
次へ