カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)

「motul 5w-40」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SCOOTER POWER LE 5W40 MOTUL

    SCOOTER POWER LE 5W40

    MOTUL(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1缶(1L)
    欠品中
    高出力の最新の4ストロークスクーター用に専用開発され、50ccから650ccまでに対応した、100%化学合成オイル。 5W40のSAE粘度は多くのメーカー推奨に対応しており、冷間時の始動性にも優れオールシーズンで使用可能です。 また、Scooter Power LEはJASO MBを取得しています。 JASO MBは、二輪用エンジンオイルでも低摩擦特性を持ったオイルに認められる規格で、 高回転型エンジンのレスポンスを向上させるほか、省燃費性能にも優れます。 商品名の 「LE」は、「Low Emission(省燃費)」を意味し、低摩擦オイルを象徴します。 清浄分散性・耐酸化性・耐腐食性・耐泡性に優れます。
    用途4サイクルスクーター用(50CC~650CC)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MBRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 8100 Power MOTUL

    8100 Power

    MOTUL
    36,980税込40,678
    1缶(1L×12缶)ほか
    翌々日出荷
    ”本来のパワーを解き放て”をコンセプトにエンジン性能を最大限に引き出すことを期待するユーザーの為に開発されたプレミアムエンジンオイル。MOTUL ならではのエステルテクノロジーを採用。このエステルテクノロジーによる優れた低摩擦係数が、エンジン性能を効率よく引き出すと同時に滑らかなエンジンフィールを実現します。また、安定した粘度と油圧を維持し優れたエンジン保護性能を発揮すると同時に、酸性物質の中和能力が高くスラッジの生成を抑制、エンジン内部をクリーンに維持します。エンジンパワーを追求するスポーツカーはもちろん、滑らかなエンジンフィールを追求するスペシャリティカーやミニバン、SUV にも最適です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • モチュール(Motul) 5100 4T 10W40  1L 112796 MOTUL

    モチュール(Motul) 5100 4T 10W40 1L 112796

    MOTUL(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(1L)
    欠品中
    ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、トライアル等4ストロークエンジン搭載、ギアボックス内蔵/非内蔵、湿式/乾式クラッチ、Euro2、3、4、5の排ガス規制準拠エンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、排気管へのエアインジェクション)搭載。等。SAE 10W-40粘度グレードオイルを要する特定のSUZUKI、YAMAHA、KAWASAKIエンジンに適しています。
    用途触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV等。分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
  • POWER 1 ULTIMATE 4T 5W-40 カストロール

    POWER 1 ULTIMATE 4T 5W-40

    カストロール
    2,698税込2,968
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-40ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • 8100 X-clean EFE 5W30 MOTUL

    8100 X-clean EFE 5W30

    MOTUL(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本(5L)
    欠品中
    8100 X-clean EFE 5W30は、最新世代のガソリン、ディーゼルエンジン用に開発された100%化学合成エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高温耐性によりエンジン内部の摩耗低減、燃費向上、オイル消費によるエンジントラブルを未然に防ぎます。 Mercedes BenzのBlueTECディーゼルエンジンオイル規格MB229.52を取得。 低リン・低イオウ設計により最新のSCRやDPF(触媒)の性能を維持し環境負荷を低減。 MB229.52規格はMB229.51規格、MB229.31規格を指定するガソリン、ディーゼルエンジン車に使用可能。 BMWのLL-04規格を取得し、BMW全てのディーゼルエンジン車に使用可能。 GM dexos2を取得し、以前の規格GM-LL-A025、GM-LL-B-025に対応。
    用途ガソリン車用タイプAPI SN、ACEA C2/C3、BMW LL-04、MB229.52、VW505 01、Dexos2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(534件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • 8100 X-clean+ 5W30 MOTUL

    8100 X-clean+ 5W30

    MOTUL(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1箱(5L×4缶)
    欠品中
    DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)が目詰まりする原因となる成分の配合量を低減し、 欧州におけるディーゼルエンジン用オイルの規格であるACEA C3に適合。 VW504 00/507 00、MB229.51、BMW LL-04など欧州車メーカーの主だった承認を正式に取得。 承認毎にオイルを在庫する必要を低減。
    用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル100%化学合成ACEAC3RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用 カストロール

    GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用

    カストロール(12件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1缶(4L)
    当日出荷
    合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル部分合成油
  • 丸型ステンレスポット ケニス

    丸型ステンレスポット

    ケニス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体/ステンレスSUS316(内側に目盛付)、蓋/ステンレスSUS304
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格

    モノタロウ(854件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(1L)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
    用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • H-TECHワイパー 原田産業

    H-TECHワイパー

    原田産業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(150枚)ほか
    当日出荷
    最も廉価なタイプのクリーンルーム用レギュラーポリエステルワイパーです。 ワイパー製造工場で一貫製造され、高品質を実現しました。 バラ詰め梱包です。
    用途半導体・LCD・コンデンサ等製造装置の清掃に材質ポリエステル100%目付(g/m2)140クラス100RoHS指令(10物質対応)対応
  • EDGE 5W‐30 SP/CF カストロール

    EDGE 5W‐30 SP/CF

    カストロール(24件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1缶(3L)ほか
    当日出荷
    エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
    SAE5W-30ベースオイル全合成油
  • RESPO Vタイプ SN 5W-40 RESPO

    RESPO Vタイプ SN 5W-40

    RESPO(11件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個(4L)
    当日出荷
    小~中排気量・高回転型エンジンに鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のベースオイルに、ナノ球状チタン配合。 卓越したハイレスポンスは、一般車輌からV-TECエンジンを搭載したレース車まで対応します。
    適合車種スイフトスポーツ、S2000、シビック・インテグラ タイプR、アルテッツァ、ロードスター、MR-S、ビート等の高回転型自然吸気エンジンのコンパクトスポーツ車レクサス、セルシオ、シーマ、フーガ等の大排気量自然吸気エンジンのラグジュアリー車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-40ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロール

    GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF

    カストロール(98件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油

    モノタロウ(215件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-50 カストロール

    POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-50

    カストロール
    2,698税込2,968
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-50ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル RAMCO

    エンジンオイル

    RAMCO(65件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40。油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。
    用途大型車、欧州車に適しています。APISL/CESAE10W-40ベースオイル鉱物油
  • エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(192件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • Power1 4T  15W-50 カストロール

    Power1 4T 15W-50

    カストロール(38件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • NISMO ENGINE OIL 10W60 RB26DETT 10W60 MOTUL

    NISMO ENGINE OIL 10W60 RB26DETT 10W60

    MOTUL
    14,980税込16,478
    1箱(1L×6缶)
    欠品中
    本商品は、高い粘度特性を有したベースオイルを、RB26DETT用に設計したオイルです。 ベースオイルの性能向上により、超ワイドレンジエンジンオイル10W60の弱点であった粘度低下を抑止しています。 ベースオイルにはオイルの吸着性向上を狙ってエステルを配合したため、ドライスタートになりにくく、 RB26DETTエンジンを大切に保護したい方に最適な仕様となっています。 また、従来品VERUSPEEDエンジンオイル10W60に対し、高温せん断粘度、 せん断安定性共に大幅に向上しているため、油圧を安定させたい方、油膜切れを防ぎたい方に最適です。
    用途ガソリン車用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-60危険物の性状非水溶性