594件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



新形状の入口が広いポケットで用紙が入れやすく抜け落ちにくい横入れタイプのクリヤーブック。
用途用紙が抜け落ちにくい横入れタイプ。見開きでA3サイズが入ります。ポケット開口部の上部分を広げた新形状にして、横入れポケット特有の用紙の入れづらさを解消しました。用紙が斜めになっても引っ掛かりにくく入れやすいです。ポケット上部には、きれいにふせんを貼れる目印付き。表紙が少し大きく、ふせんを貼っても本体から飛び出さず使用できます。※ 目印は16mm間隔です。市販の15mm幅ふせんに対応しています。 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm) 寸法(mm)18×236×322 タイプS型 規格A4/A3 収容数ポケット20枚
1冊
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
129 税込142
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に 付属品説明書 材質ポンプヘッド:PVC、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS 消費電力(W)90 使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと) 接続口径(Φmm)VP20
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコッコー糸抜き
ステンレス製の丈夫な糸抜きです。細い先端で、糸をつかみやすい仕様です。クロームメッキ仕上げとなっております。
材質刃物鋼(クロムメッキ仕上げ)
1個
319 税込351
7日以内出荷

1セット(5個)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(5個)
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)


多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途多機能・汎用 種別溝入れ・横送り ブレーカMG RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・汎用 種別溝入れ・突切り ブレーカGG RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,498 税込10,448
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・低抵抗 種別溝入れ・突切り ブレーカGF RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,498 税込10,448
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途多機能・低送り 種別溝入れ・横送り ブレーカML RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,498 税込10,448
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート
溝入れバイトGND型用インサートです。
用途非鉄金属用。汎用
1セット(10個)
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・低送り 種別溝入れ・突切り ブレーカGL RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,498 税込10,448
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用し、刃幅は3.0~6.0mmを在庫化。 チップブレーカはML型・GF型・RN型の3種をラインアップ。
用途多機能・低送り 種別溝入れ・横送り ブレーカML1 刃幅公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ITV2050-60N3BS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-60N3BS4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(60) 10bitデジタル入力 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷

仕様ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。ヘッドの両面にソケット差込部があり、左ねじと右ねじの締め付けが出来ます。トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値をあらかじめセットするトルクレンチです。設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケース 全長(mm)965 質量(kg)3.4 型番T6L420NR 精度(%)±3 トルク測定範囲(N・m)60~420 最小目盛(N・m)2 差込角(inch)3/4 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1050×105×80
1本
66,500 税込73,150
当日出荷

コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)388 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1セット
1,790 税込1,969
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 動画あり
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質CRゴム
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 4 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●シリーズ : STripFET(TM)実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 55 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 2 W●トランジスタ構成 : 絶縁型●最大ゲート-ソース間電圧 : -15 V, +15 V●幅 : 4mm●動作温度 Min : -55 ℃●NチャンネルSTripFET(TM)デュアルMOSFET、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET(TM) MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
4,290 税込4,719
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包 タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)4.4
1巻ほか
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 4 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 100 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.8V●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 3.3 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -16 V, +16 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
4,990 税込5,489
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)





関連キーワード